絞り込み
ブランド
刈込み幅(mm)
刈込み高さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 芝刈機

263件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカットモアーロイヤル キンボシハイカットモアーロイヤルキンボシ
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
ふわふわの優しいソフトな高刈りが、校庭緑化や子供の遊び場に最適環境を提供できる芝刈機です 。刃調整不要の手動式芝刈機 。キャッチャー脱落防止ストッパー付き。 50mmの高刈りが可能。
用途芝のお手入れに。質量(kg)8.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×415×800(使用時)刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)12.5、20、27.5、35、42.5、50(ワンタッチ6段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
クラシックモアーラグジュアリー キンボシクラシックモアーラグジュアリーキンボシ
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
切れ味が冴えるクラシックスタイル。 鋭い切れ味が持続する【複合鋼材刃】仕様 。鋳物ホイールの安定した刈込作業が可能 。刃調整不要の特殊機構芝刈り機です 。
用途芝のお手入れに。刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段階調節)刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
ハッピーファインモアー キンボシハッピーファインモアーキンボシ
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
大容量後ろキャッチャータイプで、楽々刈り進めます。刃調整不要の特殊機構。集草器後キャッチャー。刈り跡が美しいリール式5枚刃。
用途芝のお手入れに。質量(kg)7.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×390×800刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、16、22、28、34(5段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
ハッピーイーグルモアー キンボシハッピーイーグルモアーキンボシ
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
作業性が優れた前キャッチャー式 、刃調整不要が不要のデラックスタイプ。園芸用手動芝刈機 ナイスイーグルモアー。作業性の優れた前キャッチャー式。刃調整不要のデラックスタイプ。ワンタッチ刈高さ調整。キャッチャー脱落防止付き。
用途芝のお手入れに。質量(kg)8.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1135×415×800刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
ブリティッシュモアーロイヤル キンボシブリティッシュモアーロイヤルキンボシ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
高級感溢れるブリティッシュグリーン面倒な刃調整の手間を解消しました。キンボシの園芸用手動式芝刈機、「GFB-2500DX」ブリティッシュモアーは、常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う刃調整不要の特殊機構の手動式芝刈機です。
用途芝のお手入れに。質量(kg)10.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×400×800(使用時)刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、16、22.、28、34(5段階調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
バッテリー式芝刈り機 ケルヒャーバッテリー式芝刈り機ケルヒャー
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつハイパワーが可能! 作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。 シンプルでどなたでも簡単に使用することが可能! 清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。 作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。 導入コストを抑える事が可能です。(※バッテリー・充電器は別売りです。) インテリジェント自動速度制御!自動で刈込速度が制御されるため、バッテリーへの負担が減り、作業時間を伸ばします。 刈込み高さ調整機構。ハンドルを上下することで、簡単に刈込高さを調整できます。 可変式走行モーター!作業する方や状況に合わせて走行速度を調整できるため、無理のない作業を実現します。
用途電源のない場所での作業に仕様(振動力)0.8材質(草刈り用デッキ)鋼質量(kg)32(アクセサリーを含まない)電圧(V)36刈込み幅(mm)530騒音値(dB)95刈込み高さ(mm)30-110連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah)バッテリー36Vバッテリープラットフォームダストコンテナ容量(L)70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130走行速度(km/h)(移動時)2-5定格回転速度(r.p.m)31001充電当たりの作業量m2:最大450(6.0Ah)/最大550(7.5Ah)
480ミリ充電式芝刈機 マキタ480ミリ充電式芝刈機マキタ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド刈込み幅(mm)450適合バッテリーBL64100(10Ah 64Vmax)、BL6440(10Ah 64Vmax)※バッテリー充電器は別売りです商品タイプ本体のみ刈高調整(mm)20~100(10段階)
480ミリ充電式芝刈機 マキタ480ミリ充電式芝刈機マキタ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド質量(kg)31電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])標準モード:3200、ソフトノーロードモード:2500/3200、静音モード: 2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1670~1745×550×965~1075刈込み幅(mm)480刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:約1時間/1時間22分/(BL4080F×2本) 約30/41分(BL4080F×1本)面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2100/2800[約635/847坪](BL4080F×2本)、1050/1400[約317/423坪](BL4080F×1本)
230ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ230ミリ充電式芝刈機(本体のみ)マキタ
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])7000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)マキタ
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
480mm 芝生エッジ切り エスコ480mm 芝生エッジ切りエスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
材質刃物用鋼全長(mm)480質量(g)180刃幅(mm)100アズワン品番64-7906-42
[EA899GW-1用] 替ブラシ エスコ[EA899GW-1用] 替ブラシエスコ
1,990税込2,189
1枚
翌日出荷
ブラシ幅(mm)310アズワン品番64-2274-45入数1個
[EA898BT-1B用] 集草ボックス エスコ[EA898BT-1B用] 集草ボックスエスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2274-26
エンジン式デサッチャー GSエンジン式デサッチャーGS
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
22枚のブレードが高速回転して芝生のサッチをかき上げ、除去します。
用途芝生の更新作業に。仕様出力(KW/rpm):3.6トラスコ品番195-1442質量(kg)51刈込み幅(mm)350ブレード枚数22燃料タンク容量(L)3.1アズワン品番64-8537-08馬力(PS)4.9作業幅(mm)350
バッテリー自走式ローンモア(LC353iVX)セミプロ 967862001 ハスクバーナバッテリー自走式ローンモア(LC353iVX)セミプロ 967862001ハスクバーナ
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
バッテリー刈払機(115iL)ホームモデル ループハンドル/伸縮シャフト ハスクバーナバッテリー刈払機(115iL)ホームモデル ループハンドル/伸縮シャフトハスクバーナ
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
軽量で、扱いやすいホーム向けバッテリー刈払機。樹木の周囲や壁面など庭の草刈りに最適です。 作業者にフィットし、持ち運びに便利な伸縮式シャフト。ナイロンカッタ専用。 直感的なキーパッド操作で、ボタン一押しでスムーズに始動し、操作も簡単、お庭の草刈りがはかどります。 低振動のブラシレス(BLDC)モーター搭載。近隣にも喜ばれる静音設計です。
用途軽作業、密集地付属品ナイロンカッター、刈刃ガード乾燥質量(kg)3.45
GLA-451用ソリッドタイン ゴールデンスターGLA-451用ソリッドタインゴールデンスター
73,980税込81,378
1セット(24本)
4日以内出荷
エアレーション用替刃
用途エンジン式エアレーター用部品
エンジン式エアレーター ゴールデンスターエンジン式エアレーターゴールデンスター
899,800税込989,780
1台
3日以内出荷
芝生に肥料や水を浸透させるエアレーションに
用途エンジン式エアレーター質量(kg)33(空の場合)、64(水を入れた場合)ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)320
グリーンモアー ゴールデンスターグリーンモアーゴールデンスター
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
自走式グリーン専用芝刈機で、6mmの低刈りが可能。 リール式で高いパワーを発揮します。 環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。
用途エンジン式芝刈機刈込み幅(mm)350付属品ベルトテンション方式、布製集草器、工具質量(kg)56出力1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数タンク容量(L)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300~1460×478×911~702使用時間(分)約130(目安)刈込み能力(m2/H)630刈込み方式リール式・8枚刃動力4サイクル0HV/99cm3 FJ-100G刈高調整(mm)6~25(無段調整)
ハイパーグリーンモアー ハイ&ロー ゴールデンスターハイパーグリーンモアー ハイ&ローゴールデンスター
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
芝刈機の老舗が創ったこだわりの一品。 5mmの低刈りから50mmの高刈りまで可能。 上ハンドルは発砲ゴムグリップ採用。
用途電動式芝刈機刈込み幅(mm)300仕様過電流防止回路付き付属品ラッピングコンバウンド、10m延長コード質量(kg)23.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×425×800電圧(V)(50/60Hz)100消費電力(W)(50/60Hz)520刈込み能力(m2/H)350機構逆転研磨機構刈込み方式リール式・8枚刃刈高調整(mm)5~50(無段調整)
SLCー150SR用固定刃 セフティー3SLCー150SR用固定刃セフティー3
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
セフティ3電動芝刈機交換部品です。セフティ3電動芝刈機SLC-150SR専用の替刃(固定刃)です。
用途芝刈機パーツ。適合機種セフティ3電動芝刈機SLC-150SR
SLCー150SR用可動刃 セフティー3SLCー150SR用可動刃セフティー3(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
セフティ3電動芝刈機交換部品です。セフティ3電動芝刈機SLC-150SR専用の替刃(可動刃)です。
用途芝刈機パーツ。適合機種セフティ3電動芝刈機SLC-150SR
芝生バリカン R刃タイプ替刃 セフティー3芝生バリカン R刃タイプ替刃セフティー3(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
芝生バリカン用替刃、R刃です。R刃のため鋭い切れ味を実現しました。耐久性に優れた無電解ニッケルコーティング刃の為、錆びにくいです。
用途芝バリカン替刃。適合機種SLB-160R用
リール刃280ミリ マキタリール刃280ミリマキタ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合機種MLM2851寸法(mm)280
リール刃230ミリ マキタリール刃230ミリマキタ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
適合機種MLM2351寸法(mm)230
固定刃280ミリ マキタ固定刃280ミリマキタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種MLM2851寸法(mm)280
固定刃230ミリ マキタ固定刃230ミリマキタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種MLM2351寸法(mm)230
手動芝刈機 SUN GREEN手動芝刈機SUN GREEN(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
翌々日出荷
付属品集草ボックス×1、下ハンドル×1、中ハンドル×2、上ハンドル×1、ハンドル固定ボルト×6、ハンドル固定ナット×6、ワッシャー×6、取扱説明書×1
リール式芝刈機用研磨剤 ノーブランドリール式芝刈機用研磨剤ノーブランド(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
質量(g)約50
2WAYグラストリマー用カッターベース GREEN ART2WAYグラストリマー用カッターベースGREEN ART
889税込978
1個
翌々日出荷
適応機種:GGT-130W
適合機種GGT-130W(専用)アズワン品番64-4063-05
[EA898BE-4、-4A用 ] 替刃 エスコ[EA898BE-4、-4A用 ] 替刃エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
EA898BE-4、-4A用リール回転刃。
エスコ品番EA898BE-14質量(g)1000
回転刃(リール刃) マキタ回転刃(リール刃)マキタ
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷
手動式芝刈機 おすかる セフティー3手動式芝刈機 おすかるセフティー3(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。 刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。 大型タイヤで安定性抜群です。 収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。 クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)200刈込高さ調整15・25・35・40mmの4段階ブレード枚数5枚(固定刃+回転刃)仕様折りたたみ集草バッグ付質量(kg)5.6刈込み方式リール式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1250×340×810
固定刃 280mm 京セラインダストリアルツールズ固定刃 280mm京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
GS 芝刈機お手入れセット ゴールデンスターGS 芝刈機お手入れセットゴールデンスター
5,098税込5,608
1セット
7日以内出荷
芝刈機の手入れに必要なものをひとつにまとめました。
用途芝刈機の手入れ用品トラスコ品番868-2552セット内容万能グリス、サビ止め剤、ワイヤーブラシ、ブラシ、研磨剤、ウェス、袋材質コンパウンド:金剛砂
GS 電動芝刈機ティアラモアー ゴールデンスターGS 電動芝刈機ティアラモアーゴールデンスター
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
用途電動式芝刈機刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)10~50トラスコ品番452-9880長さ(mm)980幅(mm)410質量(kg)15.3高さ(mm)800刃形リール式5枚刃材質(刃)特殊刃物鋼
ダイヤモンドヤスリ 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドヤスリ京セラインダストリアルツールズ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
芝刈機 京セラインダストリアルツールズ芝刈機京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数制御機能を搭載した刈込幅230mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調整) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)回転数(min-1[r.p.m])3000電流(A)6.3消費電力(W)460コード長さ(m)0.3機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ延長コード(m)10
固定刃 マキタ固定刃マキタ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
仕様下刃
スパイダーモア用バーナイフTSPー50 ツムラスパイダーモア用バーナイフTSPー50ツムラ
3,298税込3,628
1式(4枚)
9日以内出荷
芝刈機