絞り込み
ブランド
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 動力式噴霧器

330件中 321330
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.0L エンジン式スプレー(背負い型) エスコ10.0L エンジン式スプレー(背負い型)エスコ
34,700税込38,170
1個
翌日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布種類エンジン式タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式エスコ品番EA115YB-21質量(kg)5.7直径(Φmm)(キャップ部開口)137電源空冷2サイクルエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468最高圧力(MPa)締め切り時:0.8燃料消費(タンク一杯)約50分吐出圧力(MPa)0.8材質(ノズル)真鍮エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500材質(タンク)樹脂給水量(L/分)(最大)6始動方法リコイルスターター方式ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)排気量(cc)22.7
充電式噴霧器 マキタ充電式噴霧器マキタ(4件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
欠品中
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業にバッテリー電圧(V)直流18タンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550H種類充電式電源(V)直流18商品タイプ本体+バッテリ付き
らくらくサンプ ヤマト農磁らくらくサンプヤマト農磁
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
種類電池式タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)480噴霧能力(mL/min)700ノズル縦型2頭口(G1/4)バッテリーリチウムイオンポンプダイヤフラム式モーター10.8V・直流質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×285×185定格圧力(MPa)0.3
自走セット動噴MLSL3319 丸山製作所自走セット動噴MLSL3319丸山製作所
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
吸水効率の高い丸山独自のアドバンスフロー(ユニフロー)動噴搭載。トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもレバー操作で自動整列巻取できます。
その他【動力噴霧器】MS319長さ(mm)1120幅(mm)700質量(kg)98高さ(mm)950寸法【噴霧ホース】Φ8.5×100m定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa[kgf/cm2])5エンジンタイプGB131LN始動方式リコイルスタータ吸水量(L/min)21.6
キリナシ除草5頭口 ステンタイプ(G1/4) 丸山製作所キリナシ除草5頭口 ステンタイプ(G1/4)丸山製作所
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
パルセーブチャンバーを搭載より優れた吸水効率と調圧性能
仕様所要動力(PS):3.5~4.5長さ(mm)415幅(mm)242質量(kg)11高さ(mm)361ホース長さ(m)3、吸水3.0(ストレーナ付)、排水:3.0ホース径(Φmm)吸水:19、排水:13最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.0){50(10)}回転速度(min-1[r.p.m])900~1100吸水量(L/min)26~32所要動力(kW)2.6~3.3
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所
1,498,000税込1,647,800
1台
5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴サポートシステム自走機能(前・後進)ディーゼルエンジン4ラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF)
仕様動力噴霧機:MS657質量(kg)270寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ11.5 ×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)47関連資料(8.82MB)
自走ラジコン動噴 丸山製作所自走ラジコン動噴丸山製作所
779,800税込857,780
1台
5日以内出荷
定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載自走機能(前進のみ)ガソリンエンジン2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)
仕様動力噴霧機:MS617質量(kg)165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1305×770×1210定格出力(kW)4.4最高圧力(MPa)5エンジン形式GB290LN吸水量(L/min)41関連資料(8.82MB)
背負動力散布機 BIGM(丸山製作所)背負動力散布機BIGM(丸山製作所)
99,880税込109,868
1台
5日以内出荷
1キロ剤から肥料まで散布/新流し多口噴頭標準装備
最大吐出量粒剤:30kg/分
バッテリー動噴(充電式)用バッテリー BIGM(丸山製作所)バッテリー動噴(充電式)用バッテリーBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
種類動力式噴霧器パーツ適合本体353031
動力式噴霧器