絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 動力式噴霧器

319件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンクキャリー動噴 TK25P 共立

    タンクキャリー動噴 TK25P

    共立
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×472×900ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可)乾燥質量(kg)22.5燃料タンク容量(L)0.8ポンプピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】6.3使用ホース7.5mm×20m圧力(MPa)【ポンプ】~2.4
  • ピストン式動噴 SP357 共立

    ピストン式動噴 SP357

    共立
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×286×328最高圧力(MPa)5乾燥質量(kg)11噴霧量(L/min)17.4~28.9所要動力(kW)1.8~3.0
  • 背負動力散布機 DMC810FT 共立

    背負動力散布機 DMC810FT

    共立
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×505×790ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50乾燥質量(kg)12.4燃料タンク容量(L)1.72排気量(cm3)58.2
  • プランジャー式動噴 HP920/2 共立

    プランジャー式動噴 HP920/2

    共立
    419,800税込461,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×326×430最高圧力(MPa)4乾燥質量(kg)24噴霧量(L/min)61~78所要動力(kW)5.0~6.5
  • 背負式動力噴霧機 SHRE20DX 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE20DX

    共立
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×428×638ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口乾燥質量(kg)7.3燃料タンク容量(L)0.6ポンプ渦流式吸水量(L/min)【ポンプ】9圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
  • プランジャー式動噴 HP304 共立

    プランジャー式動噴 HP304

    共立
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×261×344最高圧力(MPa)5乾燥質量(kg)11.7噴霧量(L/min)13.2~22.0所要動力(kW)1.4~2.3
  • エンジンセット動噴 SPE3570 共立

    エンジンセット動噴 SPE3570

    共立
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×384最高圧力(MPa)【ポンプ】4.5使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)31.2ポンプSP357吸水量(L/min)24始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】3エンジン型式GB131LN
  • プランジャー式動噴 HP173 共立

    プランジャー式動噴 HP173

    共立
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×215×300最高圧力(MPa)4乾燥質量(kg)7噴霧量(L/min)11.0~13.0所要動力(kW)0.96~0.99
  • エンジンセット動噴 SPE4570 共立

    エンジンセット動噴 SPE4570

    共立
    309,800税込340,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406最高圧力(MPa)【ポンプ】5使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)34.9ポンプSP457吸水量(L/min)31.3始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】4.6エンジン型式GB181LN
  • エンジンセット動噴 SPE6170L 共立

    エンジンセット動噴 SPE6170L

    共立
    419,800税込461,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)39.7エンジンタイプGB181LLポンプSP617吸水量(L/min)40.4始動方法セルスタート付き最大出力(kW)【エンジン】4.6
  • プランジャー式動噴 HP504 共立

    プランジャー式動噴 HP504

    共立
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)481×289×388最高圧力(MPa)5乾燥質量(kg)15.8噴霧量(L/min)24.8~40.0所要動力(kW)2.4~4.0
  • タンクキャリー動噴 TK800-5 共立

    タンクキャリー動噴 TK800-5

    共立
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1040×580×865ノズル縦型2頭口、泡除草2頭口乾燥質量(kg)41.5燃料タンク容量(L)0.8ポンプピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】6.4使用ホース6mm×50m圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
  • プランジャー式動噴 HP404 共立

    プランジャー式動噴 HP404

    共立
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×287×348最高圧力(MPa)5乾燥質量(kg)14.5噴霧量(L/min)18.5~30.9所要動力(kW)1.9~3.1
  • 背負式動力噴霧機 SHPE2025DX 共立

    背負式動力噴霧機 SHPE2025DX

    共立
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×437×638ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口乾燥質量(kg)8.8燃料タンク容量(L)0.6ポンプ2連ピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】7.1圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
  • 背負式動力噴霧機 SHRE15DX 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE15DX

    共立
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×410×600ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口乾燥質量(kg)7.1燃料タンク容量(L)0.6ポンプ渦流式吸水量(L/min)【ポンプ】9圧力(MPa)【ポンプ】~1.1
  • 背負動力散布機 DME310F-13 共立

    背負動力散布機 DME310F-13

    共立
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×600ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.9燃料タンク容量(L)0.65排気量(cm3)30.5
  • エンジンセット動噴 HPE5040 共立

    エンジンセット動噴 HPE5040

    共立
    389,800税込428,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×440×440最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)38.5ポンプHP504吸水量(L/min)40.2始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】4.6エンジン型式GB181LN
  • エンジンセット動噴 SPE3570L 共立

    エンジンセット動噴 SPE3570L

    共立
    359,800税込395,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×384最高圧力(MPa)【ポンプ】4.5使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)34.8エンジンタイプGB131LLポンプSP357吸水量(L/min)24始動方法セルスタート付き最大出力(kW)【エンジン】3
  • エンジンセット動噴 HPE1731 共立

    エンジンセット動噴 HPE1731

    共立
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×402×356最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)24ポンプHP173吸水量(L/min)12.7始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】2.2エンジン型式GB101LN
  • ピストン式動噴 SP617 共立

    ピストン式動噴 SP617

    共立
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×289×368最高圧力(MPa)5乾燥質量(kg)12.5噴霧量(L/min)29.2~48.6所要動力(kW)2.9~4.8
  • エンジンポータブル動噴 PHPE800 共立

    エンジンポータブル動噴 PHPE800

    共立
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×295×320ノズル小型鉄砲ノズル乾燥質量(kg)6.7ポンプピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】6.4使用ホース7.5mm×10m排気量(cm3)22.8圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
  • プランジャー式動噴 HP754 共立

    プランジャー式動噴 HP754

    共立
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×329×419最高圧力(MPa)5乾燥質量(kg)20.7噴霧量(L/min)39.3~59.0所要動力(kW)3.9~5.9
  • エンジンポータブル動噴 PHPE800R 共立

    エンジンポータブル動噴 PHPE800R

    共立
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×340×385ノズル小型鉄砲ノズル乾燥質量(kg)6.7ポンプピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】6.4使用ホース7.5mm×20m排気量(cm3)22.8圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
  • プランジャー式動噴 HP1200/1 共立

    プランジャー式動噴 HP1200/1

    共立
    489,800税込538,780
    1台
    6日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×365×470最高圧力(MPa)4乾燥質量(kg)39.2噴霧量(L/min)80~104所要動力(kW)10.6(最大)
  • バッテリー動力噴霧器 初田工業

    バッテリー動力噴霧器

    初田工業
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    新型リチウム電池2個搭載で約4時間作業可能!軽量コンパクトタイプでラクラク作業。4種類の噴口標準装備で、除草・防除が楽になりました!
    用途除草剤等の散布付属品樹脂2頭口/除草スーパー25、除草W型/樹脂ニュー自在噴口/ノズルパイプ/吐出ホース/レバーコック/バッテリー/ヒューズ/吸引機公称電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)1.3ポンプ(型式)ダイヤフラム公称容量(Ah)1.3
  • セット動力噴霧器 初田工業

    セット動力噴霧器

    初田工業
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    ワンタッチでエンジン始動!スイッチ内にセルモーター、バッテリースイッチなどを搭載。運転中にバッテリー充電を行います。電池切れの心配がありません。
    用途除草剤等の散布最高圧力5.0MPa
  • セット動力噴霧器 初田工業

    セット動力噴霧器

    初田工業
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミフレームがセットになった動力噴霧器です。
    用途除草剤等の散布寸法(mm)長さ440×幅550×高さ350質量(kg)28最高圧力5.0MPa給水量(L/分)17最大出力(kW)2.2(3.0)エンジン型式GB101LL
  • 背負動力噴霧器 初田工業

    背負動力噴霧器

    初田工業
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。
    用途除草剤等の散布吐出量(L/min)ポンプ常用:0.5~0.6標準付属ノズルワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズルエンジン型式丸山 GE233P排気量(cm3)22.5ポンプの種類カスケードポンプ
  • ミニキャリー動噴 初田工業

    ミニキャリー動噴

    初田工業
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    ミニキャリー付きの動力噴霧器です。
    用途除草剤等の散布
  • ユニット噴霧器 初田工業

    ユニット噴霧器

    初田工業
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    持ち運びに便利なコンパクトタイプの動力噴霧器です。
    用途除草剤等の散布仕様ホースなし
  • モーターセット動力噴霧器 初田工業

    モーターセット動力噴霧器

    初田工業
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    野菜洗浄に最適な低騒音モーターセットです。
    用途野菜洗浄等
  • 動力噴霧器 ゴローちゃん 初田工業

    動力噴霧器 ゴローちゃん

    初田工業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    2サイクルエンジン搭載で更なる軽量化を実現。軽量アルミフレームセット台の採用で楽に移動できます。
    用途除草剤等の散布ホース内径(Φmm)噴霧:5最高圧力2.5MPaエンジン形式空冷2サイクル D26C給水量(L/分)常用:8.0
  • 背負動力噴霧器 初田工業

    背負動力噴霧器

    初田工業
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
    用途除草剤等の散布寸法(mm)長さ565×幅400×360最高圧力2.5MPaポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)吸水量(L/min)8噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
  • 【部品】 ポンプ 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ

    【部品】 ポンプ 背負式噴霧機ESK815-SC

    新ダイワ
    129税込142
    1本ほか
    3日以内出荷
  • 【部品】 マグネト 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ

    【部品】 マグネト 背負式噴霧機ESK815-SC

    新ダイワ
    12,980税込14,278
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 【部品】 背負フレーム 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ

    【部品】 背負フレーム 背負式噴霧機ESK815-SC

    新ダイワ
    1,598税込1,758
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 【部品】 薬剤タンク 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ

    【部品】 薬剤タンク 背負式噴霧機ESK815-SC

    新ダイワ
    599税込659
    1個ほか
    3日以内出荷
動力式噴霧器