絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。

電池式噴霧器
(48件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。用途庭木の殺虫、消毒に。材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類電池式ホース長さ(m)約1.6ノズル一頭口噴霧能力(mL/min)約260使用電池単1形乾電池×4本(別売)材質(パイプ)グラスファイバー
ハイパワー電池式噴霧器
セフティー3(36件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類電池式電源単1形乾電池6個材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約1.7ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660材質(タンク)ポリエチレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L対応溶液薬剤ノズル長(cm)約40~90
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ
工進(19件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ
工進(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等材質(本体)アルミ種類動力式噴霧器パーツ接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から3日以内出荷手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター
工進(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類電池式噴射能力(mL/min)400噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴口消毒用1頭口
充電式噴霧器 5Lハイパワー
工進(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台3日以内出荷乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途生垣・庭木の消毒・殺虫に色グレー/ホワイト種類充電式タンク容量(L)5
除草剤用電池式噴霧器
アイリスオーヤマ¥5,298税込¥5,8281台当日出荷乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)色サンドイエロー質量(g)1136種類電池式電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310ノズル長(cm)83
充電式噴霧器
アイリスオーヤマ¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)色ホワイトグレー定格電圧DC3.7V最高圧力0.3MPaバッテリーリチウムイオン電池充電時間約2.5時間(5V、1A連続使用可能時間約2時間噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2バッテリー容量(mAh)2000
電池式噴霧器
セフティー3(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。材質(本体)ポリプロピレン種類電池式電源単3形乾電池4個タンク容量(L)1材質(ホース)塩ビノズル長(mm)約160材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)約200材質(タンク)ポリプロピレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)約320電池寿命(総噴霧量):約20L対応溶液薬剤
背負い式乾電池噴霧器
工進(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類電池式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16ホース長さ(m)1.2使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35電池寿命(時間)約4使用電池アルカリ単一形 6本(別売)主な用途除草・殺虫・消毒剤用ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)対応溶液薬剤噴霧調整霧・直射・泡状
背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】
工進(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1エンジン型式KC22
背負い落下式除草剤散布機 10L
工進(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途除草剤の散布に付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケトラスコ品番775-7964質量(kg)3.0種類電池式電流(A)2タンク容量(L)10接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20モーター直流6Vモーターホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)460電池寿命(時間)約6最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505使用電池アルカリ単一形 4本(別売)主な用途除草剤用ポンプインペラーポンプ電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)対応溶液薬剤噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-14噴口除草専用シャワー噴口標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)
工進(4件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤
充電式噴霧器
マキタ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分商品タイプ本体のみ
充電式噴霧器
マキタ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分充電時間(分)約50商品タイプ本体+バッテリ付き
除草剤用電池式噴霧器 5L
セフティー3(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。 薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。質量(kg)1.8(電池含む・タンク空)材質(本体)ポリプロピレン種類電池式電源単1形乾電池4個タンク容量(L)5材質(ホース)塩ビ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360ホース長さ(m)約1.7材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)540材質(タンク)ポリエチレン電池寿命約120L対応溶液薬剤ノズル長(cm)約40~90
電気式噴霧器
セフティー3(19件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。高さ(mm)385材質(本体)ポリプロピレンタイプACタイプ種類電気式電源AC100Vコード長さ(m)約2.5材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600材質(タンク)ポリプロピレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700対応溶液薬剤噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
エンジン式噴霧器 散布機 タンク26L
SIS¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷広範囲に素早く散布したい方におすすめ!ハイパワーなエンジン式散布機。粉剤は10段階、液剤は2段階で量の調節が可能。液剤は、ストレートとワイドで散布パターンを変えることができて散布範囲に合わせられる。レバー式操作だから長時間の作業も行いやすい。動きやすい背負式で背中が痛くなりにくいクッション付き。タンク容量(L)26燃料混合ガソリン(25:1)最大吐出量液剤:4、粉剤:6(kg/分)エンジン部定格出力2.13kW質量(空タンク時)(kg)10燃料タンク容量(L)1.4エンジンタイプ2ストローク運転音(dB)103寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×80ノズル長(cm)液剤使用時:116、粉剤使用時:101回転数(回/分)ファン:7500排気量(cc)41.5
充電式噴霧器 5L 除草専用
工進(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お庭周りの除草作業に色グレー/ホワイト
充電式噴霧器
マキタ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷付属品2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18タンク容量(L)20本体寸法(mm)290×405×595H最高圧力(MPa)2吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)作業量(目安)約50~80分商品タイプ本体のみ
電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ
工進(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に出力(W)250種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)モーター分相起動形単相モーターホース長さ(m)20使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤
電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V)
工進(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680主な用途殺虫・消毒剤用ポンプギヤポンプ対応溶液薬剤噴口消毒用2頭口(切替)
背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1エンジン型式KC22
電池式噴霧器
セフティー3¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ種類電池式電源単1形乾電池4個ホース長さ(m)約1.7噴霧量(mL/min)約300噴射量(mL/min)約440電池寿命(総噴霧量)約120Lノズル長(cm)約40~90
背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5エンジン型式KC22
背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品
工進¥219税込¥2411個当日出荷背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SLS-10-AAA-0



















































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)