絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 動力式噴霧器

317件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル動噴 丸山製作所

    ポータブル動噴

    丸山製作所
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
    長さ(mm)350幅(mm)295質量(kg)7.4高さ(mm)350圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルユニバーサルノズルエンジン排出量(cm3)25
  • 単体動噴 SX401 カーツ (KAAZ)

    単体動噴 SX401

    カーツ (KAAZ)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    防除機
    軸径(Φmm)20質量(kg)12.5ねじ吸水口ネジ:G1、余水口ネジ:G5/8、噴霧口ネジ:G1/4, G3/8、潅水口ネジ:R3/4回転数(min-1[r.p.m])600~1000最高圧力(MPa)4.9ホース長さ(m)吸水ホース:3、余水ホース:3ホース径(Φmm)吸水ホース:19、余水ホー:16吸水量(L/min)24~41所要動力(kW)1.5~4.2
  • エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85-2 エンジン部品 工進

    エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85-2 エンジン部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85(MS-E2R50T-AAA-2/MS-E2R50TH85-AAA-2/MS-E2R25TH85-AAA-1) エンジン部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • 背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品 工進

    背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品

    工進
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SLS-15N-AAA-0
  • 背負い式充電噴霧器 LS-7S-AAA-2 部品 工進

    背負い式充電噴霧器 LS-7S-AAA-2 部品

    工進
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    背負い式充電噴霧器 LS-7S-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番LS-7S-AAA-2
  • 背負動力噴霧機 トマピーA アリミツ

    背負動力噴霧機 トマピーA

    アリミツ
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
    用途防除質量(kg)3.2タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)縦2頭口/120・広角除草W型/200バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40
  • 背負動力噴霧機 トマボーイA アリミツ

    背負動力噴霧機 トマボーイA

    アリミツ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
    用途防除質量(kg)3.9タンク容量(L)薬液:15最高圧力(MPa)0.4連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40
  • 背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎 アリミツ

    背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎

    アリミツ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
    用途防除燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
  • ポータブルスプレイヤー専用ACアダプター 大一産業

    ポータブルスプレイヤー専用ACアダプター

    大一産業
    1,998税込2,198
    1個(1台)
    当日出荷
    ポータブルスプレイヤー専用ACアダプターとなります。
    用途ACアダプタートラスコ品番388-0171種類充電器電源(V)100連続使用時間(分)30噴射能力(mL/min)70消費電力(VA)129
  • ワイヤーカクハンキ ADW-3(両回転) 麻場

    ワイヤーカクハンキ ADW-3(両回転)

    麻場
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
    質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800全長(m)3撹拌容量(L)1500回転方向両回転
  • ボージンキ(中) G1/4 麻場

    ボージンキ(中) G1/4

    麻場
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    ゴミをキャッチして噴口のゴミ詰まりを防止します。
    全長105取付ねじG1/4
  • 電池式噴霧器ロイヤルアンジャルダン ダリヤ(マルハチ産業)

    電池式噴霧器ロイヤルアンジャルダン

    ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    最新鋭モーターポンプ搭載! 電池長持ち! 音の静かな振動型ポンプ内蔵!従来のギアモーターポンプと比べ、静穏化を実現。隣近所にもやさしい駆動音です。 JapanQualityの3年保証!自信があるから3年保証。長い保証で安心を形にしました。
    付属品ショルダーベルト、スポイト 各1本、延長ジョイントパイプ使用電池単1型乾電池4本(別売り)ホース長さ(cm)160
  • 肩掛噴霧機10型 麻場

    肩掛噴霧機10型

    麻場
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    腐食しない樹脂製ポンプ採用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー動噴(充電式)用バッテリー BIGM(丸山製作所)

    バッテリー動噴(充電式)用バッテリー

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適合本体353031種類動力式噴霧器パーツ
  • 自走セット動噴 丸山製作所

    自走セット動噴

    丸山製作所
    479,800税込527,780
    1台
    5日以内出荷
    自走機能により、積込みがスムーズに(前進のみ)。レバー操作により、ホースの整列巻取りが可です
    仕様動力噴霧器:MS419質量(kg)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1100仕様(mm×m)噴霧ホース/Φ10×130燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}給水量(L/分)30始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])3.4[4.7]エンジン型式GB181LN
  • 背負動力散布機 共立

    背負動力散布機

    共立
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    軽さと基本性能に優れた標準区画タイプ。薬剤に合わせた、調整が簡単なセレクトシャッターを採用しています。エンジン始動が簡単なiスタートリコイルを採用しています。
    仕様薬剤タンク(L):13質量(kg)本体乾燥:8.6方式キャブレタ:循環式使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル(やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD)]=50:1ホース長さ(m)使用可能:40(粉剤)、30(粒剤)燃料タンク容量(L)0.85始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)385×435×615排気量(cm3)38.2
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    239,000税込262,900
    1台
    5日以内出荷
    サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
    その他動力噴霧器:MS339質量(kg)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×520×380燃料タンク容量(L)2.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5{35}エンジン形式GB131LN始動方式リコイルスタータ給水量(L/分)24エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3{31}
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
    仕様動力噴霧器:MS419質量(kg)32.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×530×420燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[50]給水量(L/分)30始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])3.4[4.7]エンジン型式GB181LN
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化。MILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です)
    質量(kg)35種類エンジン定格出力(kW)3.4{4.7}{PS}燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}給水量(L/分)30寸法(長さ×幅×高さ)(mm)548×525×410
  • アルミキャリー動噴 丸山製作所

    アルミキャリー動噴

    丸山製作所
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷
    動力式噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのアドバンスフロー動噴を搭載しています。サビに強く、軽量なアルミフレームです。大型車輪で移動がスムーズに行えます。ホースは軽量な丸山ライトホースです
    質量(kg)73.3定格出力(kW)3.4{4.7}{PS}燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100給水量(L/分)30寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1402×592×761
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています
    質量(kg)6.9寸法排水ホース:Φ13×3.0(mm×m)、給水ホース:Φ13×3.0(ストレーナ付)(mm×m)最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(1.0) {35(10)}動力所要:0.7~1.3(0.7(PS))給水量(L/分)10~13(17.5)所要動力(kW)0.5~1.0(0.5)回転速度800~1000(1400(rpm))寸法(長さ×幅×高さ)(mm)378×215×288
  • セット動噴 AF-28GB-B 麻場

    セット動噴 AF-28GB-B

    麻場
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
  • セット動噴 AF-43GB-B 麻場

    セット動噴 AF-43GB-B

    麻場
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    吸水効率がよく、メンテナンスも簡単なピストン式!。セラミックシリンダーで耐薬性・耐摩耗性・摺動性が向上!。圧力調整が簡単なダイヤル式調圧弁を採用しました。シリンダーにセラミック溶射コーティングが施してあり、超硬合金と同等の硬度と耐摩耗性があり丈夫で長持ちです。フレームは軽量で錆に強いアルミ製です。
    型式AF-43GB-B質量(kg)37.5定格出力(kW)3.3{4.5PS}最高圧力4.0MPaエンジンタイプ三菱GB181ポンプピストン式(セラミック)吸水量(L)37/min
  • セット動噴 AF-35GB-B 麻場

    セット動噴 AF-35GB-B

    麻場
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    吸水効率がよく、メンテナンスも簡単なピストン式!。セラミックシリンダーで耐薬性・耐摩耗性・摺動性が向上!。圧力調整が簡単なダイヤル式調圧弁を採用しました。シリンダーにセラミック溶射コーティングが施してあり、超硬合金と同等の硬度と耐摩耗性があり丈夫で長持ちです。フレームは軽量で錆に強いアルミ製です。
    型式AF-35GB-B質量(kg)34定格出力(kW)3.3{4.5PS}最高圧力5.0MPaエンジンタイプ三菱GB181ポンプピストン式(セラミック)吸水量(L)30/min
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。・ホース長さ(m):3。・内容量:1台
    仕様所要動力(PS):7.3~9.1長さ(mm)551幅(mm)312質量(kg)20高さ(mm)417寸法(Φmm×m)吸水ホース:25×3.6(ストレーナ付)、排水ホース:19×3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.5)[50(15)]回転速度(min-1[r.p.m])750~900吸水量(L/min)52~67所要動力(kW)5.4~6.7
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能
    質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×312×397最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(50)回転速度(min-1[r.p.m])650~850原動機定格出力(PS)5.0~6.4吸水量(L/min)36~47(61)ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)【吸水ホース】25×3600(ストレーナ付)【排水ホース】19×3600所要動力(kW)3.7~4.7
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。・ホース長さ(m):3。・内容量:1台
    仕様【所要動力】3.5~4.5PS長さ(mm)415幅(mm)242質量(kg)11高さ(mm)361寸法(Φmm×m)【吸水ホース】19×3.0(ストレーナ付)【排水ホース】13×3.0最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.0){50(10)}吸水量(L/min)26~32所要動力(kW)2.6~3.3回転速度900~1100rpm
  • 4ch ラジコン動噴〈フォークリフト仕様〉 丸山製作所

    4ch ラジコン動噴〈フォークリフト仕様〉

    丸山製作所
    729,800税込802,780
    1台
    5日以内出荷
    ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch。サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
    仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1190×770×1185定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
  • 4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉 丸山製作所

    4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉

    丸山製作所
    729,800税込802,780
    1台
    5日以内出荷
    ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch。サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
    仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×790×1270定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
  • 背負動力噴霧機(サイクルエンジンタイプ) 丸山製作所

    背負動力噴霧機(サイクルエンジンタイプ)

    丸山製作所
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    4CYCLE。細部への気遣い!さらに充実の使いやすさ!。・スイングタンク・ユニフローポンプ・4サイクル。・リコイルスタータは軽い引き力のデコンプタイプ
    質量(kg)8.9タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×425×610最高圧力(MPa)3吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル/2頭口〈3.5〉/マルみえ~るノズル〈1.08〉燃料タンク容量(L)0.55排気量(L)エンジン:25(4サイクル)吸水量(L/min)7.5
  • ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所

    ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴

    丸山製作所
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    5日以内出荷
    ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。フォークリフト仕様。ディーゼルエンジン。6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
    仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)267寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1260定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
  • エンジンブロワー 丸山製作所

    エンジンブロワー

    丸山製作所
    98,980税込108,878
    1台
    5日以内出荷
    ・手作業では、はかどらない入り組んだ所や、芝生のゴミ、広い場所などで紙屑や枯葉を吹飛ばして集めます
    質量(kg)6.2形式背負式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×345×485エンジン形式(2サイクル)CER300排気量(cm3)30.1
  • 自走セット動噴 丸山製作所

    自走セット動噴

    丸山製作所
    429,800税込472,780
    1台
    5日以内出荷
    機能と価格がベストマッチのMSVシリーズ。巻取レバーでホースの巻取ができます。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン
    仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1110最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
  • 1ch ラジコン動噴 丸山製作所

    1ch ラジコン動噴

    丸山製作所
    449,800税込494,780
    1台
    5日以内出荷
    トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
    仕様動力噴霧機:MS317質量(kg)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100エンジン形式三菱GB131LN吸水量(L/min)21.6
  • 自走ラジコン動噴 丸山製作所

    自走ラジコン動噴

    丸山製作所
    679,800税込747,780
    1台
    5日以内出荷
    定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載。サポートシステム。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン。2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)。巻取スイッチ延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。
    仕様動力噴霧機:MS417質量(kg)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1155定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
  • ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所

    ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴

    丸山製作所
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    5日以内出荷
    ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。自走機能(前・後進)。ディーゼルエンジン。6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
    仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)278寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
  • バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1 麻場

    バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1

    麻場
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
    質量(kg)3.2タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量総:71.5~77L連続使用時間(分)110バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah充電時間(分)40
  • 背負動力散布機 GD30 ECHO(エコー)

    背負動力散布機 GD30

    ECHO(エコー)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    小区画圃場に適した軽量モデル。1キロ剤対応。
    付属品散布用噴管・ホース取付金具タンク容量(L)【薬剤タンク】13ホース長さ(m)【散布可能】30まで乾燥質量(kg)8.5燃料タンク容量(L)0.65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600排気量(cm3)30.5
  • ポータブル動噴 GEP2L ECHO(エコー)

    ポータブル動噴 GEP2L

    ECHO(エコー)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    ポータブルエンジン動噴。除草剤の散布・ガーデニングや野菜の防除・お庭などの中木の防除に!
    付属品噴霧用ホース10m・小型鉄砲ノズル形式ピストンポンプタンク容量(L)【薬液タンク】50乾燥質量(kg)6.7燃料タンク容量(L)0.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)330×295×320ポンプ圧2.5 MPa排気量(cm3)22.8
  • 背負動力散布機 GD50 ECHO(エコー)

    背負動力散布機 GD50

    ECHO(エコー)
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    ecoエンジンを搭載した高性能モデル。1キロ剤対応。
    付属品散布用噴管・ホース取付金具タンク容量(L)【薬剤タンク】23ホース長さ(m)【散布可能】50まで乾燥質量(kg)12.2燃料タンク容量(L)1.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×520×740排気量(cm3)50.8
動力式噴霧器