絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド

ステンダイヤフラム噴霧機13型 SD-13
麻場¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。付属品規格よ小型2頭口(樹脂)質量(kg)3.8タイプダイヤフラム式噴霧器寸法(幅W×高さH)(mm)420×535最高圧力(MPa)0.4液量(L)13商品タイプ背負式
ステンダイヤフラム噴霧機10型 SD-10
麻場¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。付属品規格よ小型2頭口(樹脂)質量(kg)3.7タイプダイヤフラム式噴霧器寸法(幅W×高さH)(mm)420×535最高圧力(MPa)0.4液量(L)10商品タイプ背負式
ステンダイヤフラム噴霧機18型 SD-18
麻場¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。付属品規格よ小型2頭口(樹脂)質量(kg)4.1タイプダイヤフラム式噴霧器寸法(幅W×高さH)(mm)420×570最高圧力(MPa)0.4液量(L)18商品タイプ背負式
30Lタンク車(モーター式) AT-31MPM
麻場¥92,980税込¥102,2781個5日以内出荷動噴・タンク・巻取機・噴口すべてが一体になってコンパクトに作業しやすい!質量(kg)26.1電源AC100Vモーターコード長さ(m)5最高圧力(MPa)2.5ホース長さ(m)(噴霧)20ホース径(Φmm)(噴霧)7.5吸水量(L/min)3.8(50Hz)/4.4(60Hz)液量(L)30
ポンプティ MP-391A
麻場¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷質量(kg)9.3電源AC100Vモーター定格電力(W)300コード長さ(m)5最高圧力(MPa)ポンプ:2.5ホース長さ(m)(噴霧)10ホース径(Φmm)(噴霧)7.5吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
エンジンポンプ AKP-250D
麻場¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷用途洗浄・散水質量(kg)5.3最大揚程(m)35揚水量(L/min)115口径(mm)25エンジン型式D26C 2サイクル
バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル)
麻場¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷3箇所にフィルタがついておりゴミ詰まりしづらい設計です。 液を入れすぎた際の液漏れを防止する外付けタンク付き。 選んで装着できる2種類のバンドが付属します。用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.15
クイックスプレー5LDX QS-5DX
麻場¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷肩掛けの他、地面に置いて使用もできます。 空気室が長い為、加圧する回数が少なくても高圧噴霧が可能です。用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.7容量(L)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×537×200最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)吐出ホース長(m)1.5噴口防除用(規格1頭口 エルボ付/自在ジェットノズル)
肩掛噴霧機樹脂 5LST HPS-2051
麻場¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.2容量(L)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×270×123最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
アルミセット動噴 NS-283GB
麻場¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷用途果樹・畑作の防除質量(kg)28.6最高圧力(MPa)4動力三菱GB131ポンプピストン式吸水量(L/min)25所要動力(kW)1.8(2.4PS)
30Lタンク車エンジン動噴セット AT-300DM
麻場¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷タイヤがついているため楽に移動できます。 ホースの絡みを防止する 「ホースガイド」とホースの緩みを防止する「巻取機ストッパ」がついています。 スーパージェット噴口1型500mm (穴径1.2mm) 付属。 庭先の芝生から高木の防除まで色々な作業に使用できます。質量(kg)23.2容量(L)30最高圧力(MPa)2.5ホース長さ(m)20ホース径(Φmm)7.5ポンププランジャ式吸水量(L/min)7
背負動噴 EP-200H4 麻場 「さすけ」
麻場¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷用途果樹・畑作の防除・除草型式背負式質量(kg)9容量(L)20排気量(mL)25最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.53動力エンジン式ポンププランジャ式吸水量(L/min)7噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用)エンジン型式HONDA GX25
背負動噴 EP-315D 麻場 「こすけ」
麻場¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)7容量(L)15排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)1.2燃料タンク容量(L)0.65動力エンジン式ポンプカスケード式吸水量(L/min)1~9噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)エンジン型式D26C
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」
麻場¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷充電工具のバッテリが使える!用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」
麻場¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷同クラス業界最軽量モデル用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)2.5容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)0.9充電時間(分)40噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
アルミセット動噴 NS-2803GB
麻場¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷軽量でサビに強いアルミフレームを採用!。単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!用途果樹・畑作の防除質量(kg)28.8種類エンジン式最高圧力(MPa)5動力三菱GB131ポンプピストン式(セラミックシリンダー)吸水量(L/min)22所要動力(kW)2.1(2.8PS)
背負動力散布機
BIGM(丸山製作所)¥88,980税込¥97,8781台欠品中スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)/1キロ剤から肥料まで散布/1キロ剤散布での微調節が簡単にできるWシャッター装備用途水田・畑作・牧場等の散布作業に最大吐出量粉剤:8kg/分、粒剤:16kg/分
エンジンセット動噴
丸山製作所¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。長さ(mm)550幅(mm)345型式動力噴霧機:MS202質量(kg)24高さ(mm)360種類エンジン式圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)吸水量(L/min)18定格出力(kW[PS])1.6(2.2)エンジン型式三菱GB101PN
動散
丸山製作所¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷基盤設備の行き届いた大区画圃場や散布距離を重視する農家様にお勧め!。肥料・除草剤散布・防除と幅広く活躍するフラグシップモデル長さ(mm)400幅(mm)535最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)2始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:21~23、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)エンジン型式CER600排気量(cm3)60.9
キャリー動噴
丸山製作所¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。長さ(mm)700幅(mm)455質量(kg)22.5高さ(mm)905タンク容量(L)粒剤粉剤:30圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:6×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
背負動噴
丸山製作所¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷スイングタンク Wユニフローポンプ ダブルマジかる長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.6高さ(mm)635タンク容量(L)液剤:25圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
背負動噴
丸山製作所¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷スイングタンク。Sユニフローポンプ。ダブルマジかる長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)7.8高さ(mm)610タンク容量(L)液剤:20圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)5.2エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
動散
丸山製作所¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷山間地、小面積にお勧め!。噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル長さ(mm)370幅(mm)430最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)0.5始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)エンジン型式CER300排気量(cm3)30.1
動散
丸山製作所¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル長さ(mm)405幅(mm)560高さ(mm)820タンク容量(L)粒剤粉剤:30最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)本体質量(kg)12.9燃料タンク容量(L)2始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)エンジン型式CER800排気量(cm3)79.2
キャリー動噴
丸山製作所¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。長さ(mm)860幅(mm)500高さ(mm)860タンク容量(L)粒剤粉剤:50圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
背負動噴
丸山製作所¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷スイングタンク。Wユニフローポンプ。ダブルマジかる長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.4高さ(mm)610タンク容量(L)液剤:20圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル


















































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)