絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 動力式噴霧器

319件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式噴霧器 MUS107DZ マキタ

    充電式噴霧器 MUS107DZ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    バッテリ・充電器別売り
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ(4件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
    用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に種類充電式電源(V)直流18タンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550Hバッテリー電圧(V)直流18商品タイプ本体+バッテリ付き
  • 工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    握りグリップの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として仕様背負い噴霧器用握りグリップトラスコ品番793-1280適合機種RV-DX/RW-DX/ES など材質(本体)ゴム、真鍮質量(g)80種類動力式噴霧器パーツ接続ねじノズル側:G1/4オス ホース側:G1/4メスアズワン品番64-6359-84
  • 背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)

    背負動力噴霧機

    BIGM(丸山製作所)(29件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    型式背負式種類エンジン式対応溶液薬剤運転時間(分)(満タン)50
  • 充電式電動噴霧器 5L SIS

    充電式電動噴霧器 5L

    SIS(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    肩にかけて使える小型噴霧器。負担が少ない軽量型で手軽に使える5Lタイプです。USB充電式でコードを気にせずどこでも使用可能。電源ボタンを押してレバーを握るだけで簡単に噴霧できます。薬剤の溶け残りや異物混入によるノズル詰まり防止のフィルター付き。キャップには薬剤の希釈などに便利な計量目盛りがあります。
    付属品USBケーブル、ノズル管、ノズル(1頭口噴口)、交換用パッキン材質PP、PE、PVC、ステンレス質量(kg)1.3タンク容量(L)5入力DC5V 1A時間休止:30分バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 2600mAh)運転音(dB)最大:60噴霧量(mL/min)最大:630充電時間(時間)3~4(5V1A時)最大圧力(MPa)0.15寸法(縦×横×高さH)(cm)32×16×27使用時間(時間)最大:(無負荷)6距離最大噴霧:4m定格時間(時間)最大:2
  • 充電式噴霧器 5L 工進

    充電式噴霧器 5L

    工進
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ガーデニングの消毒・殺虫にグレー/ホワイト
  • バッテリー噴霧機 BIGM(丸山製作所)

    バッテリー噴霧機

    BIGM(丸山製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    小型・軽量。 長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。 手元スイッチ採用。 連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
    用途薬剤散布付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド種類電池式タンク容量(L)10本体寸法(mm)220×345×500本体質量(kg)3モーターDCモーターバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)0.8充電時間(分)約90散布時間約60分(連続)圧力(MPa)0.3
  • エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進

    エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ

    工進
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ノズル長(mm)1090~620燃料タンク容量(L)0.58最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式4サイクル ホンダGX25材質(タンク)PE主な用途除草・殺虫・消毒剤用ポンプ二連ピストン式吸水量(L/min)最大8.6対応溶液薬剤
  • エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】 工進

    エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番DM-30-AAA-4エンジン型式GB131LN-100
  • タンクキャリー動噴(モーター式) BIGM(丸山製作所)

    タンクキャリー動噴(モーター式)

    BIGM(丸山製作所)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
    用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。質量(kg)21.5種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)タンク容量(L)30最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)対応溶液薬剤
  • 電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 二頭口 Nichiryu and Nature

    電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 二頭口

    Nichiryu and Nature(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。
    質量(g)約1750/1850種類電池式タンク容量(L)5噴射距離(m)約2.2(一頭口で約4)使用電池単1型乾電池4本作業量(目安)約7時間半噴霧量(mL/min)400噴射量(mL/min)735電池寿命約180Lノズル長(cm)約32~93/約41~118
  • 電池式噴霧器 ツインノズル アイリスオーヤマ

    電池式噴霧器 ツインノズル

    アイリスオーヤマ
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    乾電池式ですぐに使える、ノズルがツインタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ツインノズルは角度が自由に調節でき広範囲に噴霧できます。
    付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cmダークグレー質量(g)1275種類電池式電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×150×280噴射能力(mL/min)約600(7.2V)噴霧能力(mL/min)約500(7.2V)ノズル長(cm)83
  • エンジン背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)

    エンジン背負動力噴霧機

    BIGM(丸山製作所)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。
    質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
    種類エンジン式
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    <新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
    長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
  • WATERINGSPRAY セフティー3

    WATERINGSPRAY

    セフティー3
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
    用途ベランダや室内の水やり。材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ質量(g)420(乾電池含む)種類電池式定格電圧(V)2.4噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220使用電池乾電池単3形4個タンク容量(mL)500電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
  • 背負い式充電噴霧器 LS-15-AAA-3 部品 工進

    背負い式充電噴霧器 LS-15-AAA-3 部品

    工進(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    背負い式充電噴霧器 LS-15-AAA-3 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番LS-15-AAA-3
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B・充電器充電器DC18RF・2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)種類充電式電源(V)直流18タンク容量(L)20本体寸法(mm)290×405×595H最高圧力(MPa)2吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1860B)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18作業量(目安)約50~80分充電時間(分)27(実用)、40(フル)※目安商品タイプ本体+バッテリ付き
  • 背負動力散布機 BIGM(丸山製作所)

    背負動力散布機

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
    質量(kg)8.7種類エンジン式最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min)薬剤タンク容量(L)23エンジン総排気量(cm3)35.5
  • 充電式噴霧器 MUS157DZ マキタ

    充電式噴霧器 MUS157DZ

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    バッテリ・充電器別売り
  • 充電式噴霧器 MUS157DWH マキタ

    充電式噴霧器 MUS157DWH

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    バッテリBL1015、充電器DC10WC付き
  • 充電式噴霧器Nebel アルミス

    充電式噴霧器Nebel

    アルミス
    4,898税込5,388
    1台
    翌々日出荷
    リチウムイオンバッテリー内臓型。2種類の噴口付き!
    用途除草剤や園芸薬剤散布に!。満充電で約5杯分可動。ノズルは伸縮式で作業に応じて長さ調整可能!材質PP・ABS・PE質量(g)860電圧(V)3.6タンク容量(L)5連続使用時間(時間)約1.5(噴口の使用状況に変動します)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×13×29噴霧量(mL/min)一頭口(約)310・直射時(約)640充電時間(時間)(約)4~5ノズル長(cm)約59バッテリー容量(mAh)2000圧力(MPa)噴霧力:約0.3
  • 背負動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    背負動力噴霧器

    BIGM(丸山製作所)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    パワフルツインポンプ搭載
    用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布に吸水量(L/min)7.1
  • 新ジェットカクハンキ G1/4 麻場

    新ジェットカクハンキ G1/4

    麻場(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
  • 電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 除草剤用 Nichiryu and Nature

    電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 除草剤用

    Nichiryu and Nature
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。
    質量(g)1800種類電池式タンク容量(L)3使用電池単1型乾電池4本作業量(目安)約7時間半噴射量(mL/min)700電池寿命約315L
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
    仕様動力噴霧器:MS159質量(kg)24種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×430×360燃料タンク容量(L)1.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5[35]給水量(L/分)12.5始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])1.6[2.2]エンジン型式GB101LN
  • バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場 麻場

    バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場

    麻場
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    繰り返し使用できる充電式。 液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。 1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。
    用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル
  • 肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101 麻場

    肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101

    麻場
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。
    用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.8容量(L)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×298×170最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
  • バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ 麻場

    バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ

    麻場
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    充電工具のバッテリが使える!
    用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
  • バッテリー噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    バッテリー噴霧器

    BIGM(丸山製作所)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    18Vリチウムイオンバッテリー搭載/本格ユニフローポンプ採用。水和剤にも最適/手元スイッチ採用/圧力無段階調整ダイヤル/横揺れ防止ストレーナー付
    用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布にバッテリー18V 3.0Ahバッテリー容量(Ah)3
  • 充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L 工進

    充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L

    工進
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家回りの消毒作業に付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコックタイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900本体質量(kg)18.3モーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリーモーター出力(W)250吸水量(L/min)2.8充電時間(分)約90運転時間(分)約60(2個使用時)
  • 充電式噴霧器 MUS107DWH マキタ

    充電式噴霧器 MUS107DWH

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    バッテリBL1015、充電器DC10WC付き
動力式噴霧器