絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド

背負動噴
丸山製作所¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷スイングタンク。Wユニフローポンプ。ダブルマジかる長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.4高さ(mm)610タンク容量(L)液剤:20圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
単体動噴 SX251
カーツ (KAAZ)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷防除機軸径(Φmm)20質量(kg)11ねじ吸水口ネジ:G5/8、余水口ネジ:G1/2、噴霧口ネジ:G1/4×2回転数(min-1[r.p.m])600~1000最高圧力(MPa)4.9ホース長さ(m)吸水ホース:3、余水ホース:3ホース径(Φmm)吸水ホース:16、余水ホース:13吸水量(L/min)15~25所要動力(kW)0.9~2.6
エンジンセット動噴 SSX2511
カーツ (KAAZ)¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷防除機質量(kg)34ベルトA-27最高圧力(MPa)4.9エンジンメーカー三菱 GB131 126cm3吸水量(L/min)20プーリー3(A-2)穴径Φ18
モーター動噴(圧力計付)
オーミヤ¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷用途吐出水量は吸水量の約80%になります。付属品吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m質量(kg)17出力0.4KW定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ノズルSORM高圧ホース(m)1/4"×10吸水量(L/min)7
背負い式エンジン動噴 ES-10/ES-10DX/ES-15DX-AAA-2) エンジン部品
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷背負い式エンジン動噴 ES-10/ES-10DX/ES-15DX(ES-10-AAA-2/ES-10DX-AAA-2/ES-15DX-AAA-2) エンジン部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に
エンジン式小型動噴 MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85-1 エンジン部品
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷エンジン式小型動噴 MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85/MS-ER50/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85(MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER25TH85-AAA-0/MS-ER50-AAA-1/MS-ER50-AAA-2/MS-ER100-AAA-1/MS-ER100-AAA-2/MS-ER50H85-AAA-1) エンジン部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に
背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子
アリミツ¥61,980~税込¥68,178~1台4日以内出荷エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!用途防除使用圧力(MPa)~0.8ポンプカスケードポンプ吸水量(L/min)0.5~6
背負動力噴霧機 ハッピー
アリミツ¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。用途防除質量(kg)2.5タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)広角除草W型/90バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプギヤポンプ充電時間(分)40
ポータブル消毒散布用バックパックPSS用先端ノズル
EXTREME¥6,398税込¥7,0381個当日出荷PSS用の先端ノズルです。トラスコ品番250-4442材質スチール幅(mm)41.275高さ(mm)9.525奥行(mm)9.525ノズル長(mm)50
ポータブル消毒散布用バックパックPSS用ワイヤレスリモコン
EXTREME¥7,898税込¥8,6881個当日出荷PSS用のワイヤレスコントローラーです。トラスコ品番250-4437材質硬化プラスチック幅(mm)57.15高さ(mm)12.7奥行(mm)31.75
ポータブル消毒散布用バックパックPSS用スチールノズル
EXTREME¥5,398税込¥5,9381個当日出荷PSS用のスチールノズルです。トラスコ品番250-4443材質スチール幅(mm)558.8高さ(mm)6.35奥行(mm)6.35ノズル長(mm)550
ポータブル消毒散布用バックパックPSS
EXTREME¥74,980税込¥82,4781個当日出荷リモートスイッチ(bluetooth)で操作できます。約9メートルまで接続します。リュックを背負って、その中の消毒液を散布できます。充電式です。(5~16時間作動)。安定した噴霧が可能です。手軽に消毒が可能です。MicroUSBポートでの充電です。直感的な操作で簡単に手軽に消毒が可能です。用途消毒作業に。材質ナイロンブレンド高さ(mm)88.9奥行(mm)228.6容量(L)2噴射能力(mL/min)低速:11.85cc/分 中速:21.02cc/分 高速:27.65cc/分
新ジェットカクハンキ G1/4 ヘッダ付
麻場¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
ワイヤーカクハンキ ADL-3R(右)
麻場¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400全長(m)4撹拌容量(L)2000回転方向右回転
ワイヤーカクハンキ ADL-3L(左)
麻場¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400全長(m)3撹拌容量(L)2000回転方向左回転
エンジン式動力噴霧機
ゼノア¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。仕様カバー付き雑草ノズル付質量(kg)8.6最大吐出圧力(MPa)2.5薬剤タンク容量(L)20排気量(cm3)22.5
エンジン式動力噴霧機
ゼノア¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。仕様カバー付き雑草ノズル付質量(kg)7最大吐出圧力(MPa)1.2薬剤タンク容量(L)15排気量(cm3)22.5
動力散布機
ゼノア¥94,980税込¥104,4781台4日以内出荷軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。質量(kg)10.6対応1キロ剤対応薬剤タンク容量(L)23排気量(cm3)41.5
10.0L エンジン式スプレー(背負い型)
エスコ¥34,700税込¥38,1701個翌日出荷除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式エスコ品番EA115YB-21質量(kg)5.7直径(Φmm)(キャップ部開口)137種類エンジン式電源空冷2サイクルエンジンタンク容量(L)10、【エンジン】約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468最高圧力(MPa)締め切り時:0.8ホース長さ(m)1.5燃料消費(タンク一杯)約50分ノズル長(mm)600吐出圧力(MPa)0.8材質(ノズル)真鍮エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)材質(タンク)樹脂給水量(L/分)(最大)6始動方法リコイルスターター方式ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)排気量(cc)22.7
らくらくサンプ
ヤマト農磁¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷質量(kg)3.2種類電池式定格圧力(MPa)0.3タンク容量(L)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×285×185モーター10.8V・直流ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)480ノズル縦型2頭口(G1/4)バッテリーリチウムイオン噴霧能力(mL/min)700ポンプダイヤフラム式
電動スプレー セイワ タフエアレス 380 60Hz(113860)
セイワ¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷チョコスプレーに最適。温風低圧スプレーで飛散少なく最高の塗着効率。温風エアーで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜。ノズルを変えず、丸吹・平吹のパターン自在調節で簡単操作。コンプレッサ不要。空気を使用しないため飛散が少ない。家庭用100V電源で使用可。吐出量大幅アップでスピーディーな塗装が可能。
電動スプレー セイワ タフエアレス 380 50Hz(113850)
セイワ¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷チョコスプレーに最適。温風低圧スプレーで飛散少なく最高の塗着効率。温風エアーで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜。ノズルを変えず、丸吹・平吹のパターン自在調節で簡単操作。コンプレッサ不要。空気を使用しないため飛散が少ない。家庭用100V電源で使用可。吐出量大幅アップでスピーディーな塗装が可能。
24Vコードレス バッテリー式噴霧器 16Lタンク
YARD FORCE¥29,800税込¥32,7801セット3日以内出荷電源の確保が難しい場所でも使いやすい24Vコードレス噴霧器。24Vバッテリー式コードレス仕様なので、畑・庭木・植木・駐車場・外壁まわりなど広範囲でも快適に農薬散布・除草剤散布・水やりなど、様々なシーンで活躍します。背負い式&軽量設計で、長時間作業でも疲れにくく、女性やシニアの方にも扱いやすいモデルです。3種類のノズルが付属しており、用途に合わせて使い分け可能。最大100cmまで伸縮する金属スプレーランス(金属ロングノズル)で、高所への散布作業にも便利で広範囲の作業も効率よく行えます。家庭菜園・ガーデニング・農作業や木造ハウス防腐剤塗布などアイデアによる負担軽減におすすめです!用途農薬散布・除草剤散布・水やりなどセット内容本体、24V2.0Ahバッテリー、充電器、ステンレス製ワンド(コーンノズル付き)、ブラスチック製ランス、ファンノズル、シングルノズル、ミストノズル、バックパックベルト、取扱説明書(保証書)材質樹脂、他質量(kg)16Lタンク仕様本体約3.95(バッテリー含む)容量(L)(約)16最大吐出圧力4/ 5Bar(2段階)連続使用時間(分)目安約60分(※無負荷)噴射距離(m)最大7.6噴霧量(mL/min)1100充電時間(分)フル充電約80伸縮範囲(cm)金属スプレーランス:最大100寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)35×51.5×25
24Vコードレス バッテリー式噴霧器 12Lタンク
YARD FORCE¥26,800税込¥29,4801セット3日以内出荷電源の確保が難しい場所でも使いやすい24Vコードレス噴霧器。24Vバッテリー式コードレス仕様なので、畑・庭木・植木・駐車場・外壁まわりなど広範囲でも快適に農薬散布・除草剤散布・水やりなど、様々なシーンで活躍します。背負い式&軽量設計で、長時間作業でも疲れにくく、女性やシニアの方にも扱いやすいモデルです。3種類のノズルが付属しており、用途に合わせて使い分け可能。最大100cmまで伸縮する金属スプレーランス(金属ロングノズル)で、高所への散布作業にも便利で広範囲の作業も効率よく行えます。家庭菜園・ガーデニング・農作業や木造ハウス防腐剤塗布などアイデアによる負担軽減におすすめです!用途農薬散布・除草剤散布・水やりなどセット内容本体、24V2.0Ahバッテリー、充電器、ステンレス製ワンド(コーンノズル付き)、ブラスチック製ランス、ファンノズル、シングルノズル、ミストノズル、バックパックベルト、取扱説明書(保証書)材質樹脂、他質量(kg)12Lタンク仕様本体約3.75(バッテリー含む)容量(L)(約)12最大吐出圧力4/ 5Bar(2段階)連続使用時間(分)目安約60分(※無負荷)噴射距離(m)最大7.6噴霧量(mL/min)1100充電時間(分)フル充電約80伸縮範囲(cm)金属スプレーランス:最大100寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)35×51.5×22
単体動噴
丸山製作所¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能仕様所要動力(PS):3.5~4.5長さ(mm)415幅(mm)242質量(kg)11高さ(mm)361ホース長さ(m)3、吸水3.0(ストレーナ付)、排水:3.0ホース径(Φmm)吸水:19、排水:13最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.0){50(10)}回転速度(min-1[r.p.m])900~1100吸水量(L/min)26~32所要動力(kW)2.6~3.3
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴
丸山製作所¥1,498,000税込¥1,647,8001台5日以内出荷ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。自走機能(前・後進)。ディーゼルエンジン。4ラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF)仕様動力噴霧機:MS657質量(kg)270寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ11.5 ×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)47
自走ラジコン動噴
丸山製作所¥779,800~税込¥857,780~1台5日以内出荷定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン。2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)仕様動力噴霧機:MS617質量(kg)165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1305×770×1210定格出力(kW)4.4最高圧力(MPa)5エンジン形式GB290LN吸水量(L/min)41











![[EA115YL-1~-3用]アクセサリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48543944-231110-02.jpg)





























![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)