手動式噴霧器パーツとは、噴霧器を修理、補修するためのパーツ。噴霧器とは園芸や農業用などで殺虫剤や水の散布をする目的で用いられます。パーツの種類は主に、ハンドルコックやノズル、パッキン、ワンタッチカプラー、安全弁などです。製品によっては、アダプターを変更すれば他機種の噴霧器に応用できるノズルもあります。ノズルには、「一頭口」「二頭口」がありますので、自分が使用している噴霧器の状態をよく確認してからパーツを選んだ方が相応しいパーツが見つかりやすいです。
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8.5ワンタッチカプラー(A)(G1/4) 永田製作所8.5ワンタッチカプラー(A)(G1/4)永田製作所(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ねじ径G1/4(8.5mm)
ハイタッチコック 永田製作所ハイタッチコック永田製作所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ工進(19件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として材質プラスチック接続ねじパイプ接続部:M16
工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット工進(22件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
パッキンの交換用として
用途交換・補修用として
散水器 S-5 (G1/4女ネジ付) 永田製作所散水器 S-5 (G1/4女ネジ付)永田製作所(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
全長(mm)350穴径(Φmm)0.4穴数500取付ねじG1/4適合ホース内径(Φmm)15頭径(縦×横)(mm)45×45水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
8.5ワンタッチカプラー(B)(G1/4) 永田製作所8.5ワンタッチカプラー(B)(G1/4)永田製作所(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ねじ径G1/4(SW8.5)
ラウンドノズルセット(バッテリー・人力用カバー付き) 日産化学ラウンドノズルセット(バッテリー・人力用カバー付き)日産化学(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。 ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。 今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。 また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。 圧倒的に軽い! 散布面積が広い! 作業の手間が省ける! 散布時間が速い!
樹脂ストレーナー(竹の子付) 永田製作所樹脂ストレーナー(竹の子付)永田製作所(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
網はステンレス製、杉綾織40メッシュです。
外径(Φmm)128
パッキン ノズルセット ガーデンスプレー用 モノタロウパッキン ノズルセット ガーデンスプレー用モノタロウ(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
ガーデンスプレー専用の交換部品セットです。
用途消耗時の交換用として。セット内容パッキン8種(計9個)、圧力弁(1個)、ノズル2種(2個)対応機種4L(注文コード:61084372)、5L(注文コード:61084388)、7L(注文コード:61084397)
先パイプ 永田製作所先パイプ永田製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径G1/4
ニギリ (G1/4) 永田製作所ニギリ (G1/4)永田製作所(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト 工進工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト工進(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
工進噴霧器用 LS,ES ショルダーベルトクミ(一体型)
用途交換・補修用として
10ワンタッチカプラー(A)(G3/8) 永田製作所10ワンタッチカプラー(A)(G3/8)永田製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ねじ径G3/8(10mm)
散水ノズルNG-20(15.19mm兼用) 永田製作所散水ノズルNG-20(15.19mm兼用)永田製作所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
全長(mm)420本体質量(g)360適合ホース内径(Φmm)15/19
灌水ポンプ用ストレーナー 永田製作所灌水ポンプ用ストレーナー永田製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
潅水ポンプ用のストレーナーです。 鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
T型分水金具 永田製作所T型分水金具永田製作所(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
Y型分水金具 永田製作所Y型分水金具永田製作所(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
キリナシ除草1頭口S型(G1/4) 動力用 ヤマホ工業キリナシ除草1頭口S型(G1/4) 動力用ヤマホ工業(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ドリフトが少なく、除草に最適です。
用途除草噴出量(L/min)0.1MPa:1.0ノズルN-KA-10RR散布幅(m)約0.60RoHS指令(10物質対応)対応
中一頭口(G1/4) 永田製作所中一頭口(G1/4)永田製作所(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器用伸縮ノズル フルプラダイヤスプレープレッシャー式噴霧器用伸縮ノズルフルプラ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
用途園芸用。材質ノズル:ステンレス(SAS304)
スーパーノズル 3000 セフティー3スーパーノズル 3000セフティー3(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズルノズル長(cm)86~300幅(mm)30奥行(mm)40
ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4)ヤマホ工業(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43ノズルN-KA-055SBR散布幅(m)約0.80質量(g)29取付ねじG1/4全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ 工進工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ工進
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)
用途交換・補修用として仕様HS伸縮ノズル用2頭口噴口(切替)適合機種HSシリーズ 伸縮ノズル採用機種材質(本体)プラスチック(黒色)接続ねじM6パターン形状霧状・直射噴霧調整霧・直射
アルミ巻取機SAL-50 (1/4捩戻付) 永田製作所アルミ巻取機SAL-50 (1/4捩戻付)永田製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
寸法(mm)350×485×360本体質量(kg)4.4適合ホース最大50m
中二頭口(G1/4) 永田製作所中二頭口(G1/4)永田製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
新広角除草1頭口S型 ヤマホ工業新広角除草1頭口S型ヤマホ工業
739税込813
1個
当日出荷
霧タイプの除草ノズルで雑草も一撃です。人力・動力です。ドリフト(飛散)が少なく、畦畔や畝間の除草に最適です。ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
用途除草剤用霧タイプノズル。材質NBR、POM、SUS304全長(mm)37質量(g)13幅(cm)散布:約30(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4適合圧力(MPa)0.2~0.5粒子径(μm)[平均]130(1.5MPa)噴出量(L/min)1.8(0.3MPa)、2.3(0.5MPa)
ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4)ヤマホ工業
959税込1,055
1個
当日出荷
ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62ノズルN-KAL-9SBR散布幅(m)約0.80質量(g)29取付ねじG1/4全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
サマーラックみえーる 6型(G1/4) ヤマホ工業サマーラックみえーる 6型(G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤噴出量(L/min)1.0MPa:1.4ノズルN-KA-10R散布幅(m)約0.25質量(g)110取付ねじG1/4寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15RoHS指令(10物質対応)対応
3段伸縮ノズルセット セフティー33段伸縮ノズルセットセフティー3
5,998税込6,598
1式
当日出荷
ノズル長(cm)70~160(3段伸縮のため)適合本体SSA-5 SSA-10幅(mm)55質量(g)200奥行(mm)20
ヤマホ工業 人力用キリナシ防草1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業ヤマホ工業 人力用キリナシ防草1頭口S型(G1/4)ヤマホ工業
959税込1,055
1個
当日出荷
扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。 ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
噴出量(L/min)1.0MPa:1.4ノズルN-KAL-15RR散布幅(m)約0.70質量(g)18取付ねじG1/4全長(cm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
噴霧器別売部品パッキンセットジェット用 アイリスオーヤマ噴霧器別売部品パッキンセットジェット用アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
噴霧器用の別売のパーツです。
質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×20
レバーコックセット セフティー3レバーコックセットセフティー3(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
幅(mm)70高さ(mm)165質量(g)60奥行(mm)30ねじ径規格:16×P2
ヨレーズDX-1000G型(G1/4) ヤマホ工業ヨレーズDX-1000G型(G1/4)ヤマホ工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷
肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。 ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。 軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。
取付ねじG1/4全長(cm)108質量(g)340
除草用クリアカバーA(人力用)(G1/4) 永田製作所除草用クリアカバーA(人力用)(G1/4)永田製作所(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーAは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)
本体質量(g)128カバー寸法(mm)323×154×126水量(L/min)[圧力(MPa)]0.6[0.2]、0.7[0.3]
スーパーノズル 1500 セフティー3スーパーノズル 1500セフティー3(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズルノズル長(cm)60~150幅(mm)40質量(g)260奥行(mm)20
アルミ巻取機SALR-150(1/4捩戻付) 永田製作所アルミ巻取機SALR-150(1/4捩戻付)永田製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
寸法(mm)395×560×500本体質量(kg)5.7
手動式噴霧器パーツ