絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 工進(75)
- 永田製作所(40)
- セフティー3(36)
- ヤマホ工業(13)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ダリヤ(マルハチ産業)(4)
- IK[農業機械](4)
- ヤマト農磁(4)
- MATABi(4)
- 麻場(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- フルプラ(3)
- EPOCA(3)
- ノーブランド(1)
- ハスクバーナ(1)
- 日産化学(1)
- MESTO(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

新広角 人力用 2頭口
セフティー3(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル。用途防除用(立体野菜用)材質NBRPOMSUS304幅(mm)40高さ(mm)80質量(g)40奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルNN-SL-10噴出量(mL/min)1910(0.2MPa)
ラウンドノズル25人力1頭口
セフティー3(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。 セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。用途除草用(ラウンドアップ用)材質PPPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)65質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-9SB噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
ベストクリーナー 8.5Φ(G1/4)
ヤマホ工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷水流により圧縮されたゴミを捕集することができます。全長(cm)7.3メッシュ40取付ねじG1/4
除草用クリアカバーA(人力用)(G1/4)
永田製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーAは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)本体質量(g)128カバー寸法(mm)323×154×126水量(L/min)[圧力(MPa)]0.6[0.2]、0.7[0.3]
サマーラックみえーる 5型(G1/4)
ヤマホ工業¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷本商品は飛散の少ないキリナシノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。(メーカー従来品比:約10%減) 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。用途接触型除草剤噴出量(L/min)0.2MPa:1.2ノズルN-KAL-14R散布幅(m)約0.22質量(g)110取付ねじG1/4寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15RoHS指令(10物質対応)対応
スプリンクラーNF-30 (取付PT3/4)
永田製作所¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷接続口径4.8×3.2直径(Φmm)25.5[0.15MPa]、27.0[0.20MPa]、28.5[0.25MPa]、29.3[0.30MPa]、30.0[0.35MPa]、30.7[0.40MPa]仰角(°)27水量(L/min)[圧力(MPa)]25.0[0.15]、28.7[0.20]、32.0[0.25]、35.0[0.30]、37.7[0.35]、40.5[0.40]
キリナシ除草 人力1頭口
セフティー3¥969税込¥1,0661個当日出荷用途除草用(バスター・プリグロックス等)材質PPPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)60質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-15R噴出量(mL/min)560(0.2MPa)
伸縮ノズル2段2頭口
麻場¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷作業に合わせて伸縮できるノズルです。先端部を回すと遠近調節が可能です。人力噴霧機や乾電池・バッテリ式噴霧器で使用できるため、家庭菜園や園芸等の防除に最適です。荷姿ヘッダー付取付ねじG1/4サイズ(mm)縮:580、伸:1100
噴霧器別売部品ピストルF型(ホームスプレー)
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷噴霧器用の別売のパーツです。色グレー質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×33
噴霧器別売部品パッキンセットジェット用
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷噴霧器用の別売のパーツです。質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×20
散水器 S-5
永田製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷全長(mm)350穴径(Φmm)0.4穴数500適合ホース内径(Φmm)15頭径(縦×横)(mm)45×45水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
新広角 人力用 1頭口
セフティー3(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル用途防除用(立体野菜用)材質NBRPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)40質量(g)20奥行(mm)25ねじ径PF1/4ノズルNN-SL-10噴出量(mL/min)960(0.2MPa)
スーパーノズル 1500
セフティー3(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。用途手動式噴霧器用伸縮ノズルノズル長(cm)60~150幅(mm)40質量(g)260奥行(mm)20
新広角動力1頭口
ヤマホ工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷扇形噴霧でムラなく防除します。動力用です。扇形の霧は均一性に優れ、ムラなく防除できます。果樹や野菜等に幅広くお使い頂けます。用途殺虫殺菌剤用ノズル。材質NBR、POM、SUS304全長(mm)29質量(g)29幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4(ISO)適合圧力(MPa)1.0~1.5粒子径(μm)[平均]40(1.5MPa)噴出量(L/min)3.7(1.5MPa)
レバーコック
麻場¥2,998税込¥3,2981個当日出荷レバーが握りやすい形状で、手首などへの負担が軽減します。レバーを握った位置でロックできるため、握らずに連続噴霧が可能です。用途薬剤の散布にトラスコ品番680-6084適合機種乾電池・バッテリ動噴、背負動噴圧力(MPa)~3.5![蓄圧式スプレー用ノズルキット IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015648-230407-02.jpg)
蓄圧式スプレー用ノズルキット
IK[農業機械]¥1,998税込¥2,1981セット(2個)ほか当日出荷から翌日出荷M18アダプター(黒)は霧状からジェット状に調整可能、M12アダプター(白)は円錐状に噴射します。
サマーラックみえーる 30型(G1/4)
ヤマホ工業¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7ノズルSV-30-80C散布幅(m)約0.17粒子径(μm)230(0.5MPa)適合圧力(MPa)0.2~0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15質量(g)110取付ねじG1/4RoHS指令(10物質対応)対応
スカイズーム噴口 (G1/4)
ヤマホ工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷最高使用圧力(MPa)3全長(cm)22適合圧力範囲(MPa)1.0~1.5(噴霧量)質量(g)320取付ねじG1/4
工進噴霧器GT-5HSR用 除草計量カップ
工進¥549税込¥6041個当日出荷希釈がしやすい5リットル用計量カップ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤の希釈に仕様GT用計量カップ適合機種GT-5HSR材質(本体)プラスチックアズワン品番64-9480-69
工進噴霧器GT-S用 タンクキャップ組(パッキン付)
工進¥639税込¥7031個3日以内出荷工進噴霧器GT-S用 タンクキャップ組(パッキン付)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として仕様GT用タンクキャップクミ適合機種GT/GT-Hシリーズ材質(本体)プラスチック(黄色)アズワン品番64-9480-68
工進噴霧器GT-S用 1頭口噴口クミ
工進¥549税込¥6041個当日出荷工進噴霧器GT用 噴口クミ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として仕様GT用1頭口噴口適合機種GT-2/2S/3/3S/5/5S/5SR材質(本体)プラスチック(灰色)接続ねじM8噴霧調整霧・直射アズワン品番64-9480-65
ラウンド25LA-2(人力用)赤PP製(G1/4)
永田製作所¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷用途10アール当り25L散布用。全長(mm)50質量(g)17穴径(Φmm)0.9穴数2水量(L/min)[圧力(MPa)]1.12[0.2]、1.2[0.25]
ブラッシングエースクリアカバー25L人力噴口付(G1/4)
永田製作所¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため手元に本体の重量がかからず疲れが軽減され飛散を防御します。本体質量(g)240カバー寸法(mm)343×204×175水量(L/min)[圧力(MPa)]0.6[0.2]、0.66[0.25]




























![蓄圧式スプレー用ノズルキット IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015648-230407-02.jpg)