絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 工進(75)
- 永田製作所(40)
- セフティー3(36)
- ヤマホ工業(13)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ダリヤ(マルハチ産業)(4)
- IK[農業機械](4)
- ヤマト農磁(4)
- MATABi(4)
- 麻場(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- フルプラ(3)
- EPOCA(3)
- ノーブランド(1)
- ハスクバーナ(1)
- 日産化学(1)
- MESTO(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

新広角P-1頭口S型
ヤマホ工業¥739税込¥8131個当日出荷軽量ノズルで楽々散布ができます。動力用です。扇形の霧は均一性に優れているので、ムラなく防除でき、果樹や野菜等に幅広く使用できます。樹脂製なので軽く、作業負担が軽減します。用途殺虫殺菌剤用ノズル。全長(mm)37質量(g)13幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4適合圧力(MPa)1.0~1.5粒子径(μm)[平均]40(1.5MPa)噴出量(L/min)3.7(1.5MPa)![蓄圧式スプレー用メンテナンスキット IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015666-230407-02.jpg)
蓄圧式スプレー用メンテナンスキット
IK[農業機械]¥3,198税込¥3,5181セット(5個)当日出荷メンテナンスキットです。トラスコ品番251-4278適合機種81771、81776、81774、8.16.76、82676セット内容チャンバーバルブ×1個、ラウンドガスケットΦ15×1個、ラウンドガスケットAN5×1個、シール098×1個
MATABI噴霧器用メンテナンスキット
MATABi¥299税込¥3291セット(4個)当日出荷メンテナンスキットです。トラスコ品番251-4272適合機種81841セット内容ノズル×1個、ラウンドガスケット×1個、チャンバーバルブ×1個、トリックガスケット×1個
畜圧式噴霧器用オプション
MESTO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷弾性力のある大きなホイールで、路面状況の良くない場所でも活躍します。オプションとしてホイールの装着が可能です。付属品取付け工具
蓄圧式噴霧器用 圧力レギュレーター 0.15、0.3MPa
MATABi¥839税込¥9231個当日出荷0.15MPaと0.3MPaの圧力設定が可能です。一定の圧力で噴霧することで、作業にムラが無くなります。トラスコ品番149-4241適合本体MATABi製噴霧器全機種材質/仕上ポリアセタール樹脂質量(g)84
蓄圧式噴霧器用フィッティングノズル
MATABi¥329税込¥3621個当日出荷交換用ノズルの装着用のフィッティングノズルです。簡単にノズルの交換が可能です。トラスコ品番149-4240適合本体MATABi製噴霧器全機種材質/仕上ポリアセタール樹脂質量(g)9.5
スーパーノズル
ノーブランド¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌々日出荷高いところもラクラク作業が行えます。噴霧器用伸縮ノズルです。アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。用途噴霧器パーツ。粒度2000#ノズル長(cm)78~200
自在ノズル
ダリヤ(マルハチ産業)¥7,998税込¥8,7981セット(5個)翌々日出荷ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。トラスコ品番795-2295適合機種DA-2・DA-10材質真鍮質量(g)15
スプリンクラー30PH-Ⅱ (取付PT3/4)
永田製作所¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷接続口径4.8×3.2仰角(°)27水量(L/min)[圧力(MPa)]25.0[0.15]、28.7[0.20]、32.0[0.25]、35.0[0.30]、37.7[0.35]、40.5[0.40]半径(Φmm)12.8[0.15MPa]、13.5[0.20MPa]、14.3[0.25MPa]、14.7[0.30MPa]、15.0[0.35MPa]、15.4[0.40MPa]
ワイド縦2頭口(L-160mm)(G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷全長(mm)160質量(g)73水量(L/min)[圧力(MPa)]7.9[1.5]
ラウンド25LA-1(人力用)赤(キ)(G1/4)
永田製作所¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷用途10アール当り25L散布用。質量(g)17穴径(Φmm)0.9穴数1水量(L/min)[圧力(MPa)]0.60[0.2]、0.66[0.25]
ラウンド25LA-1(人力用)赤PP製(G1/4)
永田製作所¥999税込¥1,0991個7日以内出荷用途10アール当り25L散布用。全長(mm)50質量(g)17穴径(Φmm)0.9穴数1水量(L/min)[圧力(MPa)]0.60[0.2]、0.66[0.25]
半自動9L用カットホース
セフティー3(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷1.0MPaの高耐圧タイプで、使い易さを追及したホースです。 接続金具付で、軽量・柔軟・透明性に優れています。ねじ径PF1/4最高使用圧力(MPa)1
半自動4L用カットホース
セフティー3(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷1.0MPaの高耐圧タイプで、使い易さを追及したホースです。 接続金具付で、軽量・柔軟・透明性に優れています。材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維ピッチ1最高使用圧力(MPa)1ねじ径(mm)10
ラウンドノズル25人力カバー
セフティー3(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途噴霧器用パーツ 除草用(ラウンドアップ用)幅(mm)320高さ(mm)165質量(g)140奥行(mm)125ねじ径G1/4ノズルN-KAL-9SB噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
ミニクリーナー
セフティー3¥859税込¥9451個4日以内出荷Φ8.5用ホース用クリーナー用途防除作業中の目づまり防止器具材質NBRPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)50質量(g)10奥行(mm)15ねじ径PF1/4
サマーラック 5型
セフティー3¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途除草用(バスター・プリグロックス等)幅(mm)320高さ(mm)150質量(g)120奥行(mm)125ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-14R噴出量(mL/min)1330(0.2MPa)![蓄圧式スプレー用ノズルキット IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
蓄圧式スプレー用ノズルキット
IK[農業機械]¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷iK噴霧器の交換用部品です。トラスコ品番709-1627適合機種81774セット内容チャンバーバルブNo.165(838053141)×1個、ラウンドガスケットNo.603(2239943916)×1個、ラウンドガスケットAN-5(22316905)×1個、ラウンドガスケットNo.098(22316990)×1個、ラウンドガスケットNo.1269(22316128)×1個、シャフトジョイントNo.1284(81774603)×1個材質各種ガスケット材品名メンテナンスキット
フントウパイプ ASSY
BIGM(丸山製作所)¥3,149税込¥3,4641本4日以内出荷用途除草ノズル専用スプレー20型 BIGM(丸山製作所)用部品セット内容フントウパイプ・フントウパッキン・フンバン・フントウフクロナット(16・17・18・19)












![蓄圧式スプレー用メンテナンスキット IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015666-230407-02.jpg)


























![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)