絞り込み
ブランド
- セフティー3
- BIGM(丸山製作所)(67)
- HARAX(ハラックス)(3)
- MESTO(2)
- みのる産業(9)
- アイリスオーヤマ(1)
- アネスト岩田(1)
- アリミツ(4)
- エスコ(2)
- オーミヤ(2)
- ノーブランド(1)
- マキタ(12)
- ヤマホ工業(34)
- 丸山製作所(38)
- 工進(82)
- 永田製作所(1,811)
- 精和産業(2)
- 藤原産業(60)
- 麻場(611)
- ブランドをもっと見る

動噴用ホース
セフティー3(18件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです仕様金具付材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維ねじPF1/4ホース内径(Φmm)8.5
ストレーナー
セフティー3(11件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
噴霧器用除草剤ノズル(安全カバーあり)
セフティー3(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷除草剤の噴霧に最適です。 軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。 飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。適合本体SSD-3、SSD-5ねじ径G1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
ラウンドノズル25動力
セフティー3(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。材質PPPOMSUS304質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4
霧替噴口
セフティー3¥2,198税込¥2,4181個当日出荷除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。用途除草剤散布用噴霧ノズル。材質本体:PP・POM、墳板:SUS304最高使用圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7取付ねじG1/4噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
噴霧器用噴口キャップ 電気用
セフティー3(1件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。用途セフティー3・電気式噴霧器用共通噴口キャップ。適合機種SSA-5・10材質(本体)ポリアセタール穴径(Φmm)0.75
噴霧器用噴口キャップ 電池用
セフティー3(1件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。用途セフティー3・電池式噴霧器用共通噴口キャップ。適合機種SSD-3・5・3H・5H材質(本体)ポリアセタール穴径(Φmm)1
2頭口噴口用アダプター
セフティー3¥2,198税込¥2,4181個当日出荷経済的な替アダプターです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。用途噴霧器パーツ。適合機種SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10材質(本体)ポリアセタール
霧替噴口 カバー付き
セフティー3¥2,798税込¥3,0781個当日出荷除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べるます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。ドリフト(飛散)防止のカバー付きです。用途除草剤散布用噴霧ノズル。仕様カバー付材質本体:PP・POM、墳板:SUS304、カバー部:PP最高使用圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7取付ねじG1/4噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
ベストクリーナー
セフティー3¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防除作業中の目詰まり防止機器です。 8.5mm径用ホース用クリーナー。 動力用。材質C3604BDNBR幅(mm)20高さ(mm)75質量(g)60奥行(mm)20ねじ径PF1/4メッシュ40
タンクキャップ
セフティー3¥429税込¥4721個当日出荷経済的な替タンクキャップです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。用途噴霧器パーツ。適合機種SSD-3/SSD-5材質本体:ポリアセタール色グリーン
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





































![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)







![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)