絞り込み
全長(mm)
- 80~90未満(3)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(12)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(17)
- 350~400未満(22)
- 400~450未満(13)
- 450~500未満(9)
- 500~550未満(3)
- 600~650未満(3)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1200未満(32)
- 1200~1400未満(54)
- 1400~1600未満(26)
- 5000以上(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 浅野木工所(73)
- 浅香工業(31)
- 石黒金属(31)
- ドウカン(31)
- 千吉(26)
- ゴールデンスター(23)
- MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(18)
- カネコ総業(15)
- FG(9)
- エスコ(8)
- 千吉 金(8)
- CLUB.J(8)
- 松尾刃物製作所(7)
- SENNARI(7)
- 仁作(7)
- キンボシ(6)
- 豊稔企販(5)
- 大五郎(5)
- sita(サイタ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(12)
220~240未満(10)
240~260未満(8)
300~350未満(17)
350~400未満(22)
400~450未満(13)
450~500未満(9)
1000~1200未満(32)
1200~1400未満(54)
1400~1600未満(26)
全長(mm)をもっと見る

雑草スクレーパー
三陽金属(ERBA)¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷全長1.3mで腰を屈めず楽々作業でき、地面を削りながら押して簡単に除草できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能で、ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。2ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。材質刃:高級刃物鋼●柄:アルミ全長(mm)1340質量(g)675刃幅(mm)138刃厚(mm)2.45使用場所庭、花壇、縁石やアスファルト等のキワ、砂利の多い駐車場、U字溝、お墓の周り、畑のマルチや作物の周り、芝生曲げ角度(°)50
ステンミニカット鎌
仁作¥799税込¥8791個当日出荷除草作業の他にロープ切り・縄切りにもお使いいただけます。用途除草作業に。全長(mm)250質量(g)70刃幅(mm)約117柄長さ(mm)約150材質(刃)ステンレス420J2
ステン三角ホー
仁作¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ステンレス製で錆びに強い。立ったまま楽に除草作業。用途除草作業に。全長(mm)1155質量(g)425刃幅(mm)約140柄長さ(mm)約1050材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス420J2
軽いアルミ製 3段伸縮式 ミニ平ねじり鎌
カネコ総業¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷持ち運びに便利な3段伸縮式!!。立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約510mmから、最長/約1100mmまで伸縮可能!!。軽いアルミ製!!用途草削り作業に。全長(mm)【伸長時】1100【収縮時】510質量(g)320材質(柄部)アルミ・PP材質(刃)刃物特殊鋼
3段伸縮 草抜きホー
石黒金属¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷3段伸縮柄シリーズ 使いやすい長さに調節 サビにくいステンレス製 1丁4役:抜く・削る・集める全長(mm)490~865質量(g)195
アルミパイプ柄 草抜き 1100mm
キンボシ¥1,298税込¥1,4281丁3日以内出荷しつこい雑草抜き刈りに便利な側面刃付熊手タイプ 立ったままでらくらく草抜き!!超軽量!用途草抜きに。全長(mm)1030質量(g)約200
手打鋼付 ワングリホー
浅野木工所¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷畑の除草・畝立て・土寄せに便利 立った状態での草削りに使用します また、泥上げに使用する事もできます 頭にカーブがついているので、土を載せやすい仕様です 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します 適合する草の種類:柔らかい草用途草削り・畝立て・土寄せ・土ならし。材質頭/鉄
刃物鋼 桑切鎌 90mm
浅野木工所¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷細かい場所の草取りに・植物の間引きに 気軽に使える小さな草取り鎌 狭い場所、細かい場所の除草に適しています 小さいので、植物の間引き作業にも使えます 刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」 硬度が高く、切れ味の良い鎌です 適合する草の種類:柔らかい草用途草取り。材質頭/鉄、柄/朴材質量(g)110頭部寸法(mm)90柄長さ(mm)240
目地の魔法使い 48x25mm
浅野木工所¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷目地のコケや草取りに アスファルトの溝に生えた雑草、インターロッキングの目地に生えた苔の除草にとても便利!立ったまま作業が出来るので疲れにくいです用途インターロッキングやアスファルトの隙間の草取りに。全長(mm)1110質量(g)500頭部寸法(mm)48×25
手打鋼付 鶴首ホー上等物 120mm
浅野木工所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷柔らかい草の草削りに・クシ型タイプの幅広い刃でしっかり除草 座った状態での柔らかい草の草削りに 幅が広いクシ型タイプの刃で、比較的広い範囲の除草ができます 柔らかい草・背丈低めの雑草全般 背の低い草を根から削ったり、草を取るのに適しています 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します用途草削り。材質頭/鉄、柄/朴材質量(g)240頭部寸法(mm)120柄長さ(mm)360柄径(Φ)26
窓ホー(普及型)210mm 1200柄
キンボシ¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷立ったまま作業ができる長柄の草削り。窓あきで削った土をにがし、土ごと草を削る。用途草削りに。寸法(mm)210全長(mm)1200
六つ子
SENNARI¥5,598税込¥6,1581本欠品中雑草の掻き取り掻き集めに使う除草具です。細かい雑草の掻き取り、刈り取った後の雑草やサツマイモのツルのかき集めに最適な道具です。土の柔らかくなった畑では土ごと雑草を掻き取ることもできます。掻き分けやすく草切れの良いよう四角錐状の爪の角を正面向きに設計しました。軽量で扱いやすく握りやすい木柄です。用途草掻き、刈り草集め、小石取り、土均し。刃長(mm)105刃幅(mm)200柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼(鍛造成形)
FG ハンドマルチ雑草とり
浅香工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷家周りの雑草対策はこれで決まり! 1丁3役の便利アイテム! 鋸鎌で根元から刈り取る フォーク部分でしつこい雑草をピンポイントで抜き取る ギザ波刃部分でコンクリートやタイルの隙間の雑草を切る 角度付グリップで使い易い ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち用途草削り作業材質(頭)ステンレス鋼/(柄)PP全長(mm)240質量(g)100先幅(mm)110
FG ハンド雑草ピーラーレーキ
浅香工業¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷削る・集める・土をかく作業がこれ1本でできる1丁3役 余分な土をとらずに少ない抵抗で削る事ができる 爪(レーキ)部で削った草を集めたり土をほぐしたり土の中のゴミをかき出す事ができる ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち用途草削り・集草作業材質(頭)ステンレス鋼/(柄)アルミ全長(mm)1225質量(g)105先幅(mm)100
窓ホー(鋼付)
ゴールデンスター¥2,298税込¥2,5281丁3日以内出荷立ったまま、片手で楽に除草作業ができる長柄・軽量仕様です。雑草刈りやつる切りに適した刈払鎌タイプです。約200gの超軽量なのでスムーズに作業できます。用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。全長(mm)1215刃長(mm)150柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
ウェーブホー 210MM
ゴールデンスター(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁翌々日出荷立ったままでの作業ができます用途波刃で草の引っ掛かりが優れている。 立って草刈りや簡単な土堀にも使えます。全長(mm)1340質量(g)700材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)210
除草カッター
ゴールデンスター¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷研ぎなおしのきく鋼付き用途押して、剥離作業・除草に。 引いて、草引き・縄切りに。 タイルや目地の除草に。全長(mm)220質量(g)130材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)80
得徳倶楽部アルミ柄万能草削鍬
得徳倶楽部¥3,198税込¥3,5181丁翌日出荷立ったままでの作業ができます用途アルミパイプ柄で軽量 立って草刈りや簡単な土堀にも使えます全長(mm)1340材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)210
A柄ステンホーム草削り
千吉¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷小型サイズで使いやすくステンレスでサビにくいです。除草作業用です。錆びにくいステンレス刃です。使いやすい小型サイズです。軽量アルミパイプ柄です。用途草削り。質量(g)約480柄長さ(mm)約1050材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
カルーイ草カキ(アルミパイプ柄)
浅野木工所¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷立って草削りができます。 超軽量タイプです。 刃部はステンレスで錆びにくいです。トラスコ品番819-0923材質刃:ステンレス、柄:アルミパイプ全長(mm)1100高さ(mm)50質量(g)280先幅(mm)120
210x1350mm 草かき鍬
エスコ¥3,820税込¥4,2021個翌日出荷鋼付きで切れ味に優れています。 ビニールサック付。用途草削りや土掘りにエスコ品番EA650BG-43材質刃:刃物鋼、柄:木全長(mm)1350質量(g)890先端寸法(mm)210(刃渡り)×122
けずっ太郎 ジャンボ
ドウカン¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。広い場所を一気に作業したいという声に応えた刃幅はジャンボな220mm。全長(mm)1490質量(g)800刃幅(mm)220柄長さ(mm)1350適合替刃DK-802K
象 全鋼 片手草取り鎌 小 グリップ付
浅香工業(1件のレビュー)¥549税込¥6041丁7日以内出荷畑や庭での家庭菜園向けコンパクトツール。 刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。用途狭い場所での草削り、草取り作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂全長(mm)235質量(g)135刃幅(mm)90柄長さ(mm)210
金象 MF ステン三角草削り AP柄付
浅香工業¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。用途うね斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)1170質量(g)570板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)175
金象印 鍛造片手 3本熊手 柄付
浅香工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)で、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した3本爪タイプの耕作作業用片手鍬。 頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで丈夫です。用途花壇、菜園などの耕作作業。トラスコ品番868-2128材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)120幅(mm)(頭部)80全長(mm)345質量(g)400柄長さ(mm)300
象 アルミパイプ柄全鋼ジュニア削りレーキ
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。用途草削り・草の掻き集め、土ならし材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)全長(mm)1100質量(g)550柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1050先幅(mm)(頭部)削り側:170/7本爪:155
金象 窓ホー210 1200柄付
浅香工業¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1300質量(kg)1高さ(mm)(頭部)120板厚(mm)(刃先部)2.3先幅(mm)(頭部)210
金象印 ステンレス 三角ホー 柄付
浅香工業¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷頭部にステンレス刃物鋼を使用した両面草削り。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。用途うね斜面の除草、根の強い草の除草・土寄せ作業材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240全長(mm)1480高さ(mm)(頭部)230質量(g)900板厚(mm)(刃先部)1.8
東京ジョレン 丸 柄共
金象¥3,198税込¥3,5181本当日出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。柄の差込ヒツが丸型です。別売部品対応:[交換柄]金象東京ジョレン柄丸(#95015))/[交換頭]金象東京ジョレン 丸 柄無し(#72185)用途砂利等のかき寄せ作業に、側溝等の泥すくい作業に。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)900質量(kg)1.2頭部長(mm)165頭部幅(mm)235頭部板厚(mm)1.6