絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- カマキ(31)
- アルス(28)
- SHARK SAW(28)
- 神沢精工(27)
- BAHCO(バーコ)(15)
- 千吉(15)
- Silky(ユーエム工業)(13)
- 天寿(13)
- レザーソー(11)
- サボテン(9)
- 大福(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- 三陽金属(ERBA)(6)
- sita(サイタ)(6)
- 剣匠(6)
- E-Value(3)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(3)
- 岡恒(3)
- Berger(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オオカミサヤ付剪定鋸
キンボシ¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から3日以内出荷サビや摩耗に強いハードクロームメッキ仕上げ 永切れ強化の衝撃焼き入れで耐久性をアップ グリップ部は手に優しいエラストマ樹脂を採用全長(mm)400刃渡り(mm)240
ライフソー生木175
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥719税込¥7911枚当日出荷ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。用途剪定用。生木や細枝の切断に。剪定後の枝の処理に。アウトドアに。
サヤ付剪定鋸カーブ刃
sita(サイタ)¥3,098税込¥3,4081個翌日出荷刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ 替刃式なので経済的 ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利用途生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般材質刃:SK5(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:PP全長(mm)505質量(g)約260刃長(mm)330板厚(mm)1アズワン品番64-5130-37切り溝幅(mm)1.45刃ピッチ(mm)4
サヤ付竹挽鋸
sita(サイタ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち サビにくいクリアコーティング仕上げ ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利 すべりにくく手になじむラバーグリップ用途竹・生竹・木材など切断作業に最適材質刃:SK4(日本鋼)、グリップ:ABS+TPR、サヤ:ABS全長(mm)390質量(g)約125刃長(mm)240板厚(mm)0.6切り溝幅(mm)1.05刃ピッチ(mm)1.6
替刃式剪定鋸
sita(サイタ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ベルトにさげて携帯に便利なサヤ付。用途生木の剪定・一般木材に全長(mm)425質量(g)約250刃長(mm)240アズワン品番64-5130-86
愉し火 焚き火鋸替刃
SHARK SAW¥919税込¥1,0111枚翌日出荷ヤニがつきにくいフッ素コーティング刃・目立て不要!永切れを実現する衝撃焼き入れ表面処理刃部:フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125刃ピッチ(mm)2.5
鞘入り竹挽鋸
千吉¥3,598税込¥3,9581個当日出荷竹引きの作業に最適です。竹用鋸。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。用途竹挽鋸。材質刃部:SK-5 柄材:ブナ刃長(mm)270
ステン折込鋸 240MM
千吉¥2,698税込¥2,9681個当日出荷お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。作業状況に応じて角度が変更できます。用途替刃式折込鋸。材質刃部:ステンレス(420J2) ハンドル部:TRR樹脂全長(mm)約505刃長(mm)240切断目安(Φmm)生木:120
剣匠 折込枝切鋸 替刃
剣匠¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。用途剣匠折込鋸シリーズの替刃として・剪定作業、生木などの切断に適合機種剣匠折込鋸シリーズ山数8刃厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
剣匠 折込枝切鋸
剣匠¥2,198税込¥2,4181本当日出荷腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。用途剪定作業、生木などの切断に全長(mm)445山数8刃厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
剣匠 折込万能鋸
剣匠¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。用途型枠、生木、一般木材、集成材などの切断に全長(mm)445山数10刃厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
剪定鋸オオカミ替刃
ゴールデンスター¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷サビや摩耗に強いハードクロームメッキ仕上げ用途果樹などの剪定用材質/仕上ハードクロームメッキ刃長(mm)240材質(刃)炭素刃物鋼
RG折込鋸替刃(変速刃)
兼次¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷衝撃焼き入れ、ハードクローム仕様用途園芸・山林・果樹の剪定用材質/仕上ハードクロームメッキタイプ変速刃刃長(mm)210材質(刃)炭素刃物鋼
キャンパワープロ24
アルス¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:415質量(g)本体:280刃長(mm)240表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-24PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸18荒目替刃
アルス¥2,198税込¥2,4181枚3日以内出荷ピストル鋸18荒目 PS-18L用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)231質量(g)40刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ18
アルス¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:360質量(g)本体:250刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-18PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットボーイ DIY 替刃
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ DIYは、ポケットボーイ 大工と同じ刃を採用しており、目が細かくて引っかからず、スムーズな切断が可能です。 女性や初めてノコギリをご使用される方にも最適です。ワークエプロンのポケットにも収納できて、持ち運びにも便利です。用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。目数(mm)22枚目/30