剪定鋸

剪定鋸 - アークランドサカモト
用途
生木剪定や園芸・造園のほか、木工などに
材質
刃部:SK-5 / 柄:木 / 鞘:木、合成皮革,(刃部)SK-5 / (柄)木 / (鞘)木、合成皮革、鉄
ナチュラルウッド/シルバー/ブラック
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃の種別
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971770103001(サヤ収納時)380×100×35 / (剪定鋸のみ):365×18×90200(サヤ含む)目数8.5枚目/アサリなし/刃先衝撃焼入/クリア塗装210
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
81971788103003(サヤ収納時)430×100×42 / (剪定鋸のみ):415×18.5×100244(サヤ含む)目数8.5枚目/アサリなし/刃先衝撃焼入/クリア塗装270
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
81971797102993(サヤ収納時)415×100×35 / (剪定鋸のみ):390×18×90224(サヤ含む)目数12枚目(細目)/アサリなし/刃先衝撃焼入/クリア塗装240
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
81971815103002(サヤ収納時)415×100×35 / (剪定鋸のみ):390×18×90221(サヤ含む)目数8.5枚目/アサリなし/刃先衝撃焼入/クリア塗装240
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする