絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
265件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃

    アルス(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
    用途生木の剪定トラスコ品番396-5830適合本体NK-24全長(mm)300質量(g)35ピッチ(mm)6刃長(mm)240表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工作園芸鋸 アルス

    工作園芸鋸

    アルス
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    工作・園芸と広範囲に使用できるアルスの定番折込鋸! 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 広範囲に使用できます。
    用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げエラストマーグリップ、替刃式アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番215-4463全長(mm)折込時:235、使用時:407質量(g)162ピッチ(mm)6刃長(mm)180切り幅(mm)1.2適合替刃P-18-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットアクセルスリム 本体 Silky(ユーエム工業)

    ジェットアクセルスリム 本体

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    軽量で疲れにくくカーブハンドルにより軽い力で切りやすい剪定に最適な折込鋸です。ハンドルが剛性のあるアルミ製で非常に軽量です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。カーブしたハンドルで力が伝わりやすく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。グリップは取り外し可能なラバージャケットで、交換も可能です。
    用途剪定、せまい場所での剪定作業。材質刃部:特殊刃物鋼材、ハンドル:アルミ質量(g)195切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
  • 替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 SHARK SAW

    替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目

    SHARK SAW
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
    用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
  • サヤ付替刃式剪定鋸 SHARK SAW

    サヤ付替刃式剪定鋸

    SHARK SAW
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3
  • サヤ付剪定鋸 sita(サイタ)

    サヤ付剪定鋸

    sita(サイタ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ 替刃式なので経済的 ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利
    用途生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般材質刃:SK4(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:ABS板厚(mm)0.75切り溝幅(mm)1.15刃ピッチ(mm)3
  • 替刃式剪定鋸 鞘付 KENOH

    替刃式剪定鋸 鞘付

    KENOH(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    やや荒目の刃なので、生木から、一般木材まで切断できます。携帯に便利な鞘入り(樹脂製)です。
    用途枝木の剪定作業や木材の切断に。材質グリップ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)約480材質(刃)高炭素鋼刃渡り(mm)約270
  • ゼットソー剪定 みかん210本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー剪定 みかん210本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
    トラスコ品番798-2011質量(g)197ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.70仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.90mm刃渡り(mm)210
  • 剪定鋸木サヤ付 替刃 岡恒

    剪定鋸木サヤ付 替刃

    岡恒(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様ボルトナット適合本体剪定鋸木サヤ付220mm(No.110)全長(mm)270質量(g)45ピッチ(mm)8刃長(mm)220板厚(mm)1.1切り幅(mm)1.5
  • 剪定鋸 アルス

    剪定鋸

    アルス
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    用途果樹や三又枝、庭木の剪定に仕様アサリわけなし,左右取付機構,鋸刃保護ローラーその他【サヤの吊るし方】引っ掛け/ベルト通し材質刃:高炭素刃物鋼+特殊表面処理 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂,(刃)高炭素刃物鋼+特殊表面処理 (グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様:衝撃焼入シルバー/ブラック/レッド切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
  • 替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 SHARK SAW

    替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素

    SHARK SAW
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩耗抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
    用途竹の伐採・細工仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.7表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.0±0.05刃ピッチ(mm)1.8
  • サヤ付剪定カーブソー 替刃 SHARK SAW

    サヤ付剪定カーブソー 替刃

    SHARK SAW
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.9表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
  • ポケットボーイ DIY 本体 ケースなし Silky(ユーエム工業)

    ポケットボーイ DIY 本体 ケースなし

    Silky(ユーエム工業)
    2,298税込2,528
    1丁
    翌々日出荷
    Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ DIYは、ポケットボーイ 大工と同じ刃を採用しており、目が細かくて引っかからず、スムーズな切断が可能です。 女性や初めてノコギリをご使用される方にも最適です。ワークエプロンのポケットにも収納できて、持ち運びにも便利です。
    用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。ハンドル色ピンク目数(mm)22枚目/30
  • ステンレス替刃式折込鋸 千吉

    ステンレス替刃式折込鋸

    千吉
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。作業状況に応じて角度が変更できます。
    用途替刃式折込鋸。仕様2段階角度調整刃全長(mm)440質量(g)220板厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)TPR樹脂切断目安(Φmm)生木:100
  • サムライ 武士 替刃 神沢精工

    サムライ 武士 替刃

    神沢精工
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • サムライ 稲妻 本体 神沢精工

    サムライ 稲妻 本体

    神沢精工(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。
    用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • 折込剪定鋸 天寿

    折込剪定鋸

    天寿(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    好みの角度に調整自由自在。
  • 鋏正宗 本革 二段サック 吉岡刃物製作所

    鋏正宗 本革 二段サック

    吉岡刃物製作所(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合剪定ノコと剪定鋏用幅(mm)約9厚さ(mm)約8.5全長(mm)約31適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-80
  • ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24

    アルス(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
    用途生木の剪定仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5821全長(mm)386質量(g)本体:115、サヤ:105ピッチ(mm)6刃長(mm)240表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1適合替刃NK-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SELECT200 生木替刃 レザーソー

    SELECT200 生木替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。
    用途枝木・樹木・果樹トラスコ品番769-2145ピッチ(mm)2.6~3.5刃長(mm)200板厚(mm)0.8突切り幅(mm)1.2
  • 剪定鋸ブラック  本体 アルス

    剪定鋸ブラック 本体

    アルス(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
    用途生木の剪定仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番410-3246全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8刃長(mm)150切り幅(mm)1.2適合替刃201RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工作園芸鋸 替刃 アルス

    工作園芸鋸 替刃

    アルス(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    工作辺芸鋸P-18用の替刃です。
    用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、ハ―ドクロ―ム仕上げ、衝撃焼入、鏡面研磨目立て、アサリわけなし、二重グリップトラスコ品番215-4471全長(mm)217質量(g)35ピッチ(mm)6刃長(mm)180切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剪定鋸替刃 アルス

    剪定鋸替刃

    アルス
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様アサリわけなし材質高炭素刃物鋼+特殊表面処理,高炭素刃物鋼+特殊表面処理 仕様:衝撃焼入シルバー切り幅(mm)0.9(薄刃) / ピッチ:4.5(中目)
  • ジェットアクセル荒目 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ジェットアクセル荒目 替刃

    Silky(ユーエム工業)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ジェットアクセル荒目用の替刃です。太い枝でもスピーディーに切り進めやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。
    用途剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)40切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)210目数8枚目
  • 折込鋸替刃 sita

    折込鋸替刃

    sita
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適
    適合機種A255 sita 折込鋸 210mm材質(刃)65Mn刃渡り(mm)210
  • 鞘入鋸 一番 替刃荒目 神沢精工

    鞘入鋸 一番 替刃荒目

    神沢精工
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    「サムライ 特許曲刃鋸 替刃式 (鞘付) 一番 荒目 400mm GC-400-LH」の替刃です。
    用途替刃式鋸の替刃。仕様【鋸目】荒目質量(g)190ピッチ(mm)4刃長(mm)400硬度950HV(HRC67~68)表面仕上げハードクロームメッキ処理方法衝撃焼入アサリ
  • 替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 替刃 SHARK SAW

    替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 替刃

    SHARK SAW
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩耗抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途竹の伐採・細工仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.7表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.0±0.05刃ピッチ(mm)1.8
  • 替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 替刃 SHARK SAW

    替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目 替刃

    SHARK SAW
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
  • 替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 SHARK SAW

    替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目

    SHARK SAW
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
    用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
  • 替刃式折込剪定鋸 フッ素 斬速目 替刃 SHARK SAW

    替刃式折込剪定鋸 フッ素 斬速目 替刃

    SHARK SAW
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! 切り始めなめらか、ザクザク速切れ!刃元から刃先に向かって徐々に刃のピッチと角度が変わる斬速目 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.2±0.05刃ピッチ(mm)2.6~3.2
  • 替刃式折込剪定鋸 剪定目 替刃 SHARK SAW

    替刃式折込剪定鋸 剪定目 替刃

    SHARK SAW
    799税込879
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3
  • 替刃式コンパクト折込剪定鋸 替刃 SHARK SAW

    替刃式コンパクト折込剪定鋸 替刃

    SHARK SAW
    599税込659
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能! サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:60mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)2.5
  • サヤ付替刃式剪定鋸 替刃 SHARK SAW

    サヤ付替刃式剪定鋸 替刃

    SHARK SAW
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3
  • 愉し火 焚き火鋸替刃 SHARK SAW

    愉し火 焚き火鋸替刃

    SHARK SAW
    1,398税込1,538
    1枚
    翌日出荷
    刃が食い込みやすいカーブ刃形状 ヤニが付きにくいフッ素コーティング刃 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    表面処理刃部:フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)180刃ピッチ(mm)3.2
  • 愉し火 焚き火鋸 SHARK SAW

    愉し火 焚き火鋸

    SHARK SAW
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    刃が食い込みやすいカーブ刃形状 滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ 用途に合わせて角度2段切り替え可能! ヤニが付きにくいフッ素コーティング刃 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
    表面処理刃部:フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)180刃ピッチ(mm)3.2
  • 鞘入り剪定鋸 270mm 千吉

    鞘入り剪定鋸 270mm

    千吉(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    整枝や剪定が楽々できます。剪定・整枝作業用です。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。
    用途剪定鋸。材質刃部:SK-5 柄材:ブナ刃長(mm)270
  • ポケットボーイ 大工 本体 ケースなし Silky(ユーエム工業)

    ポケットボーイ 大工 本体 ケースなし

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ 大工は、先端に穴あけ用の刃を装備しているので、内装建築で行うコンセントボックス等の穴あけに最適です。 また、コンパクトで携帯性に優れているので、釘袋等に入れておき、使いたいときにサッと取り出して使えます。
    用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。ハンドル色ホワイト目数(mm)22枚目/30
  • ポケットボーイ カーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)

    ポケットボーイ カーブ 替刃

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイカーブは、刃がカーブしているので、切る方向に自然と刃が食い込み、引くだけでスムーズな切断ができます。 肩から上の剪定や、足場が不安定な場所でも力を入れずに楽に剪定できます。
    用途剪定作業に。切り幅(mm)1.1目数(mm)10枚目/30
  • 鞘付き剪定鋸 千吉

    鞘付き剪定鋸

    千吉(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    便利な樹脂グリップ&鞘付きです。高硬度全身焼入刃採用により、切れ味が抜群で長持ちします。収納・持ち運びに便利なベルト通し付樹脂製鞘を採用しています。衝撃を吸収し、滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
    用途庭木の剪定、整枝作業用。仕様G付240mmタイプ剪定目(10枚目)材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂
  • 鞘付き替刃式剪定鋸 千吉

    鞘付き替刃式剪定鋸

    千吉
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    作業に便利な鞘付&替刃式剪定鋸です。ベルト通し付樹脂製鞘で収納、持ち運びに便利です。柄ラストマー樹脂グリップで滑りにくく衝撃を吸収します。高硬度全身焼入刃を採用しています。経済的な替刃式です。
    用途剪定作業用。仕様240タイプ剪定目(10枚目)切断能力(mm)目安:約120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)刃物鋼刃部加工高硬度全身焼入刃

園芸鋸』には他にこんなカテゴリがあります

万能(生木・植木)