カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(137)
- タカショー(678)
- タカギ(455)
- カクダイ(402)
- グリーンクロス(375)
- セフティー3(263)
- サンホープ(240)
- 大和プラスチック(234)
- アイリスオーヤマ(226)
- エスコ(221)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- 住まいスタイル(202)
- GAONA(ガオナ)(194)
- 末松電子製作所(191)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(188)
- ナイキ(176)
- 日本マタイ(172)
- 横浜ディスプレイミュージアム(168)
- 東京堂(167)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

フラワースタンド 3段
グリーンパル¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷から翌々日出荷玄関やお庭などを植物でおしゃれにデコレーション。工具不要で簡単に組み立てができます。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)8
手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホース
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
マグネット式 クリップフック シェード・オーニング用
YAMAZEN(山善)¥1,298~税込¥1,428~1セット(2個)ほか5日以内出荷シェード・オーニング用取付金具。垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能。縦、横自在に動いて揺れを吸収。つまんでハトメを通すだけ。マグネットと滑り止めシートで強力取付。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。【取付方法】。1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください。2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください。3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください。4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)1組あたり3
もみがら袋
日新化学¥1,498税込¥1,6481袋(20枚)6日以内出荷もみがらを入れて保管するための袋用途もみがらを入れる以外にも、家庭用品の保管時のカバーなどにもご利用頂けるポリ袋です。長さ(mm)1200入数(枚)20
ニップル 50mm
カクイチ¥399税込¥4391個当日出荷内径50mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×55
ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし ソーラー」
ムサシ(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。ネコを傷つけずにネコ対策。スマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。しかし、「猫しっしソーラー」にはネコを慣れさせないようにするため、3種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防水構造だから屋外でも設置可能です。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電して使用することも可能です。用途ネコのフン尿被害を軽減する付属品台座・台座固定ねじ・USBケーブル (Type-C、充電用、長さ約95cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)390モード切替超音波A/超音波B/AUTO充電時間6時間 定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×142電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m 範囲約25m2(付属台座取付け時)、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.6W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約1000回(1日10回動作として100日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約180回/ 冬 平均1日約100回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)対象動物ねこ電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
防鳥テープ 金銀 5PC
三京化成工業¥739税込¥8131個当日出荷農作物を害鳥から守ります。害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。金・銀テープが光に反射し害鳥対策に効果があります。用途害鳥対策に。質量(g)31テープ幅(mm)121巻長さ(m)90
猪レスSTOPテープ
レインボー薬品¥2,798税込¥3,0781巻(20m)当日出荷イノシシの侵入を防ぎたい場所をテープで囲む、張る。テープだから設置、撤去がかんたん。防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。 イノシシが警戒する特殊忌避香料で侵入を防ぎます。 イノシシが本能的に危険を感じるニオイと猛獣のニオイとをダブルで配合。 設置が簡単なテープタイプ。 防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。 効果は2~3ヶ月間持続します(天候や設置条件により異なります)。用途イノシシの忌避、侵入防止に。有効成分特殊忌避香料有効期間2~3ヶ月対象動物イノシシ
樹脂成型ネット
エスコ¥1,690~税込¥1,859~1巻当日出荷から翌日出荷PE樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。寸法(m)0.45×1
交換ホース さらさらブラウン
三洋化成(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体水サイズ(mm)12×16
スタンドパック SP35
精工¥1,598~税込¥1,758~1袋(100枚)当日出荷から5日以内出荷プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ 資材によく使われている商品の厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。 無地で使いやすく、内容物を選びません。 また大きさによってトマト、枝豆、キウイなど幅広い野菜や果物でお使いいただけます。 プラマーク入り。材質OPP防曇厚さ#35穴数0
SARABAカラスくん
北海道環境バイオセクター(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個(2枚)ほか当日出荷裏面にのりが付いた、貼り付けタイプの製品です。ペットボトルやCDにステッカーを貼り付け吊り下げると効果抜群!。様々な角度からカラスに見えるように、高さや角度を変えて設置してください。ゴミ置き場、ベランダ・家庭菜園に。効果期間: 約6~8か月(環境により異なります)。使用目安: ゴミ置き場 3、4枚/ベランダ 2枚/家庭菜園 5~8枚(広さによって異なります。約3m間隔を目安としてください)厚さ(mm)約1寸法(縦×横)(cm)7×11
サンヨー ノズル付き散水セットホース 10m
三洋化成(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。 蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。 藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。用途家庭用散水用具として。トラスコ品番368-4053セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂色クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
害獣防鳥ネット 25mm目 ブラック
クラーク¥4,998~税込¥5,498~1枚10日以内出荷害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレン色ブラック線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25
クールシェード プライム
タカショー(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚5日以内出荷から7日以内出荷日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。用途豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使える ボタンホール仕様。材質ポリエチレン紫外線遮断率(%)約86
フェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプ
(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷フェイクグリーン一体型のグリーンフェンスです。1枚50cm角のパネルが4枚セットになっています。 フェンスやベランダ手すりなどに後付けできるため、工事不要で簡単に設置でき、 視線を遮りたい部分だけをピンポイントで目隠しも出来ます。 フェイクグリーンのため、水やりや剪定などのメンテナンスが不要で、 一年中緑の景観を手軽に楽しめます。 通行人や隣家からの視線をやわらげつつ、葉のすき間から光を通します。 後付けの目隠しとしてはもちろん、店舗やオフィスのウォールグリーンとしても活用できます。 1セット(4枚)で1m×1mの大きさになります。用途フェンスやベランダを手軽にイメージチェンジ。目隠し用としても最適!材質葉・ベース:ポリエチレン質量(g)約550/1枚サイズ(mm)500×500/1枚
スタートコネクター
ネタフィム¥269税込¥2961個当日出荷ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。1/2インチオスネジ、リング付です。用途灌水用資材仕様16mm×1/2”オスネジ(リング付き)適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
自在散水ノズルロング微粒子
セフティー3¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ホース先端に取り付け、散水に使用します。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、自在散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能です。用途ポンプパーツ。仕様内径25mm(1インチ)ホース用適合ホース内径(Φmm)25
eco&ecoウインプランタ
大和プラスチック(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷リサイクル原料を100%使用しています。軽くて丈夫なプラスチックの機能と素朴であたたかな成分がマッチングしたアイテムです。使用後の廃棄・焼却の際にも、化学物質の発生を極力抑えます。用途ガーデニング用プランター。材質ポリプロピレン ポリエチレン混合再生樹脂色エコブラウン
黄銅製 町野式金具 E105 町野男×管用テーパネジ女(Rc)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
ABS樹脂製 4段異径両タケノコホース継手 給水・排水・散水ホース用
岩崎製作所(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ABS樹脂製の4段異径両タケノコホース継手です。両端に異なるサイズに対応した4段タケノコ形状を採用しており、ホース内径に合わせて接続サイズ(4サイズ)を選択できます。ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで、異なる径のホース同士を簡単に接続することが可能です。軽量で耐衝撃性・耐食性・耐薬品性に優れたABS樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管、散水用・農業用・園芸用など幅広い用途に対応します。農業設備、工場設備・その他散水設備の配管システムで使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製サイズ50A×50A/40A/32A/25Aインチ表示2×2・1 1/2・1 1/4・1
ローズスタイル スマート
第一ビニール(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷特殊6角形ねじりパイプ仕様で植物を引き立たせます。 リングとアーチを組み合わせてオベリスクとして、 デコレとスマートを組み合わせてフェンスやトレリスとして使用でき、 組み合わせ次第でいろいろなアレンジが楽しめます。付属品両端丸キャップ付材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン形状スマート色ブラック
ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え)
GAONA(ガオナ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷金属製の散水ノズルです。 ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。 完全止水しません。付属品バンド材質黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-23シャワー種類直射・噴霧
ガオナ 散水用ジョイントパイプとホーセンドのセット ワンタッチ接続 (ホース取付け 交換 万能ホーム水栓)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-98流路内径(Φmm)9
フルーツケースエコフルーツ
リスパック¥1,898~税込¥2,088~1袋(100枚)5日以内出荷から6日以内出荷トマトやいちごなど、野菜やフルーツに最適なフードパックです。 お店や各種イベントで幅広くご利用頂ける定番商品です。
高密度防草シート 翠
セフティー3(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷庭・駐車場・空き地に雑草対策に最適です。目の詰まった高密度平織仕様で高い遮光性です。丈夫で長持ち高密度織布タイプで布自体の強度を向上アップしています。農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。仕様5%UV入材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5使用目的雑草対策耐候性5年
強力防草クロスシート
日本マタイ¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷お庭まわりの道路、非農耕地や空地、法面や工事現場などに最適な除草シートです。材質耐候性強化ポリプロピレン色黒耐候性約5年幅(m)1
鳥よけシート ステンレスピン
DAIM(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(12枚)当日出荷施工用として工場や屋上などに取り付けることができる、鳥よけシート。耐候10年のベース(PC) と錆びにくいステンレスピン(SUS304)で鳥の飛来や侵入を防ぎます。スリムタイプは筋違などに、ワイドタイプは鉄骨部分などの広い場所に取り付けできます。材質ポリカーボネート、ステンレスタイプスリムタイプ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90(ピン)×500×105(トゲ)
ボタニー バルカボール
Richell(リッチェル)(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から8日以内出荷こだわりの高い質感で ワンランク上のディスプレイを。 プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。 陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。 広がりのある舟形で、寄せ植えに最適です。材質ポリエチレン
ファスナー付防虫ネット
DAIM(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷害虫の侵入を防ぐ。トンネル栽培に便利。開口部が大きく開き、追肥や水やりが簡単。設置寸法(幅W×奥行D)(m)0.85×1.8
連結鉢 タワーポット
山田化学(6件のレビュー)¥189税込¥2081個4日以内出荷鉢を積み重ねてストロベリーポットのようにできる植木鉢鉢を積み重ねてストロベリーポットのようにできる植木鉢。 単品使用はもちろん、鉢を2~3個積み重ねても使用可能。材質ポリプロピレン寸法(mm)238×238×高130色チョコブラウン容量(L)4RoHS指令(10物質対応)対応
5分岐コネクター4mm×5
タカギ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷簡単水やりシステムの接続アイテムです。4mm水やりホースを5本に分岐する時にお使いいただけるアイテムです。質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×42×188
蛇口口金大
アイリスオーヤマ¥879税込¥9671個当日出荷【パーツ対応表あり】太い丸蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途大きな丸蛇口にホースを簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)81寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×61適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口外径22~24蛇口取付形状止めねじ型
Sガイシ(100個入、鋼管支柱14~20mm用)
末松電子製作所(4件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281箱(100個)当日出荷樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。用途コード取付に最適直径(Φmm)45高さ(mm)約50対応支柱直径14~20mmRoHS指令(10物質対応)対応
タフギア フックノズル
タカギ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷吐水レバーを握ると連動してストッパーが自動的にロックするラクロックノズルを採用しています。バケツなどにフックでひっかけることができます。トラスコ品番835-9917材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)2018年トラスコ掲載ページ9 1302
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械