絞り込み
ブランド
- JB-POWER(115)
- エスアンドエスサイクル(110)
- DENALI(60)
- PMC(33)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- KITACO(14)
- SHIFTUP(シフトアップ)(11)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9)
- S&S(8)
- モートーン(8)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- NTB(4)
- CHAMELEON FACTORY(3)
- ヨシムラ(2)
- brembo(1)
- 油漢(1)
- KEIHIN(1)

パイロットスクリュー用Oリング Φ5
NTB(39件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
パイロットスクリュー用ワッシャー Φ5
NTB(22件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製適合純正型番スズキ13291-29900、カワサキ92022-1003
フロートバルブ用Oリング Φ11
NTB(17件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製適合純正型番ヤマハ8F2-14147-00、スズキ13374-35C00
強化スロットルバルブスプリング
KITACO(8件のレビュー)¥569~税込¥626~1個欠品中標準品と比べバネレートをアップ。スロットルバルブを確実に戻し、より正確なスロットルワークを実現します。 ケーヒンPWKΦ28/M専用 ミディアム:ノーマル比 150%アップ ハード:ノーマル比 300%アップ全長(mm)80直径(mm)13
オーバーホールKIT TMRビッグボディ マルチ
ヨシムラ(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷対応キャブ:TMR、ラージボディ 4連キャブレター用セット内容ガスケットトップカバー・Oリングフロートチャンバー・Oリングドレインボルト・Oリングパイロットスクリュ・Oリングニードルバルブ(各4個入り)
キャブレターカバービスセット
PMC(4件のレビュー)¥599税込¥6591セット(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷STDのミクニVMキャブレターのトップカバーとフロートカバー用ステンレス製座金付ナベコビスセット
ノーマルインシュレーターセット 14-9390
PMC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:14-9390。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
インシュレーターセット
PMC(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷シリンダーヘッドにキャブレターをマウントするためのアダプター。劣化すると二次エアーを吸引し、エンジン不調の原因となります。
インシュレーターバンドセット
PMC(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット6日以内出荷ノーマルインシュレーターやエアクリーナー用のスチール製バンド。キャブレターの脱落防止や二次エアーの吸入を防ぎます。
ビレットフューエルレールキット 160-0280
エスアンドエスサイクル¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:160-0280。HD純正の燃料レールはプラスチックで成型されている事で、経年劣化や振動により割れることがあります。S&Sでは、アルミ削り出しを採用することで経年劣化や振動による割れから守ります。販売備考:M8 VVTエンジン(CVO23-24年/ストリートグライド24年/ロードグライド24年)モデル除く。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24
キャブレターフロートパッキンセット 81-2112
PMC¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-2112。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
Wiring Kits
DENALI¥7,998税込¥8,7981個62日以内出荷SoundBombホーンを接続するための、簡単で安価な配線アダプターキット。対応BMW純正ハーネスアダプター for DENALI SoundBomb
インシュレーターバンド 大型インシュレーター用
PMC¥2,998税込¥3,2981セット(4個)当日出荷ノーマルインシュレーターやエアクリーナー用のスチール製バンド。キャブレターの脱落防止や二次エアーの吸入を防ぎます。1台分4PCセット内径(Φmm)48~53適合車種81~'85 Z1000/1100J、R、GP、GPZ '72~'80 Z750-1000
KEIHIN PE20キャブ本体 タイプ2
DAYTONA(デイトナ)¥23,980税込¥26,3781個欠品中KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ2(91844) PE20(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)メインジェット:#92スロージェット:#55(エアブリード付き)スロットルバルブ:#4.0マニホールド側外径:Φ30.5エアフィルター側外径:Φ45タイプタイプ2(91844)PE20外径(Φ)マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45バルブスロットルバルブ:#4.0
Z/KZキャブレターフロートパッキンセット
PMC(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)5日以内出荷から7日以内出荷OEMリプレイスメント。新開発の特殊ゴム製のため従来品の紙パッキンと違い、ガソリンが滲み出ないよう完全に密閉できます。又、絶妙な厚みと弾力があるため、ガソリン漏れであきらめていた不完全なキャブレターにも効果を発揮します。1台分4枚セット。
スーパーEコンプリートキャブレターキット
S&S¥109,800~税込¥120,780~1キット4日以内出荷から82日以内出荷S&Sの代名詞とも言えるクラシックティアドロップエアクリーナーとスーパーEキャブがセットになった車種別コンプリートキットです。ボルトオンで吸気系をカスタマイズすることが可能です。色クローム(カバー)口径1-7/8インチ(47.6mm)