絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
788件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温湿度カードロガー CHINO(チノー)

    温湿度カードロガー

    CHINO(チノー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。 収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
    記録間隔1~60分で任意設定種別本体寸法(mm)54×105×14測定範囲-40~60℃/0~100%RH質量(g)約80電源単4乾電池×2本(付属)測定項目温度・湿度材質(ケース)ABS樹脂入力点数温度/1点、湿度/1点温度測定範囲(℃)-30~60使用環境温度(℃)-20~55(本体)記憶容量各6000データ数温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間)温度測定精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)湿度測定精度±3%RH(at25±2℃、0~99%RH)温度表示方式デジタル特性なし湿度測定範囲(%RH)0~100
  • アスマン式通風乾湿計 佐藤計量器製作所

    アスマン式通風乾湿計

    佐藤計量器製作所
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
    安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
    用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。種別温湿度計質量(kg)0.74奥行(mm)110測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110温度測定範囲(℃)0~50設置方式スタンド式湿度測定精度0~30℃:±0.2℃、上記以外:±0.3℃アズワン品番1-9900-01温度計の種類乾湿計
  • 温度・湿度計 エスコ

    温度・湿度計

    エスコ
    ¥3,000~税込¥3,300~
    1個
    翌日出荷
    設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
  • ウィング99用カートリッジペン 5本(旧) 日本計量器工業

    ウィング99用カートリッジペン 5本(旧)

    日本計量器工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱
    8日以内出荷
  • 温・湿度計 testo(テストー)

    温・湿度計

    testo(テストー)
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    5日以内出荷
    ・1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定出来る温湿度計です。・プラグイン方式の温湿度プローブと熱電対プローブを接続可能・露点及び露点差を演算します。
  • 熱中症対策アナログ温湿度計 三和製作所

    熱中症対策アナログ温湿度計

    三和製作所
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    危険度を一目で判断!。日本スポーツ協会の熱中症警戒レベルを表示。多くの人に伝わりやすい日本気候協会のWBGTカラー(ユニバーサルカラー使用)・ユニバーサルフォントを採用。学校衛生基準表に合わせた0.5℃メモリ。電池不要:壁掛け穴フック付き、アナログ仕様なので、開封後壁に掛けるだけですぐ使えます。測定範囲:温度0~50℃1目盛0.5℃、湿度0~100%1目盛5%。制度保証範囲:温度0~50℃±2℃以内、湿度35~85%±5%以内(周辺環境20℃~25℃において)
    材質ケース:ABS樹脂、フロントレンズ:ガラス、文字盤:アルミ質量(g)675寸法(cm)直径30×厚み4.9
  • デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計プローブセンサセット]

    佐藤計量器製作所
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    10日以内出荷
    乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能。パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
    付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書セット内容試験成績書付材質PC樹脂幅(mm)約65(指示計/突起部含まず)高さ(mm)約168(指示計/突起部含まず)奥行(mm)約35(指示計/突起部含まず)電源単4形アルカリ電池×2本測定項目温度、湿度コード長さ(m)1.5寸法(Φmm×Lmm)約15~20×200(センサー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35(指示計/突起部含まず)分解能0.1℃(乾球・湿度・露点温度)、0.1%rh(相対湿度)精度(℃)±0.3(at10~50)、±0.5(その他)測定対象温度・湿度湿度測定範囲(%)5~95(rh)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、約900(無線ON・自動送信間隔10秒のとき)メモリーあり設置方法壁かけ、ハンディ設置方式ハンディタイプ測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)、その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度表示方式デジタル
  • デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 大画面 時計・カレンダー付き オーム電機

    デジタル温湿度計 熱中症・インフルエンザ注意 大画面 時計・カレンダー付き

    オーム電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    室内の温度と湿度を大画面で見やすく表示するデジタル温湿度計です。熱中症・インフルエンザ注意機能付きで、節電対策や日々の健康管理に役立ちます。最高・最低温湿度を表示でき、室内環境の変化を確認できます。時計・カレンダー機能を搭載し、スタンドとフック穴で置き掛け両用に対応します。
    色ホワイト質量(g)約100(電池含まず)外形寸法(mm)約 幅95×高さ98×奥行21電源単4形乾電池2本(別売)、電池寿命約1対応時計・カレンダー:あり、最高・最低温湿度表示:あり機能注意:熱中症・インフルエンザ表示範囲(℃)-9.9~50温度測定精度10~40℃:±2℃、その他:±5℃設置方法置き・掛け両用湿度測定精度40~80%:±8%、その他:±10%湿度(%)表示範囲:20~95
  • 温湿度計付きカレンダークロック macros(マクロス)

    温湿度計付きカレンダークロック

    macros(マクロス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    時計、温度計、湿度計、カレンダーが一度にわかる大画面時計。別々の時間のアラームを2つ設定可能。(スヌーズ機能付き)。2WAY設置仕様(置き/掛け)。電池残量定価表示で電池交換のタイミングがわかります。
    材質ABS、ガラス、PCB質量(g)220電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×20×140
  • 持ち運びできる温湿度計 アイメディア

    持ち運びできる温湿度計

    アイメディア
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    どこでも持ち運びやすいカラビナフック付きで、バッグやベルトループに取り付けて手軽に気温と湿度を確認できます。暗い場所でも見やすいバックライト付きです。カレンダー連動で4~10月は「熱中症」、11~3月は「インフルエンザ」の注意レベルを自動切替表示し、年間を通して環境・体調管理をサポートします。注意レベルは音と光でお知らせします。軽量・コンパクト設計で、日常のお出かけからオフィス・屋外作業の安全管理まで幅広く活躍します。
    付属品モニター用電池、ミニドライバー材質ABS樹脂質量(g)26電源リチウム電池(CR2032)×1表示時計:12時間/24時間切替表示(平均月差±60秒以内)、カレンダー:2024-2099年、温度:-10~50℃ ※0.1℃単位(測定範囲外はLO/HI表示)、湿度:20~95% ※1%単位(測定範囲外はLO/HI表示)、お知らせ:注意レベル・アラーム・ランプ寸法(cm)4.2×7.4×1.6電池寿命12ヵ月※アラーム・ランプ・バックライト不使用時測定間隔10秒に1回
  • デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計(アラーム付き)

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    上限・下限値の設定により、ブザー音と赤色LEDランプが即座に通知。ブザー音は、Hi(音量大)、Lo(音量小)・OFFの設定が可能。内蔵センサと外部温度センサ(コード3m)で2か所を同時測定。冷蔵庫内や屋外など過酷な環境にも対応。内蔵温度・外部温度・湿度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。電池駆動に加えUSB TypeC常時給電に対応。
    材質本体:ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)/外部センサ:感温部 SUS304、コードPVC寸法(mm)100×100×33質量(g)約206(電池含む)電源単3形アルカリ電池 2本(お試し用)またはUSB給電(本体接続口:TypeC DC5V/0.5A)測定範囲(℃)温度:内蔵 -10.0~50.0、外部 -50.0~70.0/湿度:内蔵 5.0~95.0%RH分解能(℃)温度:0.1/湿度:0.1%RHサンプリング周期約10秒電池寿命約1年(内蔵温湿度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)RoHS指令(10物質対応)対応警報設定温度:内臓 -10.0~50.0℃、外部 -50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻み/湿度:5.0~95.0%rhの範囲において0.1%刻み防水性本体:なし、外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠メーカー商品コード8610-00測定精度(℃)温度:±0.5 (at 20.0~30.0 、±1.0 (0.0~19.9、30.1~40.0±2.0(その他)湿度:±3.0%RH(40.0~70.0%RH at20~30、±7.0%RH(その他)ブザーHi(音量大):75dB、Lo(音量小):55dB
  • SK-5600TRH/SK-6600T 外部センサ 佐藤計量器製作所

    SK-5600TRH/SK-6600T 外部センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    4日以内出荷
    材質感温部 SUS304、コードPVCコード長さ(m)約3寸法(Φmm)感温部:5RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX5に準拠
  • トロバコ グリーン 三商

    トロバコ グリーン

    三商
    ¥8,998税込¥9,898
    1個(35L)
    8日以内出荷
    材質PP色グリーン容量(L)35規格No.40外寸法(mm)610×468×185有効内寸法(mm)505×352×H174
  • 電池蓋 A&D(エー・アンド・デイ)

    電池蓋

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥219税込¥241
    1個
    46日以内出荷
    ◆みはりん坊WeLL AD-5699の電池蓋。◆本体に装着されているものと同じもの
    対象機種AD-5699RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    スタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥219税込¥241
    1個
    46日以内出荷
    ◆みはりん坊WeLL AD-5699のスタンド。◆本体に装着されているものと同じもの
    対象機種AD-5699RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-165F。・温度/湿度。KT-265F
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-175F、KT-115LFP。・温度/湿度。KT-275F
  • 湿度プローブ 藤田電機製作所

    湿度プローブ

    藤田電機製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    30日以内出荷
    湿度プローブ(外付けセンサー)1mです。使用可能温度帯は「0℃~+55℃」、測定精度は「+5℃~+45℃」で「±5%」。
  • 黒球付熱中症計(マグネット付) サーモポート

    黒球付熱中症計(マグネット付)

    サーモポート
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    10日以内出荷
    屋外使用(日射あり)屋内使用(日射なし)の切替が可能です。運動指針・日常生活指針の切替が可能です。磁石(マグネット)付で 冷蔵庫や厨房機器に貼付が可能です。キーロック機能により、不意なキー操作による電源OFF・設定変更を防止します。液晶表示は太く大きな数字で視認性抜群です。センサの通気口が大きく、素早く正確に温度・湿度を検知します。トレーサビリティ校正書類付です。
    付属品カラビナ ベルト装着部品 キーリング 校正試験成績書 校正証明書 トレーサビリティ体系図材質ケース・黒球:ABS樹脂測定範囲WBGT:0.0~50.0℃(分解能:0.1℃)質量(g)約85(電池含む)規格JIS B 7922:2023 クラス2適合電源単4マンガン電池 LR03(AAA)×2(付属)測定項目温度 湿度 WBGT 黒球温度温度(℃)-9.9~60.0℃(分解能:0.1℃)、±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)、黒球:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)湿度(%RH)10.0~95.0%RH(分解能:0.1%RH)、±5.0%RH(30.0~90.0%RH、20~30 ±7.0%RH(その他)温度黒球:0.0~60.0 (表示機能なし)大きさ本体:75×117×26mm 黒球:30mmΦサンプリング約30秒使用環境温度:0~50℃ 湿度:95%RH以下(結露なきこと)電池寿命約6カ月保管環境-10~50℃(結露なきこと)測定精度(℃)WBGT:±2.0(20.0~40.0 ±3.0(その他)
  • デジタル温湿度計 F たて型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定

    デジタル温湿度計 F たて型 日時・アラーム カラー表示 グレー

    シンワ測定
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌日出荷
    熱中症やインフルエンザの注意レベルを表示で判断でき、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%【時計】月差30秒製品質量(g)90使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット有
  • デジタル温湿度計 E たて型 最高・最低 グレー シンワ測定

    デジタル温湿度計 E たて型 最高・最低 グレー

    シンワ測定
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%製品質量(g)89使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット有
  • デジタル温湿度計 G 大型 最高・最低 グレー シンワ測定

    デジタル温湿度計 G 大型 最高・最低 グレー

    シンワ測定
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%製品質量(g)92使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット有
  • 低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付) テクネ計測

    低露点用 ハンディ露点計 TEKHNEPort 40-LDPTセット(成績書付)

    テクネ計測
    ¥449,800税込¥494,780
    1セット
    6日以内出荷
    ■低露点測定:露点-60℃まで測定可能(測定範囲:-60~+60℃dp)。■ハンディタイプ露点計:持ち運びしやすく、現場で簡単に即測定可能。■高度な測定性能:高応答速、高精度、優れた長期安定性、自動校正機能付き
    用途電池製造プロセス・研究開発・品質管理に最適(ドライルーム、グローブボックス、製造装置)、圧縮空気の露点測定、グローブボックス簡易測定、熱処理炉・恒温槽の露点管理、ガス発生装置の純度管理材質センサー/ステンレススチール 本体/ABS、TPE(側面)、ポリエステル(前面パネル)測定範囲【露点】-60~+60 ℃dp質量(g)370外形寸法(mm)センサー/Φ30×140W mm 本体/78W×38H×170D mm (コネクタを除く)出力USB-Cによる専用ソフト(無料ダウンロード可能)出力電源センサー:18-28 VDC 本体:単三乾電池 4本、または、USB-CによるDC給電ケーブル長(m)1内容露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル1m、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書精度±2 ℃dp(環境温度+20℃において)接続【配管接続】G 1/2” ネジ使用温湿度範囲【センサー】-40~+70 ℃ / 0~100%RH (結露無きこと)【本体】-5~+ 50 ℃ / 0~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲センサー:-40~+60 ℃ / 0~95%RH (結露無きこと)本体:-25~+65 ℃(充電池なしの場合)応答速度wet → dry : 5 分以下、dry → wet 20 秒以下耐圧力(MPa)センサー:0~8グリーン購入法適合
  • 最高・最低温度湿度計 (デジタル) エスコ

    最高・最低温度湿度計 (デジタル)

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌々日出荷
    最高最低温度表示付。
    質量(g)95測定範囲(℃)室内温度:-10~50 室外温度:-50~70 湿度:20~99%RH精度(%)温度計:± 1℃ 湿度計:±8分解能(℃)温度:0.1 湿度:1%RH電源(個)単4電池×1 (付属)センサーコード長(m)2サイズ(mm)78 (W)×19 (D)×97 (H)
  • 熱中症計 EVERNEW(エバニュー)

    熱中症計

    EVERNEW(エバニュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    レベルゲージがフラッシュして危険をお知らせ。4つの警戒レベルを10段階で表示。設置は壁掛け、卓上(スタンド付き)、吊り下げの3タイプ可能。
    付属品モニター電池材質(本体)ABS質量(g)50電源単4形乾電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.4×1.6×5.6
  • GRUS 音声みまもり温湿度計 インテック

    GRUS 音声みまもり温湿度計

    インテック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ボタンを押すと現在の環境レベル、温度、湿度、改善対策を音声でお知らせ!。デジタル表示、音声、ランプで環境をお知らせするデジタル環境温湿度計!。夏場の熱中症対策に。冬場の季節性インフルエンザ対策に。危険な環境になるとLEDも点滅します。「暖房してください」「加湿してください」と具体的な改善対策をアナウンスすることで快適な空間が維持できます。
    材質ABS樹脂測定範囲【温度】-10~50℃【湿度】20~90%Rh質量(g)145電源USBtypeCまたは単4形乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×2.1×10
  • デジタル温湿度計(時計/カレンダー付) エンペックス気象計

    デジタル温湿度計(時計/カレンダー付)

    エンペックス気象計
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    大きく見やすい液晶画面が特徴的なデカデジシリーズ
    付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PC樹脂タイプ設置:置き、壁掛け電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約103×96×20本体質量(g)130精度湿度計:±5%RH(45~70%RH 常温)精度(℃)温度計:+-1(0~50±2(左記以外)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定

    ワイヤレス温度計 防水型

    シンワ測定
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    15日以内出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
    その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15質量(g)【親機/子機】290/330電源(V)単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
  • ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定

    ワイヤレス温度計 防水型

    シンワ測定
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    15日以内出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
    その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15質量(g)【親機/子機】290/330電源(V)単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
  • 電子式温湿度計 CHINO(チノー)

    電子式温湿度計

    CHINO(チノー)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台ほか
    30日以内出荷
    HN-EKシリーズは、チノー開発の高分子静電容量式湿度センサを採用した、高性能、高信頼性の二線伝送方式の壁取付形温湿度計です。 。室内壁面に取り付け、温湿度計測を行うことができます。取り付け壁面からの熱伝導による影響を低減し、より高精度な温湿度計測が可能 。設置場所を選ばないスリムなデザイン 。センサユニット部は完全互換タイプのため、センサユニット部のみの交換が可能、メンテナンスが容易に行えます。
    用途室内環境管理、空調管理・計測。クリーンルーム、オフィス空調、店舗空調、製薬会社、動物飼育室、百葉箱取付ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台(AWG14~28)電源電圧(V)12~24DC測定範囲(%RH)0~95応答時間15秒以内(90%応答)※1使用温湿度範囲-10~55℃ 0~95%rh(結露なきこと)負荷抵抗500Ω以下(電源電圧24Vの場合)精度定格±2%rh(5~90%rh)、25℃において出力信号4~20mA 2線伝送(0~55℃に対して)互換性センサユニットによる互換サイズ(mm)85×145×32
  • (プローブ付き)1CH K熱電対温度計 センセカ(旧グライシンガー)

    (プローブ付き)1CH K熱電対温度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    46日以内出荷
    測定範囲(℃)-65.0~+1200.0
  • (プローブ付き)2CH K熱電対温度計 センセカ(旧グライシンガー)

    (プローブ付き)2CH K熱電対温度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    46日以内出荷
    測定範囲(℃)-65.0~+1200.0付属プローブ素線温度プローブ(テフロン)GTF300
  • 温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計 エピオス

    温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計

    エピオス
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    丸型フォルムがかわいいデジタル時計。時間・温度・湿度がひと目でわかってとても便利!置き時計・壁掛け時計にもなり、シーンに合わせて使い分けられます。アラーム機能や時報機能もあり、一家に1台欲しいマルチなデジタル時計です。台座付きなので洗面所や玄関などにも置きやすいです。
    用途温湿度表示機能付きで日常で役立つデジタル時計。学校・オフィス・店舗・家庭どこでも使いやすい時計。セット内容本体・台座材質ABS・LCD区分配送:直送限定電源単四乾電池×1(別売)機能時間表示・温度表示・湿度表示・アラーム・時報個装ブリスターサイズ(mm)75×30×80(台座セット時)
  • デジタル温湿度計 ライン精機

    デジタル温湿度計

    ライン精機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    分離型センサで、どんな場所も簡単にすばやく温度・湿度の測定が可能
    その他RS-232出力測定範囲湿度 : 10.00 - 95.00%RH、温度 : 0.00 - 80.00℃、露点 : -25.30 - +48.90°種類(センサー)湿度 : 高精密薄膜静電容量センサ、温度 : サーミスタ使用温度範囲(℃)0 ~ +50 (氷結しないこと)表示部文字高 : メイン14mm、 サブ7mm分解能湿度 : 0.01%RH / 温度・露点 : 0.01°使用湿度範囲80 %RH以下(結露しないこと)確度(℃)湿度 : ≧70%RH ±(指示値の3%+1)%RH、<70%RH ±3%RH、温度:±0.8測定単位温度 (℃) / 湿度 (%RH) / 露点 (℃)通信機能RS-232シリアルインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応測定周期約0.8秒
  • 熱中症指数モニター 日本緑十字社

    熱中症指数モニター

    日本緑十字社
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    翌々日出荷
    WBGT指数の上限アラーム設定可能です。
  • 温湿度プローブ testo(テストー)

    温湿度プローブ

    testo(テストー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    24日以内出荷
    用途データロガ用。トラスコ品番686-6456直径(mm)12
  • プロフェッショナルクラス温湿度計 testo(テストー)

    プロフェッショナルクラス温湿度計

    testo(テストー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    24日以内出荷
    プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。
    用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。付属品単3型乾電池×3、出荷検査書仕様湿度:静電容量式トラスコ品番819-3721材質ハウジング:ABS樹脂外形寸法(mm)220×74×46圧力絶対圧・大気圧温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC保護等級IP65ハウジングABS樹脂/TPE/金属バッテリー単3乾電池×3寿命約200時間動作温度(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応計測頻度2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
  • 温度計  110 Food用 TopSafe プロテクタ testo(テストー)

    温度計 110 Food用 TopSafe プロテクタ

    testo(テストー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    24日以内出荷
    testo 110 Food 専用のプロテクタ。testo 110 Food にプロテクタとプローブを装着した際の保護等級は IP65。プロテクタを本体より取り外して洗浄が可能、清潔さをキープ
    トラスコ品番701-6110色白・透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱中症指数モニター 日本緑十字社

    熱中症指数モニター

    日本緑十字社
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    WBGT指数、気温、相対湿度に加えて、乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)の切り替え表示が可能です。ストラップ付きで携帯に便利です。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付きです。オートパワーオフ機能付きです。
    用途屋内用。熱中症予防対策に。付属品取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップトラスコ品番815-1756幅(mm)174高さ(mm)37タイプ携帯型奥行(mm)22使用電池CR2032ボタン電池×1個電池寿命約300時間
  • 環境管理温・湿度計 日本緑十字社

    環境管理温・湿度計

    日本緑十字社
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌々日出荷
    温度、湿度、熱中症注意レベルが一目でわかります。針の交差で注意レベルを表示します。大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすいです。
    用途屋内用。熱中症予防対策に。トラスコ品番815-1759材質本体:PS樹脂、カバー:アクリル幅(mm)227色ホワイト高さ(mm)227タイプ壁掛タイプ奥行(mm)20

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計