絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
491件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインワイヤレス温度計 高森コーキ

    ツインワイヤレス温度計

    高森コーキ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    色イエロー
  • SK-L700R用センサ 佐藤計量器製作所

    SK-L700R用センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    用途無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用温度一体型センサ。一般空気用センサになります。
  • デジタルデカ文字温湿度計 マザーツール

    デジタルデカ文字温湿度計

    マザーツール
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。
    付属品単4電池(1.5V)×1(お試し電池)測定範囲(温度)0~50℃、(湿度)20~90%RH質量(g)130電源単4電池(1.5V)×1精度(温度)±1℃(15~35℃)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25分解能(℃)0.1サンプリング約10秒/回使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)アズワン品番64-3728-93温度表示方式デジタル分解能(%RH)1
  • 窓用室外温度計 エンペックス気象計

    窓用室外温度計

    エンペックス気象計(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
    材質PC+アルミ本体寸法(mm)直径75×15使用場所窓RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットサーモ・ミニ (ヨコ型) エンペックス気象計

    マグネットサーモ・ミニ (ヨコ型)

    エンペックス気象計
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    測定温度:-20~+50℃(1目盛2℃)。マグネット、両面テープ付。抗菌加工
    材質ABS樹脂質量(kg)0.026質量(g)約30(箱含む)寸法(幅)26mm温度測定範囲(℃)-20~50湿・温度計温度、湿度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)26×136×7設置方式マグネット、両面テープ温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0901TKG品番(2017)6-0559-0801
  • ポケットサイズ デジタル温湿度計 マザーツール

    ポケットサイズ デジタル温湿度計

    マザーツール(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ペン型で持ち運びに便利です。MAX/MIN表示機能
    付属品単4乾電池×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×20×23温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルTKG品番9-0623-1201TKG品番(2017)6-0557-0601
  • シグマミニα温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマミニα温湿度記録計用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    55枚入り
    用途№7006-00、№7006-10 シグマミニα温湿度記録計計用TGK品番359-88-09-03種別備品アズワン品番1-5629-11
  • 暑さ指数計 小型 キングジム

    暑さ指数計 小型

    キングジム
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量。タイマー機能。暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示。アラーム音で暑さの危険状態をお知らせ。任意の暑さ指数でアラーム設定 アラームは消音含め3段階の音量調節が可能。小型・中型はお任せモードも 「厳重警戒」「危険」の時に自動でアラーム。作業時間を管理できる時計やタイマー機能付き。小型・中型は時計機能のほかに、タイマー機能も搭載。作業と休憩の切り替えタイミングがわかりやすいです。
    用途家庭や個人使用に最適な小型タイプ。小型&軽量で持ち運びしやすく、場所を選ばずご使用いただけます。寝室やリビングなどでエアコンの調整に活用できます。仕様●アラーム音量:OFF(消音)/50dB/70dB(距離10cm)●暑さ指数(WBGT)アラーム設定範囲:21~50℃(1℃刻み)※設定モードの場合セット内容NTSK-1本体/取扱説明書(保証書付)/お試し用コイン形リチウム電池同梱質量(g)約45(電池含まず)外形寸法(mm)約W47×D12.5×H81測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50(最小表示1温度測定範囲(℃)0.0~50.0(最小表示0.1電源(個)コイン形リチウム電池 CR2032 1動作環境温度0~50℃、湿度10~95%RH(非結露)表示項目暑さ指数、暑さ危険ランク、温度、湿度、時計/タイマー設置方法置き(スタンド付、傾き2段階)、掛け(フック穴)、ストラップ電池寿命約6か月(常時使用・アラーム作動なしの場合)測定間隔約20秒湿度測定精度±5%RH(20~80%RH)、±10%RH(上記以外の範囲)、25℃時湿度測定範囲20~95%RH(最小表示1%RH)タイマー設定範囲:最大59分59秒、最小1秒(初期設定値10分)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1.0(10.0~40.0、±2.0(上記以外の範囲)
  • タイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】 CRECER(クレセル)

    タイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】

    CRECER(クレセル)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7922:2023 クラス2に適合のWBGT(暑さ指数)の測定器です。最大99分59秒のカウントダウンとカウントアップのタイマー機能を搭載で、作業時間の管理も可能です。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に応じた警告ランクを表示。WBGT(暑さ指数)のアラーム設定が警告ランクに応じて可能。赤色LEDランプ点滅とブザーで熱中症リスクを警告。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード選択可能。WBGT(暑さ指数)、温度、湿度を同時に表示、黒球温度は温度と切替で表示。電池残量不足時に電池マークを表示。作業中の不意の誤操作を防止するためのキーロック機能搭載。
    用途熱中症予防の目安、暑熱環境による熱ストレスの評価付属品取扱説明書兼保証書、三角キーリング材質本体:ABS、プレート:PET測定範囲WBGT:0.0~50.0℃、温度:0.0~50.0℃、相対湿度:10.0~95.0%RH、黒球温度:0.0~60.0℃直径(Φmm)【黒球】50適合規格JIS B 7922:2023 クラス2本体寸法(mm)約60×130×21本体質量(g)67(電池、キーリング含む)測定精度WBGT:±2.0℃(20.0~40.0℃), ±3.0℃(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~50.0℃), ±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5.0%RH(20~90%RHかつ20~30℃), ±7.0%RH(左記以外)、黒球温度:±0.6℃(20.0~40.0℃),±1.0℃(左記以外)電池CR2032×2個電池寿命連続使用で約6カ月(警報機能1日2回使用時)測定間隔約20秒
  • 熱中症注意 温湿度計 ペンギン カーボーイ

    熱中症注意 温湿度計 ペンギン

    カーボーイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    熱中症リスクを把握できます。
    用途厚さを見える化で、熱中症対策として。トラスコ品番729-8280材質温湿度計:ABS、アルミ、ポリスチレン幅(mm)140測定範囲【温度】-20℃~40℃【湿度】10%~90%【精度】温度±2℃、湿度±10%高さ(mm)140直径(mm)140
  • デジタル温湿度計「リテーモ・シンプル」 ドリテック

    デジタル温湿度計「リテーモ・シンプル」

    ドリテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    フレームが細く、大画面で見やすい。温度と湿度だけを表示するシンプルタイプ。インテリアに馴染む。最高/最低温湿度(MAX/MIN)が分かる。スタンド。壁掛け用フック穴
    色ホワイト質量(g)63(電池を含む)精度【温度】0.0~40.0℃:±1℃、-10.0~-0.1℃、40.1~50.0℃:±2℃【湿度】50~80%:±5%、20~49%、81~95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×18×74表示範囲【温度】-10.0~50.0℃【湿度】10~99%使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1年測定間隔10秒
  • デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き オーム電機

    デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き

    オーム電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き・掛け両用
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル質量(g)約110(電池除く)精度時計:約±40秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
  • 熱中症警告付きポータブル温湿度計 オーム電機

    熱中症警告付きポータブル温湿度計

    オーム電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    熱中症予防指針を4段階(危険/厳重警戒/警戒/注意)で表示。 「危険」「厳重警戒」になると赤ランプ点滅でお知らせ。 バンド、動作確認用テスト電池付き。 ベビーカーに、ガーデニングに、ハイキングに
    付属品保証書付取扱説明書、バンド、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル樹脂質量(g)約28(電池、バンド含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)39×64×14使用電源DC3V、コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~99%表示範囲(℃)温度差:-9.9~50温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(ランプスイッチOFFでの使用、新品のコイン形リチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8%、左記以外で±10%
  • 三商 熱中症指数計 三商

    三商 熱中症指数計

    三商
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    質量(g)約65(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×107精度(℃)WBGT:±2.0(15.0~40.0±3.0(左記以外)温度精度±0.6℃(20.0~50.0℃)±1.0℃(左記以外)表示範囲湿度:0.1~99.9%rh電源(個)リチウム電池CR2032×1湿度精度±5.0%rh(30.0~90.0%rh)±10%rh(左記以外)
  • 外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D(エー・アンド・デイ)

    外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    16日以内出荷
    一般校正証明書付き。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適。外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
    付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可)本体質量(g)約180(電池含む)温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃)測定間隔約5秒湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH)時間精度±30秒/月湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
  • コンパクト温湿度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト温湿度計

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    大きな表示のデジタル温湿度計。簡単操作で常に温度と湿度が一目でわかる。見やすく大きな液晶表示(文字高17mm)。持ち運び、携帯に便利な小さなボディ。卓上スタンド、ストラップ付き
    用途季節性インフルエンザ対策に、感染症対策に、職場での環境確認に、リュックやカバンにつけてお出かけに、アウトドアライフやスポーツに、赤ちゃんや高齢者のいるご家庭に付属品電池(モニタ用)、ストラップ材質(本体)ABS樹脂質量(g)約26(電池含)電源CR2032形リチウム電池1個最小表示温度 0.1℃ / 湿度1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×40×12表示範囲温度 -10.0~50.0℃ / 湿度 10~99%RH電池寿命約1年湿度測定精度±5%RH(50~80%)、±8%RH(その他の表示範囲)アズワン品番64-8277-81RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1℃(0.0~40.0℃)、±2℃(その他の表示範囲)
  • 壁掛け 大型温湿度計 塩素プルーフ プール用 GRUS(グルス)

    壁掛け 大型温湿度計 塩素プルーフ プール用

    GRUS(グルス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    GRUSの大型温湿度計塩素プルーフは、プールなどの塩素が発生しやすい場所で使用可能な特殊温湿度計。大型300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
    1目盛(℃)21目盛(%)5仕様防塩素加工材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス厚さ(mm)41直径(Φmm)300質量(g)700測定項目温度・湿度精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け特性防塩素校正証明書なし
  • ST-50A用 記録ペン(赤青各2本) セコニック

    ST-50A用 記録ペン(赤青各2本)

    セコニック
    ¥16,980税込¥18,678
    1組(4本)
    当日出荷
  • オーガスト乾湿計 日本計量器工業

    オーガスト乾湿計

    日本計量器工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
    仕様金属枠付全長(mm)400測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
  • でか文字デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    でか文字デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示
    材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)72×120×12本体質量(g)93温度測定範囲(℃)-9.9~50温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)湿度測定範囲(%)20~95使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%湿度精度±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%)温度表示方式デジタル
  • デジタル温湿度計・露点計 H560 マイゾックス

    デジタル温湿度計・露点計 H560

    マイゾックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    薄さ17mmのポケットサイズ。 ワイドな測定範囲。 露点演算/湿球温度表示。 最大値・最小値・ホールド表示。 テーブルスタンド/保護キャップ付。 オートパワーオフ切替。
    用途温湿度の測定付属品単四アルカリ乾電池2個精度±0.5℃±3%(20~80%)表示分解能0.1℃/0.1%温度測定範囲(℃)-40~70機能露点演算湿度測定範囲(%)0~99温度表示方式デジタルマイゾックスコード219094
  • 温湿度計 快段目盛 SK(新潟精機)

    温湿度計 快段目盛

    SK(新潟精機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    遠くからでも一目でわかる大型数字&段差型目盛 ご家庭やオフィスの「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付
    1目盛(℃)1測定項目温度・湿度精度温度計:±1℃湿度:±3%RHRoHS指令(10物質対応)対応特性なし校正証明書なし
  • デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
    質量(g)125本体寸法(mm)100×114×20精度±1℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~90%設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式デジタル
  • 湿度計 CRECER(クレセル)

    湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    小型の壁掛け用湿度計です。
    質量(g)18精度±5%(35~85%)湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)58×18設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
  • 時計付温度湿度計 MAG

    時計付温度湿度計

    MAG
    ¥949税込¥1,044
    1個
    5日以内出荷
    小型の温度・湿度計
    用途時計表示付き仕様スタンドとマグネット:置いて使う・マグネットで付けて使うの2WAY質量(g)35寸法H60×W60×D15湿度(%RH)20~95%RH表示シンプル:スッキリした液晶表示で見やすい温度表示マイナス10℃~プラス50℃電池CR2032コイン電池×1個【別売】
  • 暑さ指数計 中型 キングジム

    暑さ指数計 中型

    キングジム
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    大きめ表示。バックライト。タイマー機能。暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示。アラーム音で暑さの危険状態をお知らせ。任意の暑さ指数でアラーム設定 アラームは消音含め3段階の音量調節が可能。小型・中型はお任せモードも 「厳重警戒」「危険」の時に自動でアラーム。作業時間を管理できる時計やタイマー機能付き。小型・中型は時計機能のほかに、タイマー機能も搭載。作業と休憩の切り替えタイミングがわかりやすいです。
    用途施設・職場に。遠くからも暑さ指数と時計が見やすい中型タイプ。遠くからも確認できるため、複数人の環境管理が必要な施設や工場、職場、学校などに最適です。休憩や水分補給の指示の目安として活用できます。仕様●アラーム音量:OFF(消音)/60dB/80dB(距離10cm)●暑さ指数(WBGT):測定範囲:0~50℃(最小表示1℃)●暑さ指数(WBGT)アラーム設定範囲:21~50℃(1℃刻み)※設定モードの場合セット内容NTSK-2本体/取扱説明書(保証書付)質量(g)約430(電池含まず)外形寸法(mm)約W227×D30.5×H141.2電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(最小表示0.1動作環境温度0~50℃、湿度10~95%RH(非結露)表示項目暑さ指数、暑さ危険ランク、温度、湿度、時計/タイマー設置方法置き(スタンド付)、掛け(フック穴)電池寿命約2年(アラーム・バックライト・タイマー不使用時)測定間隔約20秒湿度測定精度±5%RH(20~80%RH)、±10%RH(上記以外の範囲)、25℃時湿度測定範囲20~95%RH(最小表示1%RH)タイマー設定範囲:最大59分59秒、最小1秒(初期設定値10分)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト自動点灯(ON・OFF可能)、手動点灯(高輝度)測定精度(℃)±1.0(10.0~40.0、±2.0(上記以外の範囲)
  • デジタル温度湿度計 保土ヶ谷電子販売

    デジタル温度湿度計

    保土ヶ谷電子販売
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷
    快適度を表情マークでわかりやすく表示してくれる機能付きです。熱中症やインフルエンザ予防の目安に、お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
    材質プラスチック・ガラス色ホワイト表示デジタル電池寿命アルカリ電池使用時約1年
  • ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 シンワ測定

    ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続

    シンワ測定
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    翌日出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
    その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
  • デジタル温湿度計 カスタム

    デジタル温湿度計

    カスタム
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    一目でわかる「快適目安」表示機能付き。内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
    用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24分解能(℃)0.1サンプリング1回/約30秒使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと)測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)1
  • 防水型デジタル温度計 ケニス

    防水型デジタル温度計

    ケニス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    自動校正機能を搭載した温度計です。 研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
    寸法(mm)25×18×175電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)-40~155先端形状先丸(センサー)精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)センサー寸法(mm)Φ3.56×99分解能(℃)0.1防塵防水性能IP56RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • 測HAKARI デジタル温湿度計 パール金属

    測HAKARI デジタル温湿度計

    パール金属
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一目で室温・湿度・時間がわかる温湿度計。時計・温度・湿度を同時に表示できます。置き型スタンド付
    材質ABS樹脂電源リチウム電池:CR2032 3V 1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×10
  • 小さい温湿度計 TRUSCO

    小さい温湿度計

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    サイズが小さく、机の上や棚の上においても邪魔になりません。熱中症警告は、4段階、インフルエンザ警告は、2段階で表示します。
    用途温度、湿度の環境測定に。トラスコ品番160-6377幅(mm)55高さ(mm)56質量(g)40奥行(mm)21電源単4乾電池×1個(付属)最小表示1%測定項目温度、湿度測定対象温度、湿度の環境測定測定温度範囲(℃)-10~50最小表示(℃)0.1
  • 乾湿計 三商

    乾湿計

    三商
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。
    測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50
  • クリーンチャート紙 セコニック

    クリーンチャート紙

    セコニック
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(5冊)
    当日出荷
    幅(mm)100対応機種ST-50目盛仕様-20~80C、0~100%(クリーンルーム専用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ環境計測計(データロガー機能付) イチネンTASCO

    マルチ環境計測計(データロガー機能付)

    イチネンTASCO
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    1台で照度・風速・湿度が測定できるマルチ環境測定器(データロガー機能付) SDカードスロットルを搭載し、記録データをSDカードに保存可能。 記録データはパソコンのエクセルで処理が可能。 最大値/最小値/データホールド機能付。 バックライト機能付。
    寸法(mm)68×177×45電源UM-3×6本、ACアダプター(別売)風速(m/s)0.4~25.0、(14~90.0km/h)データ出力SDカード/RS232C/USB湿度測定範囲(%)10~95照度(Lx)0~20000
  • 健康管理目安計(温湿度計) CRECER(クレセル)

    健康管理目安計(温湿度計)

    CRECER(クレセル)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    スタンド&壁掛け穴付 健康管理目安計
    1目盛(℃)11目盛(%)2材質プラスチック直径(Φmm)155タイプ壁掛け・卓上奥行(mm)35測定項目温度・湿度寸法(幅)155mm本体質量(g)163湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)155×35表示範囲(℃)-10~40設置方式壁掛け・卓上アズワン品番64-8891-95温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • 生活管理温・湿度計 TM エンペックス気象計

    生活管理温・湿度計 TM

    エンペックス気象計
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    くらしの快適・健康を一目でチェック。 便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
  • エスパス温・湿度計 エンペックス気象計

    エスパス温・湿度計

    エンペックス気象計
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
    1目盛(℃)11目盛(%)2直径(Φmm)162質量(g)約210(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約162×29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×29×162設置方法壁掛け設置方式掛兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし校正証明書なし
  • 湿度計 エスコ

    湿度計

    エスコ
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA742MB-3材質プラスチック寸法(mm)Φ65×25(D)mm測定項目湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類湿度計
  • ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー)

    ハンディ温湿度計(一体形)

    CHINO(チノー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
    用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約92(電池除く)タイプ平均値なども表示できる標準モデル電源単4アルカリ電池2本温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計