絞り込み
奥行(m)
  • 2
  • 0.3(1)
  • 0.7(1)
  • 1.12(1)
  • 1.25(8)
  • 1.3(1)
  • 1.5(8)
  • 1.8(2)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 20(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 63(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 210(2)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 420(1)
間口(間)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
ブランド
  • TOSTEM(LIXIL)(8)
  • TRUSCO(1)
  • タカショー(1)
  • まつうら工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラティス・デッキは、ベランダや庭をオシャレで緑豊かな空間に変えてくれるアイテムです。ラティスは、外からの目隠し効果もあります。リーフタイプでは、数多くの葉で外からの視線を防ぐと同時にオシャレになり、緑のカーテンで涼しくなるのが特徴です。室内で使用できる天然の葉を使用したタイプもあり、虫が寄り付かないようになっているのも便利です。木製タイプは、ベランダなどにあるエアコン室外機を囲み、オシャレにしてくれます。洋風な雰囲気づくりに最適で、防腐や防カビ効果があるものもあります。ベランダを敷き詰めることのできるデッキでも木製や人工芝もあり、用途によって選べるようになっています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮光ネット TRUSCO

    遮光ネット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。周囲にハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
    用途部屋の遮光、果菜・花木類の遮光に最適です。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.8タイプハトメあり遮光率(%)65
  • 雨よけシェード タカショー

    雨よけシェード

    タカショー(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。 外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。 遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。 上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。 グレーとモカの2色からお選び下さい。
  • 日ざし「強力」 カットシェード まつうら工業

    日ざし「強力」 カットシェード

    まつうら工業(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    UVカット率95%、光反射率90%、日射熱カット80%。夏場の室温上昇を抑えて、節電・省エネ効果を発揮します。
    仕様巾方向ハトメ、簡易取り付けひも付長さ(m)2幅(m)1生地デュポン社製タイベック素材使用
  • オーニング 彩風C型壁付け手動左駆動/1.5間2.0m TOSTEM(LIXIL)

    オーニング 彩風C型壁付け手動左駆動/1.5間2.0m

    TOSTEM(LIXIL)
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    外観に調和するスタイリッシュボディ。取付けスペースが狭い場合に有効な、薄型ボックスの省スペースタイプです。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。
    用途軒下やシャッターの上など、取り付けスペースが狭い場合に有効です。駆動方式手動奥行(m)2間口(間)1.5
  • オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間2.0m TOSTEM(LIXIL)

    オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間2.0m

    TOSTEM(LIXIL)
    229,800税込252,780
    1セット
    7日以内出荷
    キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。 収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。 設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°~最大35°まで対応可能。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。
    用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。駆動方式手動奥行(m)2間口(間)2
  • オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/1.5間2.0m TOSTEM(LIXIL)

    オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/1.5間2.0m

    TOSTEM(LIXIL)
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。 収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。 設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°~最大35°まで対応可能。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。
    用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。駆動方式手動奥行(m)2間口(間)1.5
  • オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/2.0間2.0m TOSTEM(LIXIL)

    オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/2.0間2.0m

    TOSTEM(LIXIL)
    229,800税込252,780
    1セット
    7日以内出荷
    キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。 収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。 設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°~最大35°まで対応可能。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。
    用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。駆動方式手動奥行(m)2間口(間)2
  • オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m TOSTEM(LIXIL)

    オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。 収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。 設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°~最大35°まで対応可能。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。
    用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。駆動方式手動奥行(m)2間口(間)1.5
  • オーニング 彩風C型壁付け手動左駆動/2.0間2.0m TOSTEM(LIXIL)

    オーニング 彩風C型壁付け手動左駆動/2.0間2.0m

    TOSTEM(LIXIL)
    229,800税込252,780
    1セット
    7日以内出荷
    外観に調和するスタイリッシュボディ。取付けスペースが狭い場合に有効な、薄型ボックスの省スペースタイプです。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。
    用途軒下やシャッターの上など、取り付けスペースが狭い場合に有効です。駆動方式手動奥行(m)2間口(間)2
  • オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/2.0間2.0m TOSTEM(LIXIL)

    オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/2.0間2.0m

    TOSTEM(LIXIL)
    229,800税込252,780
    1セット
    7日以内出荷
    外観に調和するスタイリッシュボディ。取付けスペースが狭い場合に有効な、薄型ボックスの省スペースタイプです。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。
    用途軒下やシャッターの上など、取り付けスペースが狭い場合に有効です。駆動方式手動奥行(m)2間口(間)2
  • オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m TOSTEM(LIXIL)

    オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m

    TOSTEM(LIXIL)
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    外観に調和するスタイリッシュボディ。取付けスペースが狭い場合に有効な、薄型ボックスの省スペースタイプです。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。
    用途軒下やシャッターの上など、取り付けスペースが狭い場合に有効です。駆動方式手動奥行(m)2間口(間)1.5
オーニング特集
おすすめ人気ランキング
ラティス/デッキ/オーニング