絞り込み
奥行(m)
- 1.25(4)
間口(間)
- 1
- 1.5(12)
- 2(8)
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)(4)
ラティス・デッキは、ベランダや庭をオシャレで緑豊かな空間に変えてくれるアイテムです。ラティスは、外からの目隠し効果もあります。リーフタイプでは、数多くの葉で外からの視線を防ぐと同時にオシャレになり、緑のカーテンで涼しくなるのが特徴です。室内で使用できる天然の葉を使用したタイプもあり、虫が寄り付かないようになっているのも便利です。木製タイプは、ベランダなどにあるエアコン室外機を囲み、オシャレにしてくれます。洋風な雰囲気づくりに最適で、防腐や防カビ効果があるものもあります。ベランダを敷き詰めることのできるデッキでも木製や人工芝もあり、用途によって選べるようになっています。

オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/1.0間1.25m
TOSTEM(LIXIL)¥159,800~税込¥175,780~1セット7日以内出荷キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。 収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。 設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°~最大35°まで対応可能。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。駆動方式手動奥行(m)1.25間口(間)1
オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.0間1.25m
TOSTEM(LIXIL)¥159,800~税込¥175,780~1セット7日以内出荷から14日以内出荷キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。 収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。 設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°~最大35°まで対応可能。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。駆動方式手動奥行(m)1.25間口(間)1
オーニング 彩風C型壁付け手動左駆動/1.0間1.25m
TOSTEM(LIXIL)¥159,800~税込¥175,780~1セット7日以内出荷外観に調和するスタイリッシュボディ。取付けスペースが狭い場合に有効な、薄型ボックスの省スペースタイプです。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。用途軒下やシャッターの上など、取り付けスペースが狭い場合に有効です。駆動方式手動奥行(m)1.25間口(間)1
オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.0間1.25m
TOSTEM(LIXIL)¥159,800~税込¥175,780~1セット7日以内出荷外観に調和するスタイリッシュボディ。取付けスペースが狭い場合に有効な、薄型ボックスの省スペースタイプです。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。用途軒下やシャッターの上など、取り付けスペースが狭い場合に有効です。駆動方式手動奥行(m)1.25間口(間)1