絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(24)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(72)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(54)
- 260~280未満(63)
- 280~300未満(36)
- 300~350未満(21)
- 600~650未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(474)
- 角利(角利産業)(218)
- 道刃物工業(156)
- MIKI(155)
- 常三郎(125)
- 与板利器工業(89)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- 一心産業(28)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- SK11(18)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 大工道具
商品豆知識

20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズ
エスコ¥600税込¥6601巻3日以内出荷粘着付、棚板のカット後の小口処理に仕様●幅(mm):20●長さ(m):2●カラー:ブラック●材質:ポリオレフィン系樹脂とポリエステル系樹脂の混合物、アクリル系粘着剤●厚み(mm):0.52
アーサー ハンディペイントポット
STAX TOOLS¥619税込¥6811個13日以内出荷片手に収まる多機能塗料ポットです。 持ち手部分はブラシホルダーとしても使用できます。 ポット内側の凹凸加工で、ローラーに付ける塗料を均等に伸ばせます。側面にはローラー用ホルダーを設けました。作業が終わったら、この溝から塗料をスムーズに流して破棄できます。仕様●商品サイズ:(約)143×190×125mm●商品重量:(約)80gアズワン品番67-9260-42
四ッ目錐 小
WIZ'A¥609税込¥6701個翌々日出荷用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木色ウッドサイズ小先端形状四ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
三ッ目錐 大
WIZ'A¥699税込¥7691個翌々日出荷用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木色ウッドサイズ大先端形状三ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
上棟品セット デラックス(DX)2組入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥24,980税込¥27,4781箱(2組)翌々日出荷簡単便利な上棟品セットです。用途上棟式や棟上げ、建前の際に。トラスコ品番542-8295寸法(mm)W400×H1400×D90入数2組
バイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚
Viking Arm¥3,098税込¥3,4081セット当日出荷バイキングアームの標準付属のプレートセット(6mm厚)と付け替える事でより狭いスペースに爪を差し込むことが出来ます。特にクランプモードで床材を敷き詰める作業などで便利です。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0610材質亜鉛メッキ炭素鋼幅(mm)62高さ(mm)3奥行(mm)77耐荷重(kg)50爪幅(mm)62
バイキングアーム ベースパッド
Viking Arm¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷バイキングアームのベースプレートに取り付ける事でスリップや床面に傷がつくのを防ぎます。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0612材質ポリアミド/TPE幅(mm)114高さ(mm)17奥行(mm)103
バイキングアーム キャビネット設置アダプター
Viking Arm¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キャビネット設置アダプタをバイキングアームに装着することで最大60cmの高さまで対象物を持ち上げることが出来ます。キャビネット等の対象物を支えられる為、人工を1名分省く事が出来ます。バイキングアームのレベル調整機能によりキャビネット等を簡単に水平に設置できます。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0611材質ポリアミド/TPE幅(mm)115高さ(mm)385奥行(mm)104耐荷重(kg)50
バイキングアーム リフティングパッド
Viking Arm¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷バイキングアームのリフティングプレートに取り付ける事でスリップや対象物に傷がつくのを防ぎます。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0613材質ポリアミド/TPE幅(mm)64高さ(mm)30奥行(mm)65
最適カンナj50替刃木工用
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥899税込¥9891個当日出荷最適カンナミニj50・j50木工用の共通替刃3枚入りです。木材の平面削り、木材の面取り、ベニヤ・合板の面取りなどの木工作業に最適です。用途最適カンナミニj50・j50用の替刃。材質刃:合金鋼入数(枚)3サイズ(mm)幅50×高さ19×奥行1
ワンタッチ替刃式鉋
ホーライ¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷替刃式なので、刃砥ぎや裏出しが不要で簡単に使えます。替刃の取り付けはワンタッチなので作業能率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入をしているので長切れします。替刃は東大作替刃K-1248(48mm)を使用してください。用途樹脂(プラスチック)、建築資材及びボード等の削り加工作業。サイズ(mm)48×210
ポケットプレM型
ホーライ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷一枚で3倍使えます。新建材・プラスチック・アクリル等の側面及び面取りに便利な鉋です。用途新建材・プラスチック・アクリル等の側面及び面取り作業。仕様カッター刃L型使用
ラバーグリップ彫刻刀 小丸刃
まるいち¥339税込¥3731本当日出荷滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。用途木彫りや版画などの彫刻堀り。材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)刃型小丸刃
パワーグリップ彫刻刀 鎌倉
三木章¥919税込¥1,0111本翌々日出荷グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。用途木彫り、版画等の彫刻。全長(mm)150刃先(mm)鎌倉9刃型鎌倉
モデレッジ 模魂刀 0.15mm
道刃物工業¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷【吉本プラモデル部と道刃物のコラボ彫刻刀!】プラモデル、スケールモデルのディテールをアップするのに必要なスジボリ作業。長年プロ向けの彫刻刀を作り続けてきた道刃物だからこそ作ることが出来た驚異的な細さと切れ味を兼ね備えた刃物です。この削り心地は病みつきになります。吉本プラモデル部・哲夫部長もご愛用のこの模魂刀で、楽しいスジボリライフを!。【スジボリとは?】プラモデル制作においてオリジナルデザインや情報量を追加しディテールアップするための作業。すでに入っているモールドを深くしたり、ガイドテープを貼って沿わせて彫ったりします。プラモデル上級者向けの技術です!用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用付属品刃先キャップ柄長さ(mm)110柄スモークドオーク刃先ハイス鋼(鋼付き)刃先長(mm)約20
ホビー鋸
道刃物工業¥2,198税込¥2,4181本当日出荷刃の厚さ0.2mmの細密作業用鋸。背金がついているので曲がりにくく、しなりません。板厚=切れ幅0.2mmで切れるので、細かい木工細工に向いております。柄はサクラ製で硬くしっかりしており、手にフィットするデザインです。※切断可能サイズ:厚さ7mm未満の板、幅10mm未満の棒用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用全長(mm)185ピッチ0.7mm刃長(mm)50刃幅(mm)20刃の厚さ(mm)0.2
ニューカラーハッカー 9mm
一心産業¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄に絞り加工してますのでスムーズに回転します。柄はローレット加工で滑りにくいです。本体に付した印で鉄筋を配筋する際の間隔が一目でわかるようになりました。特殊表面処理により、表面が硬く、耐久性が向上しました。用途結束線の締め付け作業。材質本体:炭素鋼 柄:炭素鋼全長(mm)265寸法(Φmm)9柄塗装仕上げ
万能千枚通し 18-8ステン
KAKURI¥669税込¥7361本当日出荷錆に強い18-8ステンレス製です。用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。裁縫・工作・調理などに。トラスコ品番817-9232材質針:ステンレス、柄:板屋楓全長(mm)178
鏡獅子 替刃式カンナ替刃1枚入り42ミリ
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711枚4日以内出荷押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。用途鏡獅子替刃式カンナ用替刃。寸法(mm)42×17×0.8質量(g)4刃幅(mm)42
木工用チゼルのみ24ミリ BY-24
BIGMAN(ビッグマン)¥739税込¥8131丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)24柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ21ミリ BY-21
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥739税込¥8131丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)21柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ18ミリ BY-18
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)18柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ35ミリ BY-35
BIGMAN(ビッグマン)¥889税込¥9781丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)35柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
鏡獅子 きり四角刃
BIGMAN(ビッグマン)¥479税込¥5271本当日出荷から4日以内出荷金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。タイプ四角刃
ハイス鋼 小鉋 台直し鉋(左右面取り斜め台) 裏出不要
常三郎¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷鉋台の下端面の調整に。台側の左右をカットしてあるので刃口との位置関係が解りやすく精密な台直しが可能です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。材質ハイス鋼材質(台)白樫台厚(mm)35
ハイス鋼 小鉋 キワ鉋 押金付 裏出不要
常三郎¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷キワを削るための鉋。ヒナ型キワ鉋と身幅は同じですが、身丈、鉋台の厚さ、丈の違う鉋。角隅のキワや部材の段欠きに最適です。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。材質ハイス鋼サイズ8寸材質(台)白樫台厚(mm)35
伝統大鉋 青紙2号 東秀石(普通口) 黒仕上げ 白樫
常三郎¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷研ぎやすい青紙2号に極軟鉄を鍛造した鉋。高品質、低価格を実現し、プロ仕様を施した逸品です。材質青紙2号サイズ9寸5分材質(台)白樫
刃物鋼彫刻刀 10本組(平常心道)
道刃物工業¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷手ごろな価格と使いやすさで木彫り初心者や入門用にオススメの刃物鋼彫刻刀10本セットです。 基本的なセット内容なのでこれから木彫りを始める方には最適です。木箱入り ハンドルがヒノキ製なので軽くてしっくりと手になじみます。用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用セット内容平刀9/印刀6・9/丸刀3・6・9/三角6/浅丸9/丸スクイ9/浅丸スクイ12材質刃物鋼青紙2号柄長さ(mm)180柄木曽ヒノキケース桐箱
ハイス 木彫豆鉋(反)
道刃物工業¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷ネジ式で刃の調整が比較的カンタンな細工用鉋です。 平型でちょっとした平面や、箸、スプーンの柄などの棒状のものを削る際に便利。 幅14mmの刃はハイス製で刃持ちがよく、長くお使い頂けます。 しかも地金と合わせてあるので研ぎにも対応します。 台木には黒檀を使用し、小さいながらも高級感があります。 保管用にビニール製の安全収納ケース付です。 【本社製造部からのコメント】 豆カンナとしては今までになかったであろう「ハイス鋼(鋼付)」にて作りました。 幅14mmの刃は全鋼のハイス鋼と違って、最高硬度での熱処理を施しておりますので切れ味は抜群! 刃持ちも良く、長くお使い頂けます。 彫刻刀と同じく、「鋼は硬く、地金は軟らかく」の通り、このまめ鉋もとても軟らかい地金と合わせてあるので研ぎもラクです。用途木彫、楽器材質黒檀(台木)寸法(mm)22×22×80(台木)刃長(mm)55刃幅(mm)14材質(刃先)ハイス鋼(二層鋼)
ハイス 木彫豆鉋(平)
道刃物工業¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷ネジ式で刃の調整が比較的カンタンな細工用鉋です。 平型でちょっとした平面や、箸、スプーンの柄などの棒状のものを削る際に便利。 幅14mmの刃はハイス製で刃持ちがよく、長くお使い頂けます。 しかも地金と合わせてあるので研ぎにも対応します。 台木には黒檀を使用し、小さいながらも高級感があります。 保管用にビニール製の安全収納ケース付です。 【本社製造部からのコメント】 豆カンナとしては今までになかったであろう「ハイス鋼(鋼付)」にて作りました。 幅14mmの刃は全鋼のハイス鋼と違って、最高硬度での熱処理を施しておりますので切れ味は抜群! 刃持ちも良く、長くお使い頂けます。 彫刻刀と同じく、「鋼は硬く、地金は軟らかく」の通り、このまめ鉋もとても軟らかい地金と合わせてあるので研ぎもラクです。用途木彫、楽器材質黒檀(台木)寸法(mm)22×22×80(台木)刃長(mm)55刃幅(mm)14材質(刃先)ハイス鋼(二層鋼)
翔 替刃式のみ
与板利器工業¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から4日以内出荷刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋 WV溝
与板利器工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構とV溝機構を合わせているので切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄