15ページ目: 大工道具

1,951件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 彫刻刀 クリ小刀 三木章

    彫刻刀 クリ小刀

    三木章
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    規格寸法(mm)9刃型小刀
  • 鉋 六兵衛

    六兵衛
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    板や角材などを正確な表面に仕上げる時に使う大工道具(カンナ)です。
    用途鉋掛け作業に。材質(鉋台)樫
  • ボードカンナ30V 六兵衛

    ボードカンナ30V

    六兵衛
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    切れ味アップ、30度の刃押さえ。軽い力で削れる底面フッ素コート。刃の交換が早くできる、ネジ止め式。長く使える硬い樫材。L型カッター刃使用で経済的。
    用途石膏、各種プラスターボード、合板、木材の面取り、切削用。材質(鉋台)樫全長(mm)180質量(g)180
  • 替刃式1枚カンナ 45°90°定規 六兵衛

    替刃式1枚カンナ 45°90°定規

    六兵衛(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    六兵衛替刃式1枚カンナ専用定規。鉋台の側面にはめて使用すれば、45度と90度の面取りが簡単に行えます。
    用途鉋掛け作業に。全長(mm)120質量(g)30
  • 替刃式1枚カンナ 六兵衛

    替刃式1枚カンナ

    六兵衛
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    最短10秒!刃出しの調整が簡単に行える一枚刃鉋!PAT出願済み。付属の調整板の溝が掘ってある面に載せ、台頭にあるネジで刃の出し具合を調整できます。刃とぎ不要!切れ味が落ちましたら、砥直してもお使い頂けますが、替刃(別売り)もございます。「六兵衛 替刃式1枚カンナ 42mm用 45°90°定規」(別売り)を鉋台の側面にはめて使用すれば、45度と90度の面取りが簡単に行えます。
    用途鉋掛け作業に。全長(mm)150質量(g)180刃幅(mm)42
  • 立鉋 六兵衛

    立鉋

    六兵衛
    7,998税込8,798
    1個
    14日以内出荷
    硬い材料や鉋台の下端の修正に使います。
    用途鉋台の修正に。材質(鉋台)樫全長(mm)168質量(g)465刃幅(mm)45
  • ステンレス板付ミニ合板鉋 大五郎

    ステンレス板付ミニ合板鉋

    大五郎
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス板を台底に貼ってあるので、面取り作業時に鉋台を傷めず長持ち!
    用途デコラ・新建材などの面取りに。寸法(mm)(鉋台)54X198全長(mm)198質量(g)444刃幅(mm)45(有効:37)
  • ローラー付 ボードカンナR YSS

    ローラー付 ボードカンナR

    YSS
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    台尻のローラーの効果で石膏ボード、ベニヤ、木材などの面取り、切削がより早くできる!。ローラーでワーク材への当たり初めをスムーズにするので、引っかかりが少なく仕事が早い。替刃は市販のL型カッター刃を使用。小ぶりな大きさなので、釘袋などツールバッグに入ります。台には本樫材を使用しているで台の減りや傷みに強く永く使えます。
    用途ボード用鉋。全長(mm)145質量(g)1080
  • 脇キワ鉋 大五郎

    脇キワ鉋

    大五郎
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    溝の側面を仕上げる鉋。
    用途鉋掛け作業に。全長(mm)210質量(g)251
  • 敷居作里鉋 大五郎

    敷居作里鉋

    大五郎(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    敷居の修正専用作里鉋。
    用途鉋掛け作業に。全長(mm)207質量(g)243
  • 面取鉋 大五郎

    面取鉋

    大五郎
    2,598税込2,858
    1個
    29日以内出荷
    ステンレス板を張ってあるため台をいためずスムーズに削れます。
    用途板材の面取り専用鉋。全長(mm)212質量(g)306
  • 替刃式鉋 貴克

    替刃式鉋

    貴克
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    刃研ぎ不要。交換が簡単な替刃式カンナ。押え金は本体刃に固定する事で調整いらず。特許方式で逆目にならない。
    用途鉋掛け作業に。全長(mm)210質量(g)471刃幅(mm)48、有効幅:42
  • ヌメ皮ハッカー2丁差 コヅチ

    ヌメ皮ハッカー2丁差

    コヅチ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    プロの要望に応えた作業工具ケース。作業工具の形状を考え抜いた、プロが求める形と素材。
    用途ハッカー差用仕様2丁入、型押適合ベルト幅(mm)60幅W×全長(mm)(約)78×235アズワン品番64-3676-52
  • 追入のみ 剣匠

    追入のみ

    剣匠(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    越後与板産の本職用のノミです。
    用途浅いホゾ穴彫り、荒彫りしたホゾ穴の仕上げ、ホゾの際などの加工に全長(mm)222直径(Φmm)【桂】25柄径(Φmm)21
  • ポケットジグ Milescraft

    ポケットジグ

    Milescraft(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    板の厚みを明確にする矢印表示。シングルスレッドデザインとロッキングキャムレバーで板の厚みに対応。 ジグを作品に固定しやすいマグネットクランプ。正確なポケットホールを可能にするhardened steel drill bushings付き。
    寸法(mm)200、【板厚ガイド内蔵】12・19・27・38
  • レバー クランプ (ギア式クランプ) スタックスツールス

    レバー クランプ (ギア式クランプ)

    スタックスツールス
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    カチカチと音を立てて簡単に固定ができます。固定したい材料を素早くストレスなく固定できます。 固定力は抜群で力を加えるほどにクランプに圧力をかける事が可能です。8段階のラッチ方式ギアでガッチリ固定します。
  • 6 ベンチクランプ Milescraft

    6 ベンチクランプ

    Milescraft
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    販売されているほとんどのクランプトラックに取り付けることができ、ワークベンチ、ドリルプレス機での使用も可能です。 顎のアジャスト機能により、楽にアゴ幅の調整ができます。手になじむフォルムで設計されています。
    全長(mm)400質量(g)約940最大口開き(mm)150適合厚さ(mm)127(5")まで
  • TOOL×2  クラフトピック EIGERTOOL(アイガーツール)

    TOOL×2 クラフトピック

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
    紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。 豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。 ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
    材質鋼・ブナ
  • クラフトピック 木柄穴明千枚通し EIGERTOOL(アイガーツール)

    クラフトピック 木柄穴明千枚通し

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。 豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。 ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
    材質鋼・カエデ全長(mm)170質量(g)16
  • 常造 細工のみ 丸曲 EIGERTOOL(アイガーツール)

    常造 細工のみ 丸曲

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    丸スクイ刃で奥まった所の削り作業に 刃の首の部分がゆるやかに曲がっているので、狭い部分をスクイ上げるようにして削るのに便利です
    材質刃物鋼質量(g)80
  • 信秀彫刻刀 平平刀 EIGERTOOL(アイガーツール)

    信秀彫刻刀 平平刀

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀 すばらしい切れ味で使いやすさ抜群 浅い丸溝彫りに
    材質刃:SK-5(完全熱処理済)全長(mm)200質量(g)18刃幅(mm)9
  • 洋のみセット trad

    洋のみセット

    trad
    2,398税込2,638
    1セット(3本)
    当日出荷
    一般木材・集成材・硬い木材などに最適! 溝掘り・仕上げ・木彫りなどの木工作業に 握りやすいグリップ・打撃部付き 使用頻度の高い9・15・24mmの3本セット
    材質刃部:CR-V(HRC62±2)、グリップ:PP+TPR全長(mm)9mm:255、15mm:270、24mm:270質量(g)9mm:145、15mm:15200、24mm:220
  • ホビーかんな 替刃 Three Axis

    ホビーかんな 替刃

    Three Axis
    479税込527
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    模型工作など、木材の角面取りに便利です。
  • ハッカー差し 2丁用 TRUSCO

    ハッカー差し 2丁用

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
    用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に仕様ハトメ穴付トラスコ品番856-3577材質黒床革形状ハッカー差し2丁幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)120奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2262
  • シノー差し 1丁用 カン付 TRUSCO

    シノー差し 1丁用 カン付

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
    用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に仕様ハトメ穴付トラスコ品番856-3576材質黒床革形状シノ差し・カン付幅(mm)55高さ(mm)320質量(g)100奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2262
  • バーベンダー 一心産業

    バーベンダー

    一心産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 16mm八角十手シノー 一心産業

    16mm八角十手シノー

    一心産業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)310
  • ゴールドハッカー 一心産業

    ゴールドハッカー

    一心産業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    本体に付した印により、配筋の際の間隔が一目でとれ、作業がスムーズ。 落下防止用ロープ取り付け対応型で、安全に作業ができ、ロープの取り外し可能。 ロングメタルブッシュ内蔵により回転がスムーズで、使いやすさ抜群。
    仕様落下防止用ロープ取り付け可能軸受種類ロングメタルブッシュ
  • ステン新型八角ハッカー 一心産業

    ステン新型八角ハッカー

    一心産業
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    本鍛造品のため、耐久性抜群。 メタルブッシュ内蔵により、回転力抜群。 本体は八角、長めの形状により、抜群のバランスで届きにくい箇所も結束可能。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
    軸受種類メタル
  • 9mm角長バネハッカー 一心産業

    9mm角長バネハッカー

    一心産業
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)265寸法(Φmm)9
  • 角利 ミニ鉋 芯樫 角利(角利産業)

    角利 ミニ鉋 芯樫

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    大工作業に欠かせないかんなをコンパクトにしました。使いこなしてワンランク上の腕前に。芯樫とは、白樫の芯の近い部分です。従来白くないという理由でほとんど利用されていませんが、品質に劣ることはなく、限られた資源を有効に生かすために、積極的に使用しています。
    質量(g)310刃幅(mm)42材質(台)切削幅(mm)38材質(刃)刃物用炭素鋼台座寸法(mm)57×180
  • 角利 細工用 黒檀豆鉋 四方反 No.12 角利(角利産業)

    角利 細工用 黒檀豆鉋 四方反 No.12

    角利(角利産業)
    3,598税込3,958
    1台
    3日以内出荷
    ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。凹形状に削るときに使える細工用鉋です。小型で持ちやすく、黒檀の素材が高級感を上げています。材料に黒檀を使用した細かい作業に最適な細工用です。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
    付属品収納ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:27×90×18、収納ケース:37×117×42材質(台)黒壇大きさ材質(刃)ハイスケースポリプロピレン
  • ジャッキアップソケット SK11

    ジャッキアップソケット

    SK11(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
    用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。材質(アダプター)アルミ・スチール
  • のみ柄 BIGMAN(ビッグマン)

    のみ柄

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    追込のみに対応した柄。
    用途追入のみ用柄。材質赤樫タイプのみ柄
  • 一刀流 小細工のみ BIGMAN(ビッグマン)

    一刀流 小細工のみ

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小細工のみ 溝を造る 穴を作る
  • 角ギリ BIGMAN(ビッグマン)

    角ギリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付
    軸径(Φmm)8全長(mm)203質量(g)163
  • スパチュラ BIGMAN(ビッグマン)

    スパチュラ

    BIGMAN(ビッグマン)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    板厚(mm)1
  • プラスチック柄千枚通し BIGMAN(ビッグマン)

    プラスチック柄千枚通し

    BIGMAN(ビッグマン)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに
    寸法(mm)180×18×18質量(g)18タイプPC柄千枚通し柄長さ(mm)90材質(柄部)プラスチック針長(mm)90穴幅(mm)約1-3
  • ステンくじり BIGMAN(ビッグマン)

    ステンくじり

    BIGMAN(ビッグマン)
    569税込626
    1本
    4日以内出荷
    各種穴あけ・革細工・ケガキ作業・印つけに
    材質ステンレス寸法(mm)90×10×10質量(g)15タイプ穴幅(mm)約1-9
  • SOFT 彫刻刀 BIGMAN(ビッグマン)

    SOFT 彫刻刀

    BIGMAN(ビッグマン)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い。鋭い線の切り込みを入れるのに使います。その他、削りとる時にも使います。
    寸法(mm)160×15×10オレンジ質量(g)22タイプ切出刀
大工道具