絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
大工関連商品とは、家やビルなど建築物を建てる際に使用するアイテム。柱立てと柱上げを祝う上棟式に使用する上棟式用品や引き戸や障子を立てるための鴨居木をワンタッチで支えることができるストッパーなどが中心になります。上棟式用品は、扇子と紅白水引の簡略タイプ、祝詞(のりと)や上棟柱など一式揃ったセットもあり、使用する現場に合わせて選択可能。カモイストッパーは、合板の接着の仮止めに使用することもでき、作業のスピードアップに欠かせない道具です。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上棟セット (幣芯棒・扇セット) クボデラ

    上棟セット (幣芯棒・扇セット)

    クボデラ
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    棟上、建前、上棟式に欠かすことのできない上棟品を、古代にのっとり、どなたにでも手軽に組み立てられるセットにしました。
    セット内容幣芯×1本、竹製扇(針2本入り)、しめ(紅白1対)、しめ(白大1対)、しめ肩骨、麻紐(極太)、上棟式用祝詞、寿の祝紙、水引き(紅白2本)、ビニール袋(雨天用)、白紙、その他
  • 上棟品 HOJO

    上棟品

    HOJO(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    翌日出荷
    高級で装重な幣束がワンタッチで出来上がるように工夫されたセットです。裏面に施主様名、着工年月、施工者名が記入できます。[セット内容] 幣芯 1本 、小物 1式。(建築守護御礼 、上棟式祝詞 、寿の祝紙 、紅白水引、注連紅白1対 、注連白大1対 、竹製扇釘付 、半紙 、麻紐 、注連用肩骨 、専用固定シール 、雨天収納用ビニールカバー )
    用途地鎮祭、上棟品等慶祝用品です寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×1400×50
  • 地鎮祭〆縄 HOJO

    地鎮祭〆縄

    HOJO
    509税込560
    1巻
    翌日出荷
    ワラ細6.5Φ
    用途地鎮祭、上棟品等慶祝用品です仕様右縄長さ(m)20入数1巻
  • ジャッキアップソケット SK11

    ジャッキアップソケット

    SK11(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
    用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。仕様トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用種別1爪大材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール
  • ワンタッチ式上棟品 SD サクライ(桜井)

    ワンタッチ式上棟品 SD

    サクライ(桜井)(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(2セット)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートはり達人 ナカヤ

    シートはり達人

    ナカヤ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    足場などに掛けて引っ張るだけ。 透湿シートを素早くキレイに貼れます。 本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
    全長(mm)1070質量(kg)2.1シートサイズ(mm)[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 八戒棒 補強付き 朱鷺(TOKI)

    八戒棒 補強付き

    朱鷺(TOKI)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    建前カケヤと刺又を組み合わせた商品です。 補強付きで丈夫に!!
    用途桁、梁の押上げ誘導、アゴ部分での柱の打込みに全長(mm)2140質量(kg)5.5
  • 3PC ヒンジビットセット #4 #6 #8 Milescraft

    3PC ヒンジビットセット #4 #6 #8

    Milescraft(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    1/4六角シャフトは全てのドリルにフィット。自動センタリング機能。
    質量(g)約150寸法(inch)5/64、7/64、9/64
  • ナカヤ YAOCOS NK-4000YC ナカヤ

    ナカヤ YAOCOS NK-4000YC

    ナカヤ
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷
    【特長】都市部の狭い現場でも運搬・取り回しが容易、リフォームでも使える万能型屋起こし器 !・収納時長 わずか1.65m ! ・新設計の高強度アルミフレーム三段式構造を採用。 最長4m、耐荷重400kgfを実現。・フレームの落下速度を抑えるエアブレーキ構造(PAT.P)を採用。 製品の故障リスクや騒音を大幅に低減します。・鴨居上げ等、リフォームの作業にも使えます。 ※耐荷重400kgfを超える負荷での作業は避けて下さい。・角・梁・面、土間コン・床・大引、どんな箇所にもセット可能。 ・プレートのふらつきを抑える安定機構を採用。( 極プレート (PAT.))
    用途木造住宅鉛直度矯正長さ(mm)【収納時】最小1650質量(kg)7.6セット高さ(mm)最大3030耐荷重(kN)3.9(400kgf)最大長(mm)4000
  • メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック Viking Arm

    メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック

    Viking Arm
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷
    特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0614ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
  • ジャッキアップソケット SK11

    ジャッキアップソケット

    SK11(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。 ホイルナットの緩め締めにも対応。 お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。
    用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール材質(ソケット)スチール
  • 軽天マグネット 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    軽天マグネット

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷
    天井ボードの位置あわせに便利! 鋼製下地材にワンタッチ!
    用途軽量鉄骨天井の目透かし用材質鉄製(黒クロメートメッキ)寸法(mm)51×35×6質量(g)47
  • マーフィーズ マイターボックス 鋸ガイド スタックスツールス

    マーフィーズ マイターボックス 鋸ガイド

    スタックスツールス(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。 横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。
    質量(g)約590寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×17×10切断可能寸法(mm)【木材】約幅90・厚み75まで
  • カモイストッパー ユタカメイク

    カモイストッパー

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番367-5556材質ポリスチレン、ABS樹脂、鉄全長(mm)158質量(g)456
  • パネルプーラ(パネル引き寄せ工具) スーパーツール

    パネルプーラ(パネル引き寄せ工具)

    スーパーツール
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立てトラスコ品番813-1137ストローク(mm)30質量(g)760寸法H(mm)250寸法W(mm)212寸法H1(mm)80寸法H2(mm)60
  • エンカッターⅡ DOGYU

    エンカッターⅡ

    DOGYU
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ユーザー様のご要望により復活!!。先端のR刃は隙間に入りやすい形状。サイドの半円刃が大きくなりスライドさせながら切りやすい。刃部は隙間を作る為の持ち上げやすい形状。滑りにくい新型樹脂グリップ。
    用途新生屋根材塗替時の縁切作業に。全長(mm)205ブラウン/シルバー質量(g)150刃幅(mm)約50
  • バイキングアーム キャビネット設置アダプター Viking Arm

    バイキングアーム キャビネット設置アダプター

    Viking Arm
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    キャビネット設置アダプタをバイキングアームに装着することで最大60cmの高さまで対象物を持ち上げることが出来ます。キャビネット等の対象物を支えられる為、人工を1名分省く事が出来ます。バイキングアームのレベル調整機能によりキャビネット等を簡単に水平に設置できます。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0611材質ポリアミド/TPE幅(mm)115高さ(mm)385奥行(mm)104耐荷重(kg)50
  • リフトアップ 土牛

    リフトアップ

    土牛(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    石膏ボードの押し上げが簡単! ボードを受ける面は薄い為、床材とボードの間に入れ易い! 床に接する面はローラーになっており、挿入する際に床を傷つけない!
    用途石膏ボード押し上げ工具仕様(ボード受け巾)80mm全長(mm)155全質量(g)約600
  • メカニカルジャッキ バイキングアーム ツールセット Viking Arm

    メカニカルジャッキ バイキングアーム ツールセット

    Viking Arm
    51,980税込57,178
    1セット
    当日出荷
    特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0608ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ケース寸法(mm)379×437×130ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
  • タイヤ交換レンチセット SK11

    タイヤ交換レンチセット

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ホイールナットの着脱をより早く・より楽に行えます。ハンドルバーを一方に寄せると、大きな力を掛けやすく、固く締まったホイールナットを楽に外せます。・ハンドルバーを真ん中にセットすると、高速回転が可能で、緩んだボルトを素早く回転させることが可能です。樹脂ホルダーに各工具が保持され、布製バックでコンパクトにまとめてあるので、携帯・車載に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)12.7(1/2インチ)ソケットサイズ(mm)(付属)17、19、21
  • ナカヤ  YAOCOS用ハンドル NK-HDYC ナカヤ

    ナカヤ YAOCOS用ハンドル NK-HDYC

    ナカヤ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    【特長】
    用途ヤオコス本体の回転操作を容易にするヤオコス用ハンドルです。
  • 上棟品セット スタンダード(S)2組入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    上棟品セット スタンダード(S)2組入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    11,980税込13,178特価
    1箱(2組)
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単便利な上棟品セットです。
    用途上棟式や棟上げ、建前の際に。トラスコ品番542-8352入数2組
  • スキ・クワ・カマセット HOJO

    スキ・クワ・カマセット

    HOJO
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    スキ、クワ、カマ(各紅白テープ巻)1本付
    用途地鎮祭、上棟品等慶祝用品です材質白木ムク材入数1セット
  • ポケットジグ Milescraft

    ポケットジグ

    Milescraft(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    板の厚みを明確にする矢印表示。シングルスレッドデザインとロッキングキャムレバーで板の厚みに対応。 ジグを作品に固定しやすいマグネットクランプ。正確なポケットホールを可能にするhardened steel drill bushings付き。
    寸法(mm)200、【板厚ガイド内蔵】12・19・27・38
  • ポケットジグ Milescraft

    ポケットジグ

    Milescraft(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    手が届きにくい場所の作業などに最適。板の厚みを簡単にマークしてジグをセットできるレファンスマーク付き。 ジグを固定しやすいマグネットクランプ。リペアのしやすさを重視したデザイン。
  • 6 ベンチクランプ Milescraft

    6 ベンチクランプ

    Milescraft
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    販売されているほとんどのクランプトラックに取り付けることができ、ワークベンチ、ドリルプレス機での使用も可能です。 顎のアジャスト機能により、楽にアゴ幅の調整ができます。手になじむフォルムで設計されています。
    全長(mm)400質量(g)約940最大口開き(mm)150適合厚さ(mm)127(5")まで
  • ジャッキアップソケット SK11

    ジャッキアップソケット

    SK11(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
    用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。材質(アダプター)アルミ・スチール
  • 目透かしピース 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    目透かしピース

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷
    軽くて丈夫な樹脂製本体と、サビに強いステンレス製ピンを採用。 均一な幅の目地が簡単にできます。
    用途天井や壁の目透かし用です。 天井ボードと下地材の間にピンを差し込みボードを張り込んで下さい。寸法(mm)51×35×6質量(g)8
  • かりすじかい 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    かりすじかい

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    建て起こしに威力を発揮! ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!
    用途木造の建起こし用です。 桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。仕様引きしろ/155mm全長(mm)4075質量(kg)4.7
  • ヤオコス用スパイク付プレート ナカヤ

    ヤオコス用スパイク付プレート

    ナカヤ
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    用途土間コン工法に特化した強力スパイク付プレート仕様強力スパイク付きシルバー/チャコールグレー質量(g)890適合品番NK-4000YC ※旧製品との互換性あり。(旧製品:NK-4700KWS/NK-4700KWSS/NK-4000KWC/NK-4000KWCS/NK-4700SPS/NK-4700SPC)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×80×35
  • 上棟品セット デラックス(DX)2組入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    上棟品セット デラックス(DX)2組入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    24,980税込27,478
    1箱(2組)
    翌々日出荷
    簡単便利な上棟品セットです。
    用途上棟式や棟上げ、建前の際に。トラスコ品番542-8295寸法(mm)W400×H1400×D90入数2組
  • バイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚 Viking Arm

    バイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚

    Viking Arm
    3,098税込3,408
    1セット
    当日出荷
    バイキングアームの標準付属のプレートセット(6mm厚)と付け替える事でより狭いスペースに爪を差し込むことが出来ます。特にクランプモードで床材を敷き詰める作業などで便利です。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0610材質亜鉛メッキ炭素鋼幅(mm)62高さ(mm)3奥行(mm)77耐荷重(kg)50爪幅(mm)62
  • バイキングアーム ベースパッド Viking Arm

    バイキングアーム ベースパッド

    Viking Arm
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    バイキングアームのベースプレートに取り付ける事でスリップや床面に傷がつくのを防ぎます。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0612材質ポリアミド/TPE幅(mm)114高さ(mm)17奥行(mm)103
  • メカニカルジャッキ バイキングアーム キャビネット設置セット Viking Arm

    メカニカルジャッキ バイキングアーム キャビネット設置セット

    Viking Arm
    69,980税込76,978
    1セット
    9日以内出荷
    特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0609ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155、キャビネット設置アダプタ装着時:250-610幅(mm)104寸法(mm)キャビネット設置アダプタ:385×115×104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ケース寸法(mm)379×437×160ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
  • バイキングアーム リフティングパッド Viking Arm

    バイキングアーム リフティングパッド

    Viking Arm
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    バイキングアームのリフティングプレートに取り付ける事でスリップや対象物に傷がつくのを防ぎます。
    用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0613材質ポリアミド/TPE幅(mm)64高さ(mm)30奥行(mm)65
  • リフトアップⅡ 土牛

    リフトアップⅡ

    土牛
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷
    押し上げ簡単!両手でボードを支える必要なし!
    幅(mm)(ボード受け)80、(押上)30全長(mm)155全質量(g)640
  • 4017 ClampAnchors (クランプアンカー) Milescraft

    4017 ClampAnchors (クランプアンカー)

    Milescraft
    3,998税込4,398
    1セット
    11日以内出荷
    「MILESCRAFT Bench Clamp(ベンチクランプ)」の専用アクセサリーです。 作業台のお好みの場所にクランプステーションを設け、自由にクランピングすることができます。 クランプアンカーサイズ Φ2"(5mm)、厚さ9mm フォスナービット 軸径: 2"(51mm)、 刃径:3/8"(9.5mm)
  • 4016 BenchLock (ベンチロック) Milescraft

    4016 BenchLock (ベンチロック)

    Milescraft
    2,998税込3,298
    1セット
    11日以内出荷
    「MILESCRAFT Bench Clamp(ベンチクランプ)」の専用アクセサリー。 作業台のお好みの場所にクランプステーションを設け、自由にクランピングすることができます。 ポケットホール作成アシスト機能もあります。
    寸法(cm)17.5×8.8×1(本体ベース部分)質量(g)230
  • ビニールレザーケース 14本用 道刃物工業

    ビニールレザーケース 14本用

    道刃物工業
    1,398税込1,538
    1枚
    6日以内出荷
    ビニールレザー製ののみケース。安価で手に取りやすいです。 彫刻刀の刃で突き抜けないようキャップとの併用をオススメいたします。長さも十分にあるので彫刻刀のほかにのみにもお使い頂けます。
    用途木彫、仏像彫刻、能面、木版画、鎌倉彫材質ビニールレーザー寸法(mm)280×570収納本数(本)14
  • ビニールレザーケース 9本用 道刃物工業

    ビニールレザーケース 9本用

    道刃物工業
    1,098税込1,208
    1枚
    6日以内出荷
    ビニールレザー製ののみケース。安価で手に取りやすいです。 彫刻刀の刃で突き抜けないようキャップとの併用をオススメいたします。長さも十分にあるので彫刻刀のほかにのみにもお使い頂けます。
    用途木彫、仏像彫刻、能面、木版画、鎌倉彫材質ビニールレーザー寸法(mm)280×380収納本数(本)9

大工道具』には他にこんなカテゴリがあります

大工関連品