絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(24)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(72)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(54)
- 260~280未満(63)
- 280~300未満(36)
- 300~350未満(21)
- 600~650未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(474)
- 角利(角利産業)(218)
- 道刃物工業(156)
- MIKI(155)
- 常三郎(125)
- 与板利器工業(89)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- 一心産業(28)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- SK11(18)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: 大工道具
商品豆知識

万能のみ ロング
角利(角利産業)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸収性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。全長(mm)250材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
60mm 丸幅広のみ
エスコ¥21,200税込¥23,3201個翌日出荷エスコ品番EA588GG-2全長(mm)300質量(g)380刃幅(mm)60刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
名門 青紙1号 四方反り鉋
常三郎¥36,980税込¥40,6781台欠品中研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。四方(前後左右)に丸く反った鉋です。用途凹み面削りに使用します材質青紙1号+錬鉄サイズ5寸刃長(mm)96刃幅(mm)42材質(台)白樫台厚(mm)32台の幅(mm)58刃先幅寸法(mm)39
春蘭 青紙2号 キワ鉋 押金付
常三郎¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。ヒナ型キワ鉋と身幅は同じですが、身丈、鉋台の厚さ、丈の違う鉋。角隅のキワや部材の段欠きに最適です。材質青紙1号+極軟鉄サイズ8寸材質(台)白樫台厚(mm)33
”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター
Viking Arm¥2,998税込¥3,2981個当日出荷バイキングアームのリフティングプレートに取り付けることでサクションリフターのハンドルを安定して支持できます。サクションリフターと併用する事で、ガラスやタイル、鏡などの安定した施工や、爪を差し込むクリアランスがない場合でも持ち上げることが可能になります。配管やパイプなど丸棒状のワークの設置や支持、レベル調整にも適した形状です。トラスコ品番728-8382材質ポリアミド幅(mm)95高さ(mm)31奥行(mm)70
鉋
アークランドサカモト¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷用途小物の平面削りや、面取りのほか、木工の組み立て時の微調整などに材質刃:炭素鋼 台:木寸法(mm)150×55×44色黒/ナチュラルウッド質量(g)296刃幅(mm)42
角丸ポジショナー
道刃物工業¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷革素材の角を丸くする「角丸刀」の使用をサポートする治具。6種類の角丸に合ったRに対応した独特なデザインで、素早く正確な位置決めが可能。専用T定規も付属。用途レザークラフト材質アクリルサイズ縦70×横100×厚3(mm)
版画刀 薄刃印刀
道刃物工業¥3,698税込¥4,0681本7日以内出荷従来品の約半分(1mm)の薄さを実現した木版画用の印刀(版木刀)。刃表の面積が小さく研ぎの手間を軽減。薄刃ならではの独特の彫り心地が特徴。用途木版画刃長(mm)20柄長さ(mm)110材質(柄部)スモークドオーク材質(刃先)ハイス鋼
ハイス革透刀 ブルノーズナイフ
道刃物工業¥6,498税込¥7,1481本7日以内出荷レザークラフト専用の革透刀の一つ。左右対称のブルノーズ(平丸)刃先で利き手を選びません。用途レザークラフト刃長(mm)45刃幅(mm)30柄長さ(mm)100材質(柄部)スモークドオーク材質(刃先)ハイス鋼
木工用のみ3本組
WIZ'A¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷用途木材の溝掘り・面取り・仕上げ・木彫りなどに仕様叩きノミ材質刃部:クロムバナジウム鋼、グリップ:TPR、PP寸法(mm)245×31×31(共通)色シルバー/ブラック/イエロー質量(g)(9mm幅)142 (15mm幅)172 (24mm幅)193入数3本組(刃幅:9/15/24mm)
ヤオコス用スパイク付プレート
ナカヤ¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷用途土間コン工法に特化した強力スパイク付プレート仕様強力スパイク付き色シルバー/チャコールグレー質量(g)890適合品番NK-4000YC ※旧製品との互換性あり。(旧製品:NK-4700KWS/NK-4700KWSS/NK-4000KWC/NK-4000KWCS/NK-4700SPS/NK-4700SPC)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×80×35
ツールホルダー(ロック付き)
Lisle(ライル)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷ロック機能により、工具をツールボックス内で確実に固定でき、貴重な引き出しスペースを占有しません。スロット付きの取り付け穴で、ほとんどのツールボックスやツールカートに取り付け可能です。スロット3/8インチ×4、7/16インチ×1、1/2インチ×4、5/8インチ×2、3/4インチ×2最大収納数13本
エアツールホルダー(ロック付き)
Lisle(ライル)¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷10インチのスペースに最大5本の空気工具を収納できます。Milton、Lincoln、Amfloなど、一般的なクイックコネクトフィッティングに対応する5つのスロットが付いています。ツールボックス、カート、または壁に取り付けて簡単にアクセスできます。ロック機能により、エアツールを盗難から保護します(ロックは別売りです)。耐久性のある粉体塗装仕上げされています。収納本数(本)5対応サイズ(Φmm)254(10")
























![三ツ目錐 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963439-260121-02.jpg)
![四ツ目錐 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963448-260121-02.jpg)
![ミニ鉋2枚刃 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938205-260121-02.jpg)
![ミニ鉋A1枚刃 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937785-260121-02.jpg)
![ミニ鉋B1枚刃 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937828-260121-02.jpg)
![ラバーグリップ彫刻刀 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937171-260121-02.jpg)