カテゴリ
絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(116)
- 道刃物工業(26)
- 与板利器工業(26)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- 小山金属工業所(14)
- 角利(角利産業)(9)
- 伝匠(9)
- STAX TOOLS(9)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(6)
- 千吉 金(4)
- TAKAGI(高儀)(4)
- ノーブランド(3)
- M-SK11(3)
- 千吉銅賞(3)
- 三木章(3)
- KAKURI(3)
- GISUKE(タカギ)(2)
- 千吉(2)
- 俊弘丸(2)
- ブランドをもっと見る
のみとは、大工仕事などを行う際に使用される作業工具のひとつであり、木材の溝掘りや面取り、DIYなどに使います。どんな木でも作業できるところが特徴。ハンマーなどでたたいて使用するのみが多く、「木工用DIYのみ」の刃は、刃物砥石で研ぎ直すことができます。一般木工作業に加え、壁材や床材、内装工事用ののみとして威力を発揮する万能タイプもあり、ブレードは強靭な鋼製です。優れた 耐衝撃性のある特殊プラスチックのハンドルなので、金属製ハンマーで叩くことができます。
商品豆知識

のみ 木工用
(35件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。セット内容9/15/24全長(mm)248質量(g)152/175/208(±5)刃幅(mm)9/15/24材質(柄部)PP+TRP材質(刃)CRV
木工用DIYのみ
SK11(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
万能のみ
角利(角利産業)(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。刃先形状平形材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
播磨王 替刃式追入のみ 替刃
小山金属工業所(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
木工用DIYのみ
SK11(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(3本組)当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
追入のみ
千吉銀賞¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷職人の技が冴える本鍛造手造り仕上げです。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。用途木材のホゾ穴加工作業等。
Yoita ウッドチゼルロングショート
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281本当日出荷お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容9mm・15mm・24mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)9・15・24
播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄
小山金属工業所(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
Yoita ウッドチゼルロングショート
与板利器工業¥539~税込¥593~1本当日出荷柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
スーパーハンドル 叩き用
小山金属工業所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。 下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
KAKURI 万能のみ ショート
マルチクラフト¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。 ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。 集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。 表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース全長(mm)200
Yoita ウッドチゼルロングショート
与板利器工業¥699税込¥7691本当日出荷柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)32
Yoita 追い入れのみ 袋入
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行うことにより桂が抜けにくくなります。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄刃幅(mm)30
Yoita 追い入れのみ
与板利器工業(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
木工用のみ グリップ付
SUN UP(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(3本)当日出荷木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。セット内容9mm、15mm、24mm全長(mm)205質量(g)477
スーパーハンドル 追入用
小山金属工業所¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。 下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
桜日本 追い入れのみ
与板利器工業¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
木彫のみ 丸スクイ
道刃物工業¥6,898税込¥7,5881本当日出荷スプーンのように少し先端が反った丸刀。凹面の荒彫りに。材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125サイズ(mm)24
KAKURI 万能のみ3本組 (12・19・25mm)
角利(角利産業)(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(3本組)当日出荷刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。用途ホゾ穴の仕上げなどに。トラスコ品番363-4370全長(mm)195刃幅(mm)12、19、25材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
木工用チゼルのみ30ミリ BY-30
BIGMAN(ビッグマン)¥859税込¥9451丁当日出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)30柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
翔 替刃式ノミ替柄
与板利器工業¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷替刃式のみの替柄です。翔替刃式のみ専用の柄です。柄が壊れたりしたときに交換して下さい。用途のみの柄の交換。材質柄:赤樫 桂:鉄
翔 替刃式ノミ替刃
与板利器工業¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃
小山金属工業所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。用途長切れ、集成材など硬木
WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸スクイ
道刃物工業¥4,998税込¥5,4981本(24mm)ほか7日以内出荷ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作やカトラリー制作、木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!。深めのお皿の内刳りに便利な、丸スクイ形状です。全長(mm)180柄長さ(mm)120(ひょうたん型)材質(柄部)スモークドオーク材質(刃先)ハイス鋼
火口鉋
角利(角利産業)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷から12日以内出荷薪や枝を削って火口作りに使用します。刃はハイス鋼で、鋭い切れ味が持続します。鉋台は黒檀製で、狂いにくく耐摩耗性に優れています。刃の調整が簡単なネジ留め方式です。姫路レザーを使用した本革収納ケース付き。仕様●商品サイズ:90×27×20mm●商品重量:約80g●材質:鉋台/黒檀、刃/ハイス、収納ケース/牛革