絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(24)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(72)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(54)
- 260~280未満(63)
- 280~300未満(36)
- 300~350未満(21)
- 600~650未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(474)
- 角利(角利産業)(218)
- 道刃物工業(156)
- MIKI(155)
- 常三郎(125)
- 与板利器工業(89)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- 一心産業(28)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- SK11(18)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: 大工道具
商品豆知識

角柄 ネズミ刃錐
SK11¥499税込¥5491本当日出荷太い径の穴をあけることができます。深い穴をあけるのに便利です。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。用途硬材、竹、プラスチックなどの穴あけ。サイズ(mm)6
角柄 坪錐
SK11¥519税込¥5711本当日出荷切り口がきれいで大きな穴をあけることができます。刃先の内側にキレ刃がついているので切り口がきれいです。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。用途埋木の穴あけ、円筒状の穴あけ。サイズ(mm)6
タイヤ交換レンチセット
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ホイールナットの着脱をより早く・より楽に行えます。ハンドルバーを一方に寄せると、大きな力を掛けやすく、固く締まったホイールナットを楽に外せます。・ハンドルバーを真ん中にセットすると、高速回転が可能で、緩んだボルトを素早く回転させることが可能です。樹脂ホルダーに各工具が保持され、布製バックでコンパクトにまとめてあるので、携帯・車載に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)12.7(1/2インチ)ソケットサイズ(mm)(付属)17、19、21
セパ抜きソケット
カクイ製作所¥5,598税込¥6,1581本翌日出荷型枠部材。型枠大工に必須な5機能を備えています。・セパ抜き機能。・クサビ式フォームタイ機能(機械締め・手締め)。・リターンバックル取付、取外し機能。・アイビーフォームタイ取付、取外し機能。・スパナ機能。ソケット部にセパ抜きビットやプラスのビットを接続することができ、驚く程の多機能を実現。工具差しやカラビナフックに掛けて持ち運ぶ事ができます。全長(mm)セパガイド:180、本体:200
追入のみ 面取 バラ売り 白樫柄
角利(角利産業)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷用途建築、建具、家具、小細工などのあらゆる木工に。トラスコ品番268-2683全長(mm)215刃幅(mm)15
ステンクジリ
角利(角利産業)¥779税込¥8571個6日以内出荷机の引き出しに入れておくと便利な商品です。紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として使えます。仕様●サイズ:全長145mm、先端部長さ88mm、直径25mm●材質:針/ステンレス、柄/板屋楓アズワン品番68-1967-81
ウッドロック
STAX TOOLS¥4,698~税込¥5,168~1セット13日以内出荷DIYでの利用の他、庭先でのお家キャンプ、ガレージ工房等、もちろん職人が現場で作業台や材料置き場としても利用可能、軽量なため、簡単、瞬時に組み立て、工具不要ではめ込み式
EDDYLINE - ハタガネクランプ 275シリーズ
STAX TOOLS¥1,498税込¥1,6481本13日以内出荷ハタガネとクランプの長所を生かしたクランプです。微調整を得意とし、しっかり固定できます。ボックスや棚、抽斗の製作などにおすすめです。仕様●商品重量:(約)240g●仕様:くわえ幅/最大110mm、サイズ/260mm×70mm×24mm、材質:クランプ部分 /スチール、グリップ部分 :樹脂アズワン品番67-9260-92
ロードランナー クランプ
STAX TOOLS¥4,398税込¥4,8381本13日以内出荷蟻継ぎの溝を走るロードランナークランプです。13mm、深さ9.5mmのアリ溝に取り付けできます。 直径3/4インチ(18mm)以上のドッグホールにぴったり差し込めます。 単品でもクランプとしてご使用いただけます。 19mm以上の穴でも固定できる様に特殊な先端形状です。仕様●商品サイズ:(約)19×9×2cm●商品重量:(約)310gアズワン品番67-9260-82
ポーター ペイントボックス
STAX TOOLS¥1,998税込¥2,1981個13日以内出荷ブラシホルダーマグネット付きのバケツです。蓋をすれば道具入れに変身します。 刷毛の余分な塗料を落としやすくする波型凹凸加工仕様です。 フタは浅型のペイントポットとしても使えます。持ち運びに便利な取っ手付きです。仕様●商品サイズ:(約)20×20×18cm●商品重量:(約)250gアズワン品番67-9260-45
デコボコ ビット
STAX TOOLS¥6,198税込¥6,8181本13日以内出荷凸面作成に。 こちらのビットは、「STAXTOOLS T Slot 5.7mm(品番:170905-2)」と対です。この二つのビットを使用することにより額縁やドアのパネル作成も可能。いろいろなものに応用がききます。 ベアリング付き仕様●商品重量:(約)160g●サイズ:刃径/41.1mm、軸径/6mm、刃厚/21.7mmアズワン品番67-9260-37
スターズ ペイント&ツールクランプ
STAX TOOLS¥999税込¥1,0991個10日以内出荷マルチに使い分けて効率UP! 手を塗料で汚すことなく作業できる塗料バケツ用のツールクランプです。 塗料缶にクランプすればハンドルに早変わり。取っ手根元部分がマグネットになっており、ペンキのフタや筆をキャッチしておけます。作業を中断する際に便利です。 ギザギザになっていて滑りにくく、握りやすいグリップです。仕様●商品サイズ:(約)150×75×26mm●商品重量:(約)60gアズワン品番67-9260-43
コーナーベアリング ビット
STAX TOOLS¥4,298税込¥4,7281本13日以内出荷テーブルやデスクの幕板におすすめのビットです。 ベアリング付き仕様●商品重量:(約)40g●サイズ:刃径/22.22mm、軸径/6mm、刃厚/14.3mmアズワン品番67-9260-41
Rabbeting & Bearing Set 裏板べニアビット
STAX TOOLS¥5,898税込¥6,4881本13日以内出荷BOXや棚などの裏板ベニアを取り付ける溝を作成するビットです。。 付属のベアリング(全部で4つ)を交換することにより、4mm、5.5mm、9mm、10mmのベニア厚に対応可能です。仕様●商品重量:(約)110g●セット内容:ビット((外径)12.7mmのベアリング付)×1、ベアリング (外径)14.7mm×1、ベアリング (外径)21.7mm×1、ベアリング (外径)24.7mm×1※ベアリングは全て内径4.76mm、高さ5mm●※それぞれ簡単に脱着可能です。アズワン品番67-9260-35
ジョイントメイト
Milescraft¥3,698税込¥4,0681個欠品中板継ぎ/直角継ぎなどの正確なダボ打ちが簡単に行えます。 この商品はミリ表示、ミリサイズ商品にです。(6mm/8mm/10mm) 日本仕様です。 ホームセンターなどで入手できるダボで利用可能です。 日本語取説が付属。仕様●商品サイズ:(約)100×220×50mm●商品重量:(約)270gアズワン品番67-9259-93
鍵のみ2本セット 913/350/35S用
エフケイシステム¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷キャッシュドロワ913/42S/350/35Sシリーズ専用の鍵です。仕様●注意事項こちらの製品は初期不良品以外の返品・交換を一切受け付けておりません。また在庫状況によってはお取り寄せとなる場合がございますのでご了承ください。アズワン品番67-6665-27
四ッ目錐 大
WIZ'A¥699税込¥7691個翌々日出荷用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木色ウッドサイズ大先端形状四ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
三ッ目錐 小
WIZ'A¥609税込¥6701個翌々日出荷用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木色ウッドサイズ小先端形状三ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
三ッ目錐 中
WIZ'A¥629税込¥6921個翌々日出荷引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木色ウッドサイズ中先端形状三ツ目錐
上棟品セット スタンダード(S)2組入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥18,980税込¥20,8781箱(2組)3日以内出荷簡単便利な上棟品セットです。用途上棟式や棟上げ、建前の際に。トラスコ品番542-8352入数2組
ツールホルダー(ロック付)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷ロック機能により、貴重な引き出しスペースを取らず工具をツールボックスに固定。計13個の収納スロットがあります。ほとんどのツールボックスやカートにフィットする取り付け穴付。材質スチール収納数13本取付穴径(Φmm)南京錠:7サイズ(mm)660×64×44(H)取付穴寸法(mm)ねじ:160×6.5×2個穴径9.5(3/8”)×4個、11(7/16”)×1個、12(1/2”)×4個、16(5/8”)×2個、19(3/4”)×2個
メカニカルジャッキ バイキングアーム キャビネット設置セット
Viking Arm¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0609ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155、キャビネット設置アダプタ装着時:250-610幅(mm)104寸法(mm)キャビネット設置アダプタ:385×115×104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ケース寸法(mm)379×437×160ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ
エスコ¥3,330税込¥3,6631本翌日出荷木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。仕様●全長:225mm●刃幅:21mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ
エスコ¥3,970税込¥4,3671本翌日出荷木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。仕様●全長:225mm●刃幅:30mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄
彫刻刀セット
まるいち¥999税込¥1,0991個当日出荷学童用彫刻刀のベストセラーです。刃は全鋼製です。注水式刃付け法で、切れ味抜群です。用途版画・彫刻堀り等。仕様プラケース入・5本組・バレン付材質柄:朴の木、ケース:プラスチック、刃:鋼(SK-5)
職専替刃 大 白刃 20枚入
貝印¥599税込¥6591個当日出荷多用途向け二段刃です。床施工などの作業にご使用いただけます。ケースは、捨て刃入れに変身します。用途床材・カーペット等の切断。仕様大・白刃、20枚厚さ(mm)0.5
ワンタッチ替刃式鉋ステン口張
ホーライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取替はワンタッチなので作業能率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので、最高の長切れがします。ステンレス口張り台を使用しているので、鉋口が大きくなりません。替刃は東大作替刃K-1242(42mm)を使用してください。用途木材・樹脂・ボードの面取り用。サイズ(mm)42×210
ラバープレカンナ替刃式L型
ホーライ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷大きな面から小さな面までビビリがなく、スムーズかつ安全に作業ができます。替刃はカッター刃(L型)が使用できます。削る面に合わせて刃先を調整して調整ネジをしめて下さい。すべり止めゴム付きです。用途プラスターボード・ベニヤ・新建材等の面取り作業。タイプL型(面取用)
ポケットプレ V型
ホーライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手の平サイズで使いやすい、面取り作業用の鉋です。木材・新建材などの面取り作業に最適な鉋です。化粧テープ・コーナーテープのはみだし部分のカットにも使えます。刃はカッター刃(L型刃)が使えます。刃先の出幅は、ネジで調整可能です。用途木材・新建材などの面取り作業に。刃形カッターL型刃
木彫ノミ タタキ 平
三木章¥3,998税込¥4,3981本当日出荷特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。用途木彫り、彫刻作業。材質高級刃物鋼刃先(mm)平15