6ページ目: 大工道具

1,379件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重友 三ツ目錐 与板利器工業

    重友 三ツ目錐

    与板利器工業
    439税込483
    1本
    当日出荷
    釘の下穴用の錐です。三ッ目錐は丸釘を打つ前に釘の通り道として開ける穴に使用するものです。軸がくびれているため少ない抵抗で作業できます。刃先が材に入りますと、穴の断面はちょうど丸釘の断面と同じものとなります。
    用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀9mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀9mm

    与板利器工業
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型丸刀
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀3mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀3mm

    与板利器工業
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型丸刀
  • 創 小鉋 与板利器工業

    創 小鉋

    与板利器工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
    用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ刃幅(mm)40
  • 翔 替刃式ノミ替刃 与板利器工業

    翔 替刃式ノミ替刃

    与板利器工業
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼
  • 創一郎 角面鉋 与板利器工業

    創一郎 角面鉋

    与板利器工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    均一な面取りができます。一定の太さに面を取れます。
    用途面取り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)24
  • Yoita 追い入れのみ 与板利器工業

    Yoita 追い入れのみ

    与板利器工業(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
  • ハイス変形刀 底サラエ 道刃物工業

    ハイス変形刀 底サラエ

    道刃物工業
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    入り組んだ穴の底を掻き出すための刀。ほぞ穴などの底面の仕上げ、仏像の頚飾りなどの装身具(瓔珞)の周りの低くなった部分に。
    用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ柄長さ(mm)180
  • ハイス彫刻刀 丸刀 道刃物工業

    ハイス彫刻刀 丸刀

    道刃物工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    彫刻刀の基本形の一つ、丸刀。駒透(コマスキ)刀ということも。先端のRを活かし、緩やかな溝を彫る。仏像の耳を作る場合など、刃を立てて円弧の切込みを入れ形づくるのにも便利。平らな平刀、印刀と違い大きく肉を削ぎ落とせるので効率がよい。 仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。
    用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型丸型
  • ステン張デコラ鉋 六兵衛

    ステン張デコラ鉋

    六兵衛
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    カンナと材料の接地面がステンレス張りになっているので摩耗を防ぎ、スベりが良くなります。
    用途デコラ材の表面加工に。材質(鉋台)樫全長(mm)188質量(g)455刃幅(mm)45
  • 平鉋 大五郎

    平鉋

    大五郎
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    正確な平面を作り上げる二枚刃鉋
    用途鉋掛け作業に。
  • 3PC ヒンジビットセット #4 #6 #8 Milescraft

    3PC ヒンジビットセット #4 #6 #8

    Milescraft(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    1/4六角シャフトは全てのドリルにフィット。自動センタリング機能。
    質量(g)約150寸法(inch)5/64、7/64、9/64
  • カモイストッパー ユタカメイク

    カモイストッパー

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番367-5556材質ポリスチレン、ABS樹脂、鉄全長(mm)158質量(g)456
  • 木工用のみ グリップ付 SUN UP

    木工用のみ グリップ付

    SUN UP(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(3本)
    当日出荷
    木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。
    セット内容9mm、15mm、24mm全長(mm)205質量(g)477
  • 硬質面取りカンナ V45 タジマツール(TJMデザイン)

    硬質面取りカンナ V45

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
    用途石膏ボード用面取り研削ツール材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベースタイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用面取(幅)1~3mm適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃面取り角度(°)45
  • ボードカンナ120 V45 タジマツール(TJMデザイン)

    ボードカンナ120 V45

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ
    用途石膏ボード用面取り研削ツール材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ加工フッ素コーティング面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm面取り角度(°)45
  • ゴムグリップオールステンハッカー 一心産業

    ゴムグリップオールステンハッカー

    一心産業
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
  • ジャッキアップソケット SK11

    ジャッキアップソケット

    SK11(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。 ホイルナットの緩め締めにも対応。 お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。
    用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール材質(ソケット)スチール
  • SOFT 彫刻刀 BIGMAN(ビッグマン)

    SOFT 彫刻刀

    BIGMAN(ビッグマン)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い 中丸刃 丸溝の線を掘る時やいらない部分をすきとるのに使います。
    寸法(mm)160×15×10グリーン質量(g)21タイプ中丸刀
  • SOFT 彫刻刀 BIGMAN(ビッグマン)

    SOFT 彫刻刀

    BIGMAN(ビッグマン)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い。丸刃と同じ使い方でV型がいっぺんに彫れます。比較的細い線を掘る時やすきとるのに使います。
    寸法(mm)160×15×10イエロー質量(g)20タイプ三角刀
  • 屋台針 TRUSCO

    屋台針

    TRUSCO
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    針部分が長く、狭い部分の作業に最適です。
    用途書類やメモのとじ、紙や革の穴あけに。トラスコ品番818-9516全長(mm)230質量(g)23材質(柄部)材質(針)硬鋼線
  • 貫通千枚通し TRUSCO

    貫通千枚通し

    TRUSCO
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    貫通タイプで、叩いて使用できます。 裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
    用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としてトラスコ品番764-7026材質針:鋼・ニッケル、柄:木全長(mm)180質量(g)31針長(mm)81
  • ハンドリーマー JTC

    ハンドリーマー

    JTC(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途溶接機のノズル・キャブレターのノズルの掃除に!サイズ(mm)0.45~1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • のみ勝 安来鋼追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所

    のみ勝 安来鋼追入のみ 赤樫柄

    小山金属工業所
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • スクラッチアウル ANEX

    スクラッチアウル

    ANEX
    928税込1,021
    1本
    当日出荷
    木ネジの下穴あけや穴あけ前のマーキングに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    トラスコ品番493-7244材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ全長(mm)169質量(g)122軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)30
  • ボードカンナ 山谷製作所

    ボードカンナ

    山谷製作所
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    刃の角度を鋭角30°で切れ味大幅UP!石膏ボードの表面紙まで切れます。
    用途石膏ボード・木材・ベニア等の面取りに!寸法(mm)約 幅180×高さ25×奥行55質量(g)180適合替刃各メーカーカッターL型対応
  • 追入のみ 3枚裏 千吉 金

    追入のみ 3枚裏

    千吉 金
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(3枚裏)を細かく3つに分けて加工しています。 スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。
    用途木材への浅いホゾ穴加工。幅(mm)42高さ(mm)230質量(g)240奥行(mm)30刃幅(mm)42
  • 木柄千枚通し 穴無 角利(角利産業)

    木柄千枚通し 穴無

    角利(角利産業)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    簡単、手軽に書類やメモのとじ穴開けに便利です。
    用途裁縫・工作・調理用に使えます。トラスコ品番365-1665全長(mm)175質量(g)20材質(柄部)板屋楓材質(針)鋼・ニッケル
  • KAKURI 二枚刃鉋 60mm 角利(角利産業)

    KAKURI 二枚刃鉋 60mm

    角利(角利産業)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
    用途板や角材などの表面仕上げに。トラスコ品番363-4043全長(mm)260質量(g)950刃幅(mm)60材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 千枚通し KLASS(クラス/旧:極東産機)

    千枚通し

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    壁紙施工時の柄合せ、印付け、天井の仮止めに便利です。
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    用途ハンマー差し材質ステンレス
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    用途小カラビナ(Φ8×約80L)+ビットホルダー×3材質ステンレス材
  • 播磨王 替刃式追入のみ用 替柄 小山金属工業所

    播磨王 替刃式追入のみ用 替柄

    小山金属工業所
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    播磨王替刃式のみ、ハイス替刃式追入のみ用の替え柄。柄は赤樫。
  • 別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 L 別所二郎作

    別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 L

    別所二郎作
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
    用途1×10/2×10など幅広の木材もカバーできるロングタイプ。テーブルやベンチなど、中~大型家具の制作の仕上げでも大活躍。高硬度な鋼を使用しているため、しならず真っ直ぐに引き削ることができます。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)270×40質量(g)93タイプスクエア型L対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
  • ナカヤ  YAOCOS用ハンドル NK-HDYC ナカヤ

    ナカヤ YAOCOS用ハンドル NK-HDYC

    ナカヤ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    【特長】
    用途ヤオコス本体の回転操作を容易にするヤオコス用ハンドルです。
  • ワンタッチ替刃式鉋 ホーライ

    ワンタッチ替刃式鉋

    ホーライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    替刃式なので、刃砥ぎや裏出しが不要で簡単に使えます。替刃の取り付けはワンタッチなので作業能率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入をしているので長切れします。替刃は東大作替刃K-1242(42mm)を使用してください。
    用途樹脂(プラスチック)、建築資材及びボード等の削り加工作業。サイズ(mm)42×180
  • ラバーグリップ彫刻刀 中丸刃 まるいち

    ラバーグリップ彫刻刀 中丸刃

    まるいち
    339税込373
    1本
    当日出荷
    滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
    用途木彫りや版画などの彫刻堀り。材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)刃型中丸刃
  • フィンガーカバー 道刃物工業

    フィンガーカバー

    道刃物工業
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手全体ではなく一部を守りたい時に便利なフィンガーカバーです。彫刻刀を持つ反対の手の保護。刃を持つ反対の手で工作物を持ちますが手袋だと感覚が鈍ってしまうことがあります。フィンガーカバー装着は指先だけに装着するので素手感覚を失わず上記の問題をクリア出来ます。フックナイフの使用時のケガ防止。フックナイフは使い方によってはケガのリスクがあります。フィンガーカバーを付けることでそのリスクをかなり軽減することが出来ます。研ぎの時の指の保護。ダイヤケアーの研ぎの時などに、指の保護と汚れ防止になります。伸縮性のゴム付きなのでフィット感も抜群。
    用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用材質牛革、ゴム
  • カトラリー彫刻 6本セット 道刃物工業

    カトラリー彫刻 6本セット

    道刃物工業
    13,980税込15,378
    1セット
    10日以内出荷
    スターターの方のためにカトラリー制作に特化した彫刻刀のセットです。スプーンやおたまなどの曲面彫刻に対応しています。
    用途木彫、カトラリー制作付属品収納ケース、刃先キャップ仕様刃先:カービングナイフ;ハイス鋼/彫刻刀;刃物鋼青紙2号 鋼付セット内容・カービー彫刻刀平丸9/丸刀3/丸スクイ9 /カービングナイフ/カトラリー細工のみ丸スクイ12、18(mm)
  • 木工用カービングピーラー替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    木工用カービングピーラー替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1枚
    欠品中
    野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。
    用途木工用カービングピーラー(BM-WCP)用の替刃。寸法(mm)55×14質量(g)10
大工道具