絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(23)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(68)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(51)
- 260~280未満(56)
- 280~300未満(34)
- 300~350未満(21)
- 600~650未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 道刃物工業(156)
- MIKI(155)
- 常三郎(125)
- エスコ(93)
- 与板利器工業(89)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 角利(角利産業)(51)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- 一心産業(28)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- SK11(18)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 大工道具
商品豆知識

彫刻刀ハイス鋼 キワ(印刀)型
三木章(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個5日以内出荷から9日以内出荷ハイス鋼は、刃物鋼として最高級品の一つです。 通常の彫刻刀より耐摩耗性などに優れており、長切れします。刃型キワ(印刀)型
彫刻刀ハイス鋼 丸型
三木章(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から15日以内出荷ハイス鋼は、刃物鋼として最高級品の一つです。 通常の彫刻刀より耐摩耗性などに優れており、長切れします。刃型丸型
キリ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。用途軽作業用。全長(mm)120質量(g)34軸長(mm)60
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ
小山金属工業所¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。用途長切れ、集成材など硬木
パネルプーラ(パネル引き寄せ工具)
スーパーツール¥5,498税込¥6,0481個当日出荷用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立てトラスコ品番813-1137ストローク(mm)30質量(g)760寸法H(mm)250寸法W(mm)212寸法H1(mm)80寸法H2(mm)60![ウッドカービング5pcs BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953672-130626-02.jpg)
ウッドカービング5pcs
BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(5本組)当日出荷木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。 切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。セット内容平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃全長(mm)約160(本体)質量(g)180
追入のみ 3枚裏
千吉 金¥5,998税込¥6,5981本当日出荷職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(3枚裏)を細かく3つに分けて加工しています。 スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。用途木材への浅いホゾ穴加工。幅(mm)42高さ(mm)230質量(g)240奥行(mm)30刃幅(mm)42
木柄千枚通し 穴無
角利(角利産業)¥599税込¥6591本当日出荷簡単、手軽に書類やメモのとじ穴開けに便利です。用途裁縫・工作・調理用に使えます。トラスコ品番365-1665全長(mm)175質量(g)20材質(柄部)板屋楓材質(針)鋼・ニッケル
軽天マグネット
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷天井ボードの位置あわせに便利! 鋼製下地材にワンタッチ!用途軽量鉄骨天井の目透かし用材質鉄製(黒クロメートメッキ)寸法(mm)51×35×6質量(g)47
EXIT アルミツールホルダー
WORKERZ EXIT¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷・軽量アルミツールホルダー用途工具の保持に材質アルミ合金質量(g)69耐荷重(kg)3ベルト通し幅(mm)50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×112×60
別所二郎作 木工用スクレーパー おにぎり型
別所二郎作¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。用途大中小3種類の小さなアールに対応したタイプです。面取りや棒状のものの鏡面処理、トリマーをかけた後の角の調整や仕上げに重宝します。一辺のみフラットで平面にも対応可能です。仕様防錆袋入り・フラット面使用方法切れ味が悪くなった場合は、グラインダー(据え置き)やアールに対応できる丸やすりなどでの刃付けが可能です。厚さ(mm)0.8寸法(mm)55×51質量(g)11タイプおにぎり型対象木材サイズ(mm)【アール】3・6・9素材ハイカーボン刃物鋼
別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 L
別所二郎作¥2,198税込¥2,4181枚欠品中ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。用途1×10/2×10など幅広の木材もカバーできるロングタイプ。テーブルやベンチなど、中~大型家具の制作の仕上げでも大活躍。高硬度な鋼を使用しているため、しならず真っ直ぐに引き削ることができます。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)270×40質量(g)93タイプスクエア型L対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
別所二郎作 木工用スクレーパー ロングK型
別所二郎作¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。用途かんな刃の仕込み・台の調整用として生まれたスクレーパー。通称「かんなのめん棒」狭くて奥行きのある場所で大活躍です。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)200×12質量(g)23タイプロングK型対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
四ッ目錐 中
WIZ'A¥629税込¥6921個当日出荷用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木色ウッドサイズ中先端形状四ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
メカニカルジャッキ バイキングアーム ツールセット
Viking Arm¥51,980税込¥57,1781セット当日出荷特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0608ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ケース寸法(mm)379×437×130ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
バイキングアーム キャビネット設置アダプター
Viking Arm¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キャビネット設置アダプタをバイキングアームに装着することで最大60cmの高さまで対象物を持ち上げることが出来ます。キャビネット等の対象物を支えられる為、人工を1名分省く事が出来ます。バイキングアームのレベル調整機能によりキャビネット等を簡単に水平に設置できます。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0611材質ポリアミド/TPE幅(mm)115高さ(mm)385奥行(mm)104耐荷重(kg)50
ワンタッチ替刃式鉋
ホーライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷替刃式なので、刃砥ぎや裏出しが不要で簡単に使えます。替刃の取り付けはワンタッチなので作業能率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入をしているので長切れします。替刃は東大作替刃K-1242(42mm)を使用してください。用途樹脂(プラスチック)、建築資材及びボード等の削り加工作業。サイズ(mm)42×180
木彫ノミ タタキ 丸
三木章¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。用途木彫り、彫刻作業。材質高級刃物鋼
ラバーグリップ彫刻刀 小丸刃
まるいち¥339税込¥3731本当日出荷滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。用途木彫りや版画などの彫刻堀り。材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)刃型小丸刃
















![ウッドカービング5pcs BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953672-130626-02.jpg)