3ページ目: 大工道具

1,379件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 兼友 細工のみ 小山金属工業所

    兼友 細工のみ

    小山金属工業所
    3,198税込3,518
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)175
  • Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業

    Yoita ウッドチゼルロングショート

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。
    用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容9mm・15mm・24mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)9・15・24
  • ワイヤー通し ナイス

    ワイヤー通し

    ナイス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップ付。
    用途ワイヤーの編みこみ用具。全長(mm)270質量(g)200寸法(Φmm)13
  • 播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所

    播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄

    小山金属工業所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
  • 追入のみ 千吉銅賞

    追入のみ

    千吉銅賞(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。鋼付き。
    用途木材への浅いホゾ穴加工。仕様鋼付き材質(鋼)日立安来鋼黄紙奥行(mm)20材質(柄部)赤樫
  • 四面カンナ 替刃 天心

    四面カンナ 替刃

    天心(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    刃幅(mm)58品名と仕様替刃仕様四面替刃式適合四面カンナ (58)
  • ハイパワーハッカー 一心産業

    ハイパワーハッカー

    一心産業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能 本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
  • 利一 追い入れのみ 与板利器工業

    利一 追い入れのみ

    与板利器工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。セット内容9mm、15mm、24mm材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄刃幅(mm)9、15、24
  • 四方錐 道具工房

    四方錐

    道具工房
    469税込516
    1個
    当日出荷
    三つ目切よりも大きな穴あけ用
    用途穴あけ作業に。全長(mm)280サイズ錐:中質量(g)45
  • ハイス彫刻刀 平刀 道刃物工業

    ハイス彫刻刀 平刀

    道刃物工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    彫刻刀の基本形の一つ、平刀。間透(あいすき)刀ということも。刃先がまっすぐなので力が逃げない。角に丸みをつけたり凸面の成形に使います。刃裏と刃表の向きを変えても彫れ方に違いがあります。 仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。
    用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型平型
  • 二丁鎌毛引 大五郎

    二丁鎌毛引

    大五郎
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃が2枚ついているので2本の筋付けができる!※1枚でも使用可能。
    用途筋付け(線引き・罫引き)用全長(mm)116質量(g)150
  • 硬質面取りカンナ H45 タジマツール(TJMデザイン)

    硬質面取りカンナ H45

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
    用途石膏ボード用面取り研削ツール材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベースタイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用面取(幅)1~3mm適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃面取り角度(°)45
  • 角パイプハッカー 一心産業

    角パイプハッカー

    一心産業
    918税込1,010
    1本
    当日出荷
    全長(mm)210
  • スーパーハンドル 叩き用 小山金属工業所

    スーパーハンドル 叩き用

    小山金属工業所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。 下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
  • ミニ鉋 角利(角利産業)

    ミニ鉋

    角利(角利産業)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
    用途板や角材などの表面仕上げに。刃幅(mm)42材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 面直し器 替ペーパー ホーライ

    面直し器 替ペーパー

    ホーライ
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    当日出荷
  • 重友 四方錐 与板利器工業

    重友 四方錐

    与板利器工業
    409税込450
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木釘の下穴に、家具、指物、建具などの加工に使用します。四方錐は本来、木釘を打つ前の釘の通り道としての穴をあけるための物です。軟材の穴あけにも適しています。四方錐で開く穴は木釘の断面と同じく円錐状になります。
    用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
  • ハイス彫刻刀 三角 (45度) 道刃物工業

    ハイス彫刻刀 三角 (45度)

    道刃物工業
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    通常の三角(60度)より鋭角なVの字で、鋭い切れ込みを入れることができます。
    用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型三角型
  • 筋毛引 大五郎

    筋毛引

    大五郎(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    便利な目盛付き!。目盛10cmまで。
    用途筋付け(線引き・罫引き)用付属品ナット全長(mm)185質量(g)124
  • アルミ千枚通し ヤヨイ化学

    アルミ千枚通し

    ヤヨイ化学
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ハンドル部にアルミを使用していますので、適度な重量感があり、強度や耐久性に優れています。
    材質ハンドル:アルミ、針部:工具鋼
  • 細ハッカー 千吉

    細ハッカー

    千吉
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
    用途結束線の締め付け作業。全長(mm)約190仕様バネ柄
  • ネジ止スジ毛引 刃収納安全タイプ 角利(角利産業)

    ネジ止スジ毛引 刃収納安全タイプ

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様ネジ止め仕様材質台:竹集成材、刃:炭素鋼
  • 彫刻刀 丸型 三木章

    彫刻刀 丸型

    三木章
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃型丸型
  • ラバーグリップ彫刻刀  平刃 まるいち

    ラバーグリップ彫刻刀 平刃

    まるいち
    339税込373
    1本
    当日出荷
    滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
    用途木彫りや版画などの彫刻堀り。材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)刃型平刃
  • ラバーグリップ彫刻刀 切出刃 まるいち

    ラバーグリップ彫刻刀 切出刃

    まるいち
    339税込373
    1本
    当日出荷
    滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
    用途木彫りや版画などの彫刻堀り。材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)刃型切出刃
  • Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業

    Yoita ウッドチゼルロングショート

    与板利器工業
    699税込769
    1本
    当日出荷
    柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
    用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)32
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm

    与板利器工業(2件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。刃型平型材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
  • 千枚通し 穴付 大五郎

    千枚通し 穴付

    大五郎
    299税込329
    1個
    当日出荷
    書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。
    用途穴あけ等の作業に。全長(mm)170質量(g)16.5
  • ハイス彫刻刀 印刀 道刃物工業

    ハイス彫刻刀 印刀

    道刃物工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    彫刻刀の基本形の一つ、印刀。小刀(こがたな)、キワ刀などとも言います。切っ先鋭く切り込みを入れられるのが平刀との大きな違いです。向きは左右がありますが、利き手用というわけではありません。彫る場所によって左右を使い分けるのが上達のポイント!仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。
    用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型キワ(印刀)型
  • 彫刻刀 丸曲型 三木章

    彫刻刀 丸曲型

    三木章(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    刃型丸曲型
  • グリップ彫刻刀SA サクラクレパス

    グリップ彫刻刀SA

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • 四ツ目きり 広島

    四ツ目きり

    広島
    789税込868
    1個
    当日出荷
    刃長(mm)50サイズ(mm)50
  • 木柄千枚通し TRUSCO

    木柄千枚通し

    TRUSCO
    739税込813
    1本
    当日出荷
    裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
    用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として材質針:鋼・ニッケル、柄:木
  • 四角錐ポンチ ANEX

    四角錐ポンチ

    ANEX
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。 木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。 金属板のケガキ作業に。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    全長(mm)199仕様ハンマー打撃が可能な座金付トラスコ品番493-6701材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ質量(g)151軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30
  • 差し替え千枚通し SK11

    差し替え千枚通し

    SK11(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    太・細、2種類の針が差し替え出来ます。柄に針を収納できます。
    用途穴あけ、ケガキ、精密作業に。質量(g)20材質(柄部)樹脂材質(針)炭素工具鋼
  • 頭付コンクリート針 千吉

    頭付コンクリート針

    千吉
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。糸を結びやすく握りやすい真鍮製頭付きです。
    用途コンクリート用。高さ(mm)155幅(mm)18質量(g)40奥行(mm)10材質(針)炭素工具鋼
  • 麻袋針 荷造用 千吉

    麻袋針 荷造用

    千吉(3件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・麻袋の補修に使えます。
    用途荷造り用。高さ(mm)155幅(mm)3質量(g)15奥行(mm)3材質(針)炭素工具鋼
  • ハンディカッター SK11

    ハンディカッター

    SK11(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
    用途新建材、木材、スレート、プラスチックなどの側面及び面取り幅(mm)55種別替刃式高さ(mm)145質量(g)120奥行(mm)35溝幅(mm)21材質(刃)SK材
  • Yoita 替刃式1枚鉋 替刃 与板利器工業

    Yoita 替刃式1枚鉋 替刃

    与板利器工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    替刃式1枚鉋42mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。
    用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5)刃幅(mm)42
大工道具