絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(23)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(68)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(51)
- 260~280未満(56)
- 280~300未満(34)
- 300~350未満(21)
- 600~650未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 道刃物工業(156)
- MIKI(155)
- 常三郎(125)
- エスコ(92)
- 与板利器工業(89)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 角利(角利産業)(51)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- 一心産業(28)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- SK11(18)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 大工道具
商品豆知識

最適カンナj50替刃特殊用
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷最適カンナミニj50・j50特殊用の共通替刃3枚入りです。デコラの面取り、プラスチックの面取り、アルミ(0.5mm迄)などの特殊素材に最適です。用途最適カンナミニj50・j50用の替刃。材質刃:合金鋼入数(枚)3サイズ(mm)幅50×高さ19×奥行1
KAKURI 万能のみ ショート
マルチクラフト¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。 ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。 集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。 表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース全長(mm)200
Yoita ウッドチゼルロングショート
与板利器工業¥699税込¥7691本当日出荷柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)32
桜日本 追い入れのみ
与板利器工業¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
千枚通し 穴付
大五郎¥299税込¥3291個当日出荷書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。用途穴あけ等の作業に。全長(mm)170質量(g)16.5
カトラリー彫刻刀 丸スクイ 9mm
道刃物工業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷カトラリー(特にスプーン)制作に特化した形状の丸スクイ。二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。学童用にも。用途木のカトラリー材質刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ全長(mm)170~175柄長さ(mm)145
角利 替刃式細工鉋 角面取かんな
角利(角利産業)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。角利産業オリジナル代表商品です。45度・60度・30度の角面取りができる画期的な替刃式鉋です。誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。幅(mm)52高さ(mm)23奥行(mm)151材質(台)樫材質(刃)炭素鋼SK-5
別所二郎作 木工用スクレーパー オーバル型
別所二郎作¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。用途ヤスリがけでもっとも厄介な曲面のくぼみに最適なスクレーパー。楕円にすることで小~中程度のアールまで対応可能です。ザグリのケバや、穴の面取りにも使えるあると便利な一品です。仕様防錆袋入り使用方法切れ味が悪くなった場合は、グラインダー(据え置き)やアールに対応できる丸やすりなどでの刃付けが可能です。厚さ(mm)0.8寸法(mm)50×30質量(g)7タイプオーバル型対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
ナカヤ YAOCOS NK-4000YC
ナカヤ¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷【特長】都市部の狭い現場でも運搬・取り回しが容易、リフォームでも使える万能型屋起こし器 !・収納時長 わずか1.65m ! ・新設計の高強度アルミフレーム三段式構造を採用。 最長4m、耐荷重400kgfを実現。・フレームの落下速度を抑えるエアブレーキ構造(PAT.P)を採用。 製品の故障リスクや騒音を大幅に低減します。・鴨居上げ等、リフォームの作業にも使えます。 ※耐荷重400kgfを超える負荷での作業は避けて下さい。・角・梁・面、土間コン・床・大引、どんな箇所にもセット可能。 ・プレートのふらつきを抑える安定機構を採用。( 極プレート (PAT.))用途木造住宅鉛直度矯正長さ(mm)【収納時】最小1650質量(kg)7.6セット高さ(mm)最大3030耐荷重(kN)3.9(400kgf)最大長(mm)4000
ラバーグリップ彫刻刀 切出刃
まるいち¥339税込¥3731本当日出荷滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。用途木彫りや版画などの彫刻堀り。材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)刃型切出刃
Yoita 替刃式1枚鉋 替刃
与板利器工業(1件のレビュー)¥539税込¥5931枚当日出荷替刃式1枚鉋42mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5)刃幅(mm)42
Yoita 追い入れのみ 袋入
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行うことにより桂が抜けにくくなります。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄刃幅(mm)30
Yoita 追い入れのみ
与板利器工業(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
四方錐
大五郎¥499税込¥5491個当日出荷細く長い円錐形の穴があけられます。先端の形状は四角錐で鋭い円錐形の穴があけられ、四ツ目錐とも呼ばれます。キャップを装着すると転がりにくくなります。用途穴あけ作業に。全長(mm)280質量(g)25刃長(mm)45柄長さ(mm)235
マーフィーズ マイターボックス 鋸ガイド
スタックスツールス(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。 横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。質量(g)約590寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×17×10切断可能寸法(mm)【木材】約幅90・厚み75まで
3PC ヒンジビットセット #4 #6 #8
Milescraft(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷1/4六角シャフトは全てのドリルにフィット。自動センタリング機能。質量(g)約150寸法(inch)5/64、7/64、9/64
木工用のみ グリップ付
SUN UP(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(3本)当日出荷木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。セット内容9mm、15mm、24mm全長(mm)205質量(g)477
硬質面取りカンナ用セラミック替刃
タジマツール(TJMデザイン)¥899税込¥9891個当日出荷面取りカンナ用セラミック替刃用途石膏ボード用面取りカッターセラミック替え刃適合品番TMK-KV45、TMK-KH45
ゴムグリップオールステンハッカー
一心産業¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
セール針
BIGMAN(ビッグマン)¥159税込¥1751袋(2本)当日出荷厚生地布の縫い合わせ、加工やホビーに。(細番の水糸が使えます)寸法(mm)75×2×2全長(mm)約175タイプセール針質量(g/本)2入数2本入
ツールホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。 クリップでドライバー軸を挟み保持します。 ねじ穴付きで壁掛けが可能です。用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。トラスコ品番818-8766長さ(mm)300質量(g)126ソケット内容(ホールド数)8
木柄千枚通し
TRUSCO¥739税込¥8131本当日出荷裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として材質針:鋼・ニッケル、柄:木
貫通千枚通し
TRUSCO¥929税込¥1,0221本当日出荷貫通タイプで、叩いて使用できます。 裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としてトラスコ品番764-7026材質針:鋼・ニッケル、柄:木全長(mm)180質量(g)31針長(mm)81