絞り込み
刃幅(mm)
- 18
- 15(9)
- 21(10)
- 24(11)
- 27(20)
- 30(31)
- 33(26)
- 36(39)
- 39(35)
- 42(64)
- 44(23)
- 45(19)
- 48(47)
- 50(30)
- 55(22)
- 58(22)
- 60(12)
- 65(33)
- 70(35)
- 80(23)
- 刃幅(mm)をもっと見る
ブランド
- ムラテックKDS(1)
- 与板利器工業(5)
- 千吉(1)
- 小山金属工業所(1)
- 常三郎(6)
- 梅鉢龍馬(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
鉋(カンナ)とは、木の表面を滑らかに仕上げる大工道具です。代表的な平鉋も、太い柱の表面のように大きな面を仕上げるものから、木口や細工物、面取りに使うミニ鉋までいくつもの種類があります。平面だけでなく、大きな曲面の仕上げに使う反鉋、入隅には際(キワ)鉋、敷居の溝などを仕上げるものなど、多様なラインナップで使い分けが可能です。初心者にも気軽に扱えるのは、刃を研いだり押さえ金の調整など、難しい作業をする必要がない替え刃式。替え刃も各種扱っています。台直し鉋は、本格的な鉋を使う方には、鉋台の下端調整のために必要です。石膏ボードの木口や面取り仕上げに使うボード鉋も、このカテゴリで扱っています。
商品豆知識

ボードカンナVH
ムラテックKDS¥2,098税込¥2,3081個当日出荷面取り幅を無段階で調整できます。グラスファイバー入り特殊樹脂なので滑りが良く高耐久です。用途石膏ボードなどの面取り、平削りに。仕様L型替刃(大)LB-10HB使用可能、45°面取り、平削り両方可能トラスコ品番837-0751セット内容鋭黒刃(大)1枚、替刃1枚材質本体:グラスファイバー入特殊樹脂、押え金:ステンレス全長(mm)180色黄質量(g)247刃長(mm)50刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5寸法(縦×横×高さ)(mm)180×58×44mm2018年トラスコ掲載ページ7 0059
創一郎 内丸鉋
与板利器工業¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷鉋の削り面が丸くへこんでいる為、部材の外側を丸く削れます。家具や楽器などの細工にも使用されています。用途部材を丸く削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)18
創一郎 ミゾ鉋
与板利器工業¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)18
重友 シキイ作里
与板利器工業¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷敷居など18mm幅の浅い仕上げに使用します。敷居の溝を削るときにてきしています。用途敷居の溝を削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ブナ刃幅(mm)18
創一郎 櫛型作里
与板利器工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
創一郎 外丸鉋
与板利器工業¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷削る部材が内丸に仕上がる鉋です。家具や楽器などの細工にも使用されています。用途凹型の曲面を削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)18
青鋼 細工四方反り鉋 押金付
常三郎¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。四方(前後左右)に丸く反った鉋です。用途凹み面削りに使用します材質青鋼サイズ3寸材質(台)白樫
青鋼 細工外丸鉋 押金付
常三郎¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。材質青鋼材質(台)白樫
青鋼 細工内丸鉋 押金付
常三郎¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。材質青鋼材質(台)白樫
青鋼 細工反り鉋 押金付
常三郎¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。用途凹み面削りに使用します材質青鋼材質(台)白樫
青鋼 細工キワ鉋 押金付
常三郎¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。材質青鋼材質(台)白樫
青鋼 細工平鉋 押金付
常三郎¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。材質青鋼材質(台)白樫