絞り込み
ベルト幅(mm)
- 25(1)
- 35(1)
端末・金具仕様
- Jフック/クロスフック(1)
- オープンフック(1)
- シボリ縫製(1)
ベルト長さ(m)
- 1.8(2)
ベルト長さ固定側(m)
- 0.2
- 0.1(1)
- 0.17(1)
- 0.19(1)
- 0.21(1)
- 0.25(2)
- 0.3(3)
- 0.33(1)
- 0.35(12)
- 0.4(3)
- 0.42(1)
- 0.5(82)
- 0.7(2)
- 1(236)
- 1.00(3)
- 1.7(2)
- 4(6)
- 5(3)
- 6(2)
- -(64)
- ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
ベルト長さ巻取側(m)
- 1(1)
- 1.6(2)
ブランド
- SK11(2)
- オーエッチ工業(1)
SK11・オーエッチ工業
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
25(1)
35(1)

ラチェット式荷締機自動巻
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷自動ベルト巻取式はフックを掛けて締め付けるだけ。荷締作業が素早く簡単です。ベルト余りを瞬時に巻き取るため、従来品のようなベルト余りの処理が不要で、余分なベルトは自動格納しコンパクトな収納が可能です。ベルト長さを自動で調整するため、従来品のようなベルト長さの調整不要で、ベルトを引き出すだけで調整完了します。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):127(1.25kN)ベルト幅(mm)25ベルト色ブラック破断荷重(kg)510(5.0kN)バックルラチェットバックル
バックル式ベルト荷締機
SK11¥2,998税込¥3,2981セット(2本)当日出荷荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。カムバックル式で操作が簡単です。1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつきません。用途2輪車や小型機械運搬時等の荷締作業。材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト
オーエッチ工業¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷バックル本体及びハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締作業が出来ます。用途トラック等の荷締め。ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)400ベルト色ブルー端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)1破断荷重(kg)2000ベルト長さ固定側(m)0.2ベルト厚(mm)2