絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 18(1)
  • 25(4)
端末・金具仕様
  • Jフック/クロスフック(3)
  • その他(1)
  • エンドレス(3)
  • オープンフック(3)
  • シボリ縫製(3)
ベルト長さ(m)
  • 1.8(2)
  • 2.4(1)
  • 3.0(1)
  • 4(1)
  • 4.5(2)
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.2(2)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(3)
  • 1(1)
  • -(3)
ベルト長さ巻取側(m)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
  • 3.65(1)
  • 4(4)
  • 4.5(2)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(9)
  • オーエッチ工業(188)
  • エスコ(84)
  • allsafe(51)
  • TRUSCO(25)
  • KITO(キトー)(23)
  • テザック(23)
  • FREAK(フリーク)(23)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(19)
  • シライ(18)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(16)
  • 日軽金アクト(14)
  • HIDAX(10)
  • 田村総業(9)
  • コンドーテック(8)
  • Zip's(8)
  • バイタル工業(7)
  • サンピース(7)
  • SEWOTA(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
18(1)
25(4)
  • ラチェットベルト荷締機 SK11

    ラチェットベルト荷締機

    SK11(11件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(2本)
    当日出荷
    引き出すだけで長さの調節ができ、荷締作業が早く簡単に行えます。巻取はバネの力で自動に巻き取られます。使用後はベルトを本体に収納できます。
    用途荷締め作業。
  • ラチェット式荷締機自動巻 SK11

    ラチェット式荷締機自動巻

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    自動ベルト巻取式はフックを掛けて締め付けるだけ。荷締作業が素早く簡単です。ベルト余りを瞬時に巻き取るため、従来品のようなベルト余りの処理が不要で、余分なベルトは自動格納しコンパクトな収納が可能です。ベルト長さを自動で調整するため、従来品のようなベルト長さの調整不要で、ベルトを引き出すだけで調整完了します。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):127(1.25kN)ベルト幅(mm)25ベルト色ブラック破断荷重(kg)510(5.0kN)バックルラチェットバックル
  • ミニラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ミニラチェット式ベルト荷締機

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    携帯性に優れたコンパクトサイズ、ラチェットバックルでしっかり固定できます。使用時や携帯時でも邪魔にならない携帯性に優れたコンパクトサイズです。ラチェットバックル式のため小型でもカムバックル式以上の締め付け具合で、緩まず確実な荷締めができます。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。バックルラチェットバックル
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    荷締め作業が簡単・確実に行えます。ラチェット式で、しっかりと荷締めが出来ます。エンドレスタイプです。結束用のためトラック用フックは付いていません。ベルト式の為積み荷をキズ付けません。
    用途荷物の結束作業。材質(ベルト)ポリエステル
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
    用途軽トラックでの積荷の固定。ブルー破断強度(kg)611材質(ベルト)ポリエステル
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    3,298税込3,628
    1セット(2本組)
    当日出荷
    荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。Jフック式です。
    用途軽トラックの荷締作業・軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
  • ステンラチェットベルト荷締機 SK11

    ステンラチェットベルト荷締機

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ラチェットバックル&オープンフックは耐食性に強いステンレス素材を採用しました。屋外での使用、水・潮風の影響を受けるシーンの使用に適しています。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.25kN(127)、オープンフックベルト幅(mm)25全長(m)4.5(固定側0.5/調整側4.0破断荷重(kg)5.0kN(510バックルラチェットバックル
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    操作中に不意にフックが外れないカラビナ型フック&外れ防止ゴムストッパーの着いた荷締機です。カラビナ型フックはリングフック等から外れず確実に引っ掛けれるので、操作中にフックが外れる煩わしさから解放されます。外れ防止ゴムホルダーは軽トラックのロープフック等からフックを落とさず保持できるので、一人での作業も安心です。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.5kN(152)、オープンフック(カラビナ型)ベルト幅(mm)25全長(m)5.0(固定側0.5/調整側4.5破断荷重(kg)6.0kN(611バックルラチェットバックル
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    2,988税込3,287
    1本
    当日出荷
    荷物の結束や軽作業に最適です。荷物の結束固定に使用します。結束用です。
    用途荷物の結束や軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。
    用途軽トラックの荷締作業・軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
  • バックル式ベルト荷締機 SK11

    バックル式ベルト荷締機

    SK11
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    当日出荷
    荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。カムバックル式で操作が簡単です。1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつきません。
    用途2輪車や小型機械運搬時等の荷締作業。材質(ベルト)ポリエステル
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
    用途軽トラックでの積荷の固定。仕様ワイドゴムグリップ、Jフック破断強度(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
  • ラチェット式荷締機ベルト収納 SK11

    ラチェット式荷締機ベルト収納

    SK11
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    余分なベルトを巻き取れるベルトリール付きです。従来品は荷締め中のベルト余りの処理が面倒でしたが、余分なベルトをリールに巻き取るだけ。作業性に優れています。従来品は使用後のベルトの片付けが面倒でしたが、ベルトを巻き取りスッキリ・コンパクトにでき、収納性・携帯性に優れています。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.0kN(102)、4.0kN(408材質ベルト;ポリエステルベルト幅(mm)25全長(m)4.0(固定側0.5/調整側3.5破断荷重(kg)4.0kN(408バックルラチェットバックル
ラッシングベルト