絞り込み
材質
  • 樹脂すべて
  • ポリエチレン(PE)
  • ポリカーボネート(PC)
  • 塩ビ(PVC)
  • ゴム(1)
  • ステンレス(2)
  • 鉄すべて(4)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イマオコーポレーション(10)
  • マサル工業(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(3)
  • マサル(2)
  • Poeppel(2)
  • 共和ゴム(2)
  • 積水樹脂(1)
  • JAPPY(1)
  • 共和化学工業所(1)
  • フジテック・ジャパン(1)
  • ラクテム(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ モノタロウキャップモノタロウ(12件のレビュー)
639税込703
1袋(100個)
当日出荷
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(47件のレビュー)
339税込373特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
端末キャップ フジテック・ジャパン端末キャップフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
29税込32
1個
4日以内出荷
用途針金・ワイヤー・ボルト等の先端の保護。ダボのキャップ等、使用方法は色々。材質軟質塩化ビニール
キャップセット 積水樹脂キャップセット積水樹脂(4件のレビュー)
289税込318
1袋(2個)
当日出荷
パイプの補修に便利なキャップ。
材質(本体)PVC樹脂ホワイト
袋ナットキャップ SDC TANAKA(SDC田中)袋ナットキャップSDC TANAKA(SDC田中)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
材質L.D.ポリエチレン
カラーキャップ SDC TANAKA(SDC田中)カラーキャップSDC TANAKA(SDC田中)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100枚)
当日出荷
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質LDPE
四角パイプインサート SDC TANAKA(SDC田中)四角パイプインサートSDC TANAKA(SDC田中)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
ねじ先端キャップ ラクテムねじ先端キャップラクテム
262税込288
1セット(10個)ほか
5日以内出荷
ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
エンドねじキャップ 六角ボルト頭用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 六角ボルト頭用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(4個)
当日出荷から5日以内出荷
塗装出来ないボルトの頭を隠す化粧用としても使用できます。密着させることで六角ボルト頭部の錆をおさえる効果があります。
用途ボルト用。ボルトの六角部だけをカバーしたい時に。材質PVC
エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1セット(4個)
当日出荷
全ねじに被せるキャップです。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)仕様全ねじ用
ボルトキャップくんB(ワンタッチ式) JAPPYボルトキャップくんB(ワンタッチ式)JAPPY
259税込285
1個
翌日出荷
材質(本体)硬質塩化ビニル
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12 イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12イマオコーポレーション
369税込406
1個
5日以内出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)7寸法A(mm)12.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)10寸法C(mm)9.4寸法DM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビスキャップダイドーハント(旧:大同製鋲所)
509税込560
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
座金のくぼんでいる側から、ビスを差し込んで固定して下さい。固定後キャップを座金にはめ込んで下さい。
その他【座金】別売(10173430)材質ポリエチレン直径(mm)13
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16 イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16イマオコーポレーション
379税込417
1個
5日以内出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)16寸法A(mm)16.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.8寸法B(mm)12寸法C(mm)13寸法DM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
エンドねじキャップ 全ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(4個)
当日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。トラスコ品番146-6512材質PVC寸法t(mm)1適合ねじM4キャップサイズ(mm)内径(H):20
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10 イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10イマオコーポレーション
359税込395
1個
5日以内出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)4寸法A(mm)10寸法F(mm)1.5寸法E(mm)1.2寸法B(mm)8寸法C(mm)7.7寸法DM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUSイマオコーポレーション
539税込593
1個
5日以内出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)4寸法A(mm)10寸法F(mm)1.5寸法E(mm)1.2寸法B(mm)8寸法C(mm)7.7寸法DM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8 イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8イマオコーポレーション
319税込351
1個
5日以内出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)2寸法A(mm)8.5寸法F(mm)1.2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)6寸法C(mm)6.5寸法DM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト用保護カバー ハカマ マサル工業ボルト用保護カバー ハカママサル工業
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
●ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。●ハカマは段積みが可能です。
材質PVC(塩化ビニル)グレー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル保護キャップ Poeppelフレキシブル保護キャップPoeppel
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷
TPE素材で伸縮性があるので簡単にキャップを被せられます。耐熱性があり-50~120℃までの環境で使用できます。様々な突起物に被せて保護できます。
用途突起物の保護に。イエロー
アオ SDC カラーキャップ 大阪魂アオ SDC カラーキャップ大阪魂
667税込734
1個(16個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質LDPE
ボルト用保護カバー ダークブラウン マサルボルト用保護カバー ダークブラウンマサル
1,398税込1,538
1個
当日出荷
くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。
用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0547材質塩化ビニル(PVC)ダークブラウン種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用) 共和ゴムボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用)共和ゴム
599税込659
1個
当日出荷
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。トラスコ品番662-3690材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム透明寸法d(mm)50寸法D1(mm)50寸法D2(mm)41適合ねじM20寸法H1(mm)46.5寸法H2(mm)23寸法D3(mm)36.5
ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用) 共和ゴムボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用)共和ゴム
899税込989
1個
当日出荷
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。トラスコ品番662-3695材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム透明寸法d(mm)54寸法D1(mm)54寸法D2(mm)45適合ねじM22寸法H1(mm)80.5寸法H2(mm)38寸法D3(mm)38.5
VAファスナーキャップ 共和化学工業所VAファスナーキャップ共和化学工業所
1,298税込1,428
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
VAケーブルの端末処理に使用いただけます
材質ポリエチレン
ハカマ 16型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業ハカマ 16型 ダークブラウン(こげ茶)マサル工業
249税込274
1個
3日以内出荷
適合16型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)ダークブラウン(こげ茶)高さ(mm)30質量(g)19外径(Φmm)60.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ハカマ 30型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業ハカマ 30型 ダークブラウン(こげ茶)マサル工業
349税込384
1個
3日以内出荷
適合30型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)ダークブラウン(こげ茶)高さ(mm)35質量(g)39外径(Φmm)72.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ハカマ 36・42型 グレー マサル工業ハカマ 36・42型 グレーマサル工業
419税込461
1個
3日以内出荷
適合36・42型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)グレー高さ(mm)40質量(g)69外径(Φmm)97RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ハカマ 20・22型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業ハカマ 20・22型 ダークブラウン(こげ茶)マサル工業
249税込274
1個
3日以内出荷
適合20・22型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)ダークブラウン(こげ茶)高さ(mm)30質量(g)25外径(Φmm)60.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ハカマ 30型 グレー マサル工業ハカマ 30型 グレーマサル工業
349税込384
1個
3日以内出荷
適合30型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)グレー高さ(mm)35質量(g)39外径(Φmm)72.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ハカマ 24・27型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業ハカマ 24・27型 ダークブラウン(こげ茶)マサル工業
279税込307
1個
3日以内出荷
適合24・27型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)ダークブラウン(こげ茶)高さ(mm)30質量(g)30外径(Φmm)70.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ハカマ 36・42型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業ハカマ 36・42型 ダークブラウン(こげ茶)マサル工業
419税込461
1個
3日以内出荷
適合36・42型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)ダークブラウン(こげ茶)高さ(mm)40質量(g)69外径(Φmm)97RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20 イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20イマオコーポレーション
499税込549
1個
5日以内出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)31寸法A(mm)20.5寸法F(mm)2.5寸法E(mm)1.8寸法B(mm)16寸法C(mm)16.5寸法DM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12-SUSイマオコーポレーション
589税込648
1個
5日以内出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)7寸法A(mm)12.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)10寸法C(mm)9.4寸法DM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8-SUSイマオコーポレーション
489税込538
1個
5日以内出荷
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)2寸法A(mm)8.5寸法F(mm)1.2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)6寸法C(mm)6.5寸法DM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト用保護カバー マサルボルト用保護カバーマサル
269税込296
1個
当日出荷
突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番130-8785材質塩化ビニル(PVC)透明種類13型寸法L(mm)41寸法H(mm)50適合ねじM12、M14、W1/2寸法W(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付きエンドキャップ Poeppelグリップ付きエンドキャップPoeppel
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷
グリップ付きでキャップの取付け、取外しが容易に行えます。-40~40℃までの環境で使用できます。様々な突起物に被せて保護できます。
用途突起物の保護に。材質EVA樹脂イエロー寸法H(mm)20
M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーションM-BM プロテクションキャップイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷
材質ポリエチレン
キャップ