絞り込み
エコロジープロダクト
攪拌とは、物(おもに液体)をかき混ぜる行為を言います。空圧により駆動させる攪拌機は、電気を使わないため、引火性のある対象物にも使用が可能です。容器を密閉した状態で傾斜を保持しながら回転させる技術で、むらなく素早く混ぜ合わせることができます。液体のほか、粉状や粒状のもの、食品や薬品類、工業用の材料など、さまざまなものに使用ができるほか、一斗缶をはじめとする缶各種を開封することなく攪拌・混合させることができます。

マルテーラッカーマザール
大塚刷毛製造¥59,980税込¥65,9781個当日出荷溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。用途エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。付属品ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ仕様エアー式/手持ち式全長(mm)650質量(kg)1.42最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500羽根(Φmm)100使用空気圧力(MPa)0.6シャフト長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2
スタンド式塗料攪拌機(高粘度塗料用)
アネスト岩田¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷塗料用のかくはん機です。用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6818質量(kg)4.6粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下エアー取付口G1/4
マルテーウルトラボール L=560 一体型
大塚刷毛製造¥44,980税込¥49,4781個当日出荷型式L-560質量(kg)1.237シャフト径(Φmm)12寸法・サイズ(mm)ボール 64×63素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーウルトラボールマザール
大塚刷毛製造¥82,980税込¥91,2781個当日出荷●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。仕様エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト型式ADR-65質量(kg)2.13回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6本機シャフト系(mm)12先端ボール径(mm)64シャフト長さ(mm)564素材ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2
マルテーマザール 90A エアー
大塚刷毛製造¥63,980税込¥70,3781個当日出荷・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。仕様エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型型式#90A全長(mm)740質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6シャフト長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2羽根径(Φmm)100
スタンド式塗料攪拌機
アネスト岩田¥88,980税込¥97,8781台当日出荷塗料用のかくはん機です。用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6851質量(kg)2.7粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下エアー取付口G1/4
マルテーマザール 90用ジョイント
大塚刷毛製造¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷本体にシャフトを取り付ける部品です。マルテーマザール90用。用途シャフト取付用ジョイント適合機種PM-311・PM-851・PM-1011・PM-1362A・SBM-150E1・BMP-150B1・BMV-150A型式6081258全長(mm)約66質量(g)約137穴径(Φmm)シャフト側:12太さ(mm)約24ねじの形式本体側:1/2-20UNF適合シャフトマルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト
混合・攪拌機「まぜまぜマン」
MISUGI¥269,800~税込¥296,780~1台6日以内出荷から16日以内出荷用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄材質スチール(SS400)幅(mm)570最大荷重(kg)25(缶を含む)
マルテーウルトラボール L=320 一体型
大塚刷毛製造¥44,980税込¥49,4781個当日出荷●ウルトラボールマザール用シャフト。●穴の空いた特殊形状ヘッドの回転により、強力な竜巻状の渦を発生させます。●専用のジョイントを取り付けてシャフトを攪拌機に差し込むだけで簡単に装着。塗料の飛び散り・容器への接触による異物の混入も防げます。 ●吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。用途ウルトラボールマザール用型式L-320全長(mm)318質量(kg)1.017シャフト径(Φmm)12寸法・サイズ(mm)ボール64×63素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラボール用アダプター12Φ L型レンチツキ
大塚刷毛製造¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷ウルトラボールマザール用 シャフト・本体取付用アダプター(L型レンチ付)用途シャフト・本体取付用アダプター。ジョイント。マルテーウルトラボール用全長(mm)42質量(kg)123穴径(Φmm)12太さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトマルテーウルトラボール L=560一体型・L=320一体型
マルテーウルトラボールMA-P(固定式)
大塚刷毛製造¥109,800税込¥120,7801個当日出荷●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト型式MA-P出力(W)45トルク0.45N.m回転数(min-1[r.p.m])1000空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.49本機シャフト系(mm)12先端ボール径(mm)64シャフト長さ(mm)324RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー マザール90A用アダプター 12Φ
大塚刷毛製造¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷本体とシャフトの取付アダプター。用途マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト用適合機種ADR-65-01型式3/8-24UNF全長(mm)65質量(g)135穴径(Φmm)12適合シャフト径(Φmm)マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト太さ(mm)22
マルテーマザール 90
大塚刷毛製造¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使える電動式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。用途電動式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。仕様電動式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型型式#90全長(mm)870質量(kg)3.3電源(V)単相100無負荷回転数(min-1[r.p.m])850定格消費電力(W)610シャフト長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)100
混合・攪拌機「まぜまぜマン」
MISUGI¥839,800~税込¥923,780~1台16日以内出荷動力に電気を使用しないエア駆動・エア制御タイプであるため、引火性雰囲気での使用に対応します。 各種容器を密閉状態で混合・かくはんできます。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々まで混合・かくはんができます。 動力源がエアのみのため、防爆対応型です。用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。 食品・医薬品・工業用材料等。 部品・容器洗浄。仕様作業時間の限定/タイマー使用空気圧力(MPa)0.6