絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(1)
- 19(3)
- 25(2)
色
イエロー(3)
ブラック(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.06(2)
- 0.1(2)
- 0.13(1)
- 0.25(1)
用途
電気・電子用(3)
特長
- 耐熱(3)
テープ長さ(m)
- 20(2)
- 30(2)
- 45(2)
20・30・45
基材
- グラスファイバー(1)
- プラスチック(2)
- ポリイミド(2)
- 布系(3)
グラスファイバー・プラスチック・ポリイミド・布系
粘着剤
- ゴム系(1)
- シリコーン系(2)
ゴム系・シリコーン系
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(4)
- Denka(デンカ)(4)
- Devcon(デブコン)(1)
- GB[制御機器](7)
- JTC(4)
- tesa(テサ/テサテープ)(7)
- まつうら工業(1)
- エーモン(3)
- オーム電機(1)
- キラックス(1)
- セキスイ(1)
- 住友電気工業(2)
- 住電機器システム(1)
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 東京富士商会(4)
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(1)
19(3)
25(2)
![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274604-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥2,900税込¥3,1901巻翌日出荷粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス色黄色テープ幅(mm)19テープ長さ(m)45テープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274620-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥3,790税込¥4,1691巻翌日出荷粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス色黄色テープ幅(mm)25テープ長さ(m)45テープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274656-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥8,580税込¥9,4381巻翌日出荷粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途F種電気機器の絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス色淡泊黄色テープ幅(mm)25テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8導体最高許容温度(℃)155
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個当日出荷UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-6伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性
19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)
エスコ¥5,290税込¥5,8191個翌日出荷用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-19材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個翌日出荷用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-12材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ




![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274604-260526-02.jpg)
![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274620-260526-02.jpg)
![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274656-260526-02.jpg)