絞り込み
ブランド
  • JTC(157)
  • FPC(33)
  • Mat Jack(26)
  • 日平機器(20)
  • BAHCO(バーコ)(18)
  • HASCO(17)
  • KTC(14)
  • KOTO(13)
  • TECH(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ハゼット(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • T&D(ティアンドデイ)(5)
  • ツールプラネット(5)
  • ミトロイ(水戸工機)(4)
  • TIPTOP(3)
  • エスコ(2)
  • IZUMI(2)
  • ゲーター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(134)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
367件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペアタイヤレンチ IZUMI

    スペアタイヤレンチ

    IZUMI(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    差込角12.7mmインパクトレンチで使用します。2~10tonトラックの国産メーカーに対応。
    用途トラックのスペアタイヤを下す専用レンチ
  • 25.4sq自動車用ソケット FPC

    25.4sq自動車用ソケット

    FPC(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)25.4(1/1")
  • トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応 MAD MAX(マッドマックス)

    トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷
    ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。 大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。
    用途外装パーツ適合サイズ(mm)33~41
  • ナットカバープライヤーロングタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ナットカバープライヤーロングタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    33~41mmナットカバーのサイズに対応。リアの深い位置にあるナットカバーにも届くロング設計。ナットカバーを挟むヘッド部とグリップ部には滑りにくい素材を採用し、ナットカバーをスムーズに脱着
    用途外装パーツ
  • インパクト用タイヤソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用タイヤソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。
    寸法L(mm)80差込角(mm)25.4
  • ストラップレンチ トラック用 JTC

    ストラップレンチ トラック用

    JTC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    オイルエレメントを傷付けません。 トラック用ベルト式オイルフィルターレンチ 鉄の部分が湾曲しており フィルターを潰すことなくグリップが可能です。
    ベルト幅(mm)48差込角(mm)12.7ベルト長さ(cm)100使用径(Φmm)280
  • エアチューブリムーバーセット JTC

    エアチューブリムーバーセット

    JTC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    1つで2役 新旧エアーチューブ両用!
    用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
  • 25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC

    25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)

    KTC(6件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
  • 19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC

    19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)

    KTC(9件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。
    差込角(mm)19寸法D2(mm)50
  • 19.0sqインパクトレンチ用インナソケット KTC

    19.0sqインパクトレンチ用インナソケット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19寸法D1(mm)40寸法D2(mm)38
  • OR落としアダプター TIPTOP

    OR落としアダプター

    TIPTOP
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    ORのバルブサイズを乗用車・トラックのバルブサイズに落とすアダプターです
    仕様キャップ付
  • スペアタイヤレンチセット KOTO

    スペアタイヤレンチセット

    KOTO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。 インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
    セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本全長(mm)800寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20寸法B(mm)8差込角(sq.)12.7
  • ナットキャッププライヤー IZUMI

    ナットキャッププライヤー

    IZUMI(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。 樹脂製ナットカバーにも使用可能です。
    長さ(mm)280質量(g)400
  • エアーチューブリムーバー JTC

    エアーチューブリムーバー

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    エアーブレーキのワンタッチ式コネクターから簡単にナイロンチューブを抜き取り出来ます。
    寸法(mm)6×8、10×12、15×16全長(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用インナーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
    寸法L(mm)72差込角(mm)25.4寸法L1(mm)21寸法D2(mm)48
  • ダイアグノスティックメンテナンスツール ツールプラネット

    ダイアグノスティックメンテナンスツール

    ツールプラネット(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    特定整備認証ツール。液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能
    セット内容TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.6×44.5×176.6適合メーカー国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
  • ディーゼルインジェクターリムーバルツール JTC

    ディーゼルインジェクターリムーバルツール

    JTC(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    純正品番MH064377RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P102010年~3L ディーゼルターボ
  • 25.4sqスーパースリムコンビネーションソケット FPC

    25.4sqスーパースリムコンビネーションソケット

    FPC(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。
    寸法D2(mm)48差込角(sq.)25.4(1/1")
  • 25.4sqコンビネーションソケット FPC

    25.4sqコンビネーションソケット

    FPC(4件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
  • 25.4sqインパクトレンチ用インナソケット KTC

    25.4sqインパクトレンチ用インナソケット

    KTC(5件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    当日出荷
    用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)25.4寸法D2(mm)50
  • トラック用タイヤレバー BAHCO(バーコ)

    トラック用タイヤレバー

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
    トラスコ品番252-0877全長(mm)600質量(kg)1.36仕上ラッカー
  • プーラー リアショックハブプーラー 日平機器

    プーラー リアショックハブプーラー

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    トラックのリアホイールの取り外しプーラーです。 2~6t車までのトラックバス用です。
    トラスコ品番853-5976質量(kg)2本体寸法(mm)190×180
  • チューブリムーバー エボ グリップ付 ミトロイ(水戸工機)

    チューブリムーバー エボ グリップ付

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。 グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。 ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。
    用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに材質ステンレス厚さ(mm)3全長(mm)160グリップ径(Φmm)16
  • ホイールセッティングガイド(大型車ISO) アヴァンギャルド

    ホイールセッティングガイド(大型車ISO)

    アヴァンギャルド(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
    用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)付属品サイドバー(取外し用)全長(mm)150直径(Φmm)25.5質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 尿素水配管コネクタツール KTC

    尿素水配管コネクタツール

    KTC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    コネクタのロックを解除する際に必要以上にロックを押しすぎる事を防止し、コネクタの破損を防ぎつつ作業を行うことが出来ます。
    用途中型・大型バス、トラックに使用されている尿素水配管コネクタ(クイックコネクタ7.89mm、9.49mm)のロックの解除、取外し。全長(mm)206質量(g)195アズワン品番65-2490-23
  • エアチューブプライヤー KOTO

    エアチューブプライヤー

    KOTO
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    ABC-200の単品。プライヤータイプで固定したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変えることで各サイズのチューブも抜き取り可能です。
    タイププライヤー型適合チューブ径(Φmm)6~16
  • アクスルナットソケット JTC

    アクスルナットソケット

    JTC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トラックのアクスルナット用
    差込角(mm)19
  • ホイールセッティングツール JTC

    ホイールセッティングツール

    JTC(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    ワンタッチ装着、内部ネジ無しタイプ。
    全長(mm)107内径(Φmm)22外径(Φmm)26ISO規格M22XP1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25.4sq袋ナット用ソケット FPC

    25.4sq袋ナット用ソケット

    FPC(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全長L(mm)76寸法D2(mm)49差込角(sq.)25.4(1/1")
  • 25.4sqスーパースリム浅口ソケット FPC

    25.4sqスーパースリム浅口ソケット

    FPC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    欠品中
    口径深さを浅くしてありますので、ナットの座金やホイールにソケットが接触しません。
    用途新ISOのナット、アルミホイールや塗装ホイールにお薦めします。質量(g)531全長L(mm)70寸法S(mm)33ピン形式8-P1寸法D1(mm)49寸法D2(mm)48寸法l(mm)18Oリング8-OGアズワン品番64-8392-80
  • ホイールセッティングガイド ゲーター

    ホイールセッティングガイド

    ゲーター(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    ISO方式ホイール10穴、8穴用ホイールセッティングガイド。ホイール装着作業を楽に行い、ネジ山の破損トラブル等を防ぎ作業効率アップ。
    材質スチール全長(mm)177質量(g)500内径(Φmm)22外径(Φmm)254
  • ナノワン パーソナルスキャナー ツールプラネット

    ナノワン パーソナルスキャナー

    ツールプラネット
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    故障診断機をすべての人に!。OBD端子に差込むと、お手持ちのスマホやタブレットで診断内容を確認できます。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。全自己診断機能での故障コード読取りおよび消去/グローバルOBDⅡではライブデータ・フリーズフレーム・レジネステストなどの表示も可能です。
    セット内容本体、USBケーブル(PC接続用)、クイックマニュアル本体質量(g)61本体サイズ(mm)W50.3×D109.2×H25.1適合メーカー国産乗用車全メーカー/輸入乗用車5メーカー(VW・ベンツ・BMW・アウディ・ミニ)/国産トラック全メーカー(一部VOLVOエンジン除く)
  • ブレーキアジャストレンチ JTC

    ブレーキアジャストレンチ

    JTC
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    エキスパンダーブレーキの調整用
    RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種日野 大型車
  • トラック・バス用 ソケットコンビ25.4mm TECH

    トラック・バス用 ソケットコンビ25.4mm

    TECH
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)25.4寸法L1(mm)14寸法D1(mm)59寸法D2(mm)51寸法S1×S2(mm)41×21
  • ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホイルナットコンビソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
    差込角(mm)19寸法D2(mm)44
  • 25.4sqナットランナー用コンビネーションソケット FPC

    25.4sqナットランナー用コンビネーションソケット

    FPC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
    用途ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。ピン形式8-P1寸法D2(mm)48Oリング8-OG
  • 25.4sqナットランナー用ソケット FPC

    25.4sqナットランナー用ソケット

    FPC
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。薄口軽量設計で、口径を二重六角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。
    用途ナットランナー(トルクセッター)用ソケットです。ピン形式8-P1Oリング8-OG
  • フロントショックハブプーラー 日平機器

    フロントショックハブプーラー

    日平機器
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    欠品中
    大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。 5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすず、日野)。 当り面が平面にセットできます。 ショック装置付き。
    付属品カラーボルト/黄(UD・いすず)×3、白(ふそう)×3、黒(日野)×3使用範囲(mm)PCD/116~147ボルト(黄)M8×1.25、(白)M10×1.25、(黒)M10×1.5ケース寸法(mm)210×200×110質量(kg/セット)3適合車種大型車トラック・バス
  • ソフトアップデート 期間延長 ツールプラネット

    ソフトアップデート 期間延長

    ツールプラネット
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    TPM-3 ソフトアップデート 期間延長(1年)

『トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック整備工具・用品