46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペアタイヤレンチ IZUMI

    スペアタイヤレンチ

    IZUMI(1件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    差込角12.7mmインパクトレンチで使用します。2~10tonトラックの国産メーカーに対応。
    用途トラックのスペアタイヤを下す専用レンチ
  • ストラップレンチ トラック用 JTC

    ストラップレンチ トラック用

    JTC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    オイルエレメントを傷付けません。 トラック用ベルト式オイルフィルターレンチ 鉄の部分が湾曲しており フィルターを潰すことなくグリップが可能です。
    ベルト幅(mm)48差込角(mm)12.7ベルト長さ(cm)100使用径(Φmm)280
  • スペアタイヤレンチセット KOTO

    スペアタイヤレンチセット

    KOTO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。 インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
    差込角(sq.)12.7セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本全長(mm)800寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20寸法B(mm)8
  • フューエルフィルターレンチ JTC

    フューエルフィルターレンチ

    JTC(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    全長(mm)330差込角(mm)12.7サイズ(mm)107純正品番MH063201RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキ調整レンチ JTC

    ブレーキ調整レンチ

    JTC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ブレーキ調整用
    厚さ(mm)1全長(mm)280先端幅(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルフィルターレンチ JTC

    フューエルフィルターレンチ

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途樹脂製カバー脱着用差込角(mm)12.7適合車種Newキャンター、ふそう ファイター、グレートサイズ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応
  • 倍力レンチ JTC

    倍力レンチ

    JTC(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
    適合左右両方使用可能セット内容インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ寸法(mm)33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット)差込角(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルフィルターレンチ JTC

    フューエルフィルターレンチ

    JTC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用
    主な適合純正品番8-98158458-1差込角(mm)9.5対応12ポイント適合エンジン型式エルフ_4JJ1サイズ(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルフィルターレンチ JTC

    フューエルフィルターレンチ

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    UDろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用メインフィルター用
    主な適合純正品番52216-07180差込角(mm)12.7対応15ポイント適合エンジン型式GH5・GH7適合車種コンドルサイズ(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルフィルターレンチ JTC

    フューエルフィルターレンチ

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドブルータンクキャップリムーバー JTC

    アドブルータンクキャップリムーバー

    JTC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    日野 AdBlueタンクキャップ取り外し用
    寸法(mm)185差込角(mm)12.7×7PT適合エンジン型式日野 N04C(2019年以降)純正品番タンク蓋:17478-78010
  • 倍力レンチ KTC

    倍力レンチ

    KTC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
    付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.2最大出力トルク(N・m)2000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)400差込角(sq.)入力:19.0
  • ラックエンドレンチ (L) 日平機器

    ラックエンドレンチ (L)

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9251材質スチール質量(g)700差込角(mm)12.7使用範囲(mm)25~55
  • ブレーキアジャストレンチ HASCO

    ブレーキアジャストレンチ

    HASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    スエンレス製で丈夫! 日野大型車用。エキスパンダー式ブレーキの調整レンチ。
  • 燃料ケースレンチ 日野4t用 KOTO

    燃料ケースレンチ 日野4t用

    KOTO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    日野中型専用の樹脂製燃料ケース脱着工具です。 専用設計なのでケースを傷つけずに作業ができます。 作業場所を考慮して1/2sq(12.7mm)付で工具を選びません。
    寸法D1(mm)107寸法D2(mm)115寸法D3(mm)125寸法sq.(mm)12.7
  • オイルフィルターレンチ FWC 大型トラック用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オイルフィルターレンチ FWC 大型トラック用

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    オイルフィルターの取り外し専用工具です。大型トラック用です。
    用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2649材質構造用鋼全長(mm)40差込角(mm)12.7適合径(Φmm)115~160、最大:160、最小:115
  • フューエルフィルターレンチ JTC

    フューエルフィルターレンチ

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    日野 樹脂製燃料フィルターケースのカバー取り外し用 燃料プレフィルター用
    寸法(mm)108×4PT差込角(mm)12.7適合エンジン型式N04C(2019年以降)適合車種デュトロ純正品番23383-78150
  • 倍力レンチ KTC

    倍力レンチ

    KTC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
    付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.1最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
  • 倍力レンチ KTC

    倍力レンチ

    KTC
    92,980税込102,278
    1セット
    3日以内出荷
    鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
    付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.0最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:19.0長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
  • 燃料フィルターレンチ JTC

    燃料フィルターレンチ

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    サイズ107mm/16PT差込角(mm)12.7適合エンジン型式日野 A09C・A05CRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番23313-EV010(4t/A05C)、23313-EV020(大型/A09C)
  • 燃料フィルターレンチ JTC

    燃料フィルターレンチ

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)12.7適合車種いすゞ 大型(6UZ1)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番8-97625726-0
  • 燃料フィルターレンチ JTC

    燃料フィルターレンチ

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)12.7適合車種いすゞ 4t・大型RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番8-97606319-0(4t/6HK1)
  • ブレーキキャリパーレンチ JTC

    ブレーキキャリパーレンチ

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ディスクブレーキキャリパーボルト脱着用
    全長(mm)550差込角(mm)25.4、27/6P適合車種VOLVOトラック(FM)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9998573
  • トラックキャブレンチ JTC

    トラックキャブレンチ

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    キャブリフト油圧バルブ回転用
    サイズ(キャブリフト油圧バルブ回転用):22mm(12PT)×IDΦ12×4.8(4溝)適合車種[VOLOVO]:FM12/FL10/FH500/FM440、[SCANIA]:340(114)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルフィルターレンチ JTC

    フューエルフィルターレンチ

    JTC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    適合車種:日野レンジャー
    主な適合純正品番23320-EV040差込角(mm)12.7サイズ(mm)106/6PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェーエルフィルターレンチ JTC

    フェーエルフィルターレンチ

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:ギガ
    主な適合純正品番8-98092482-1差込角(mm)12.7適合車種いすゞ ギガRoHS指令(10物質対応)対応
  • クローズドベンチレータキャップツール JTC

    クローズドベンチレータキャップツール

    JTC
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:日野PCVフィルタ
    適合エンジン型式E13C・A09C・J05E・J07E・J08ERoHS指令(10物質対応)対応
  • クローズドベンチレータキャップツール KTC

    クローズドベンチレータキャップツール

    KTC
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    オイル等で固着しているクローズドベンチレータキャップを取り外すことができます。
    用途日野自動車(OEM車含む)に使用されているクローズドベンチレータキャップの取り外し全長(mm)290質量(g)390アズワン品番65-2490-22
  • フューエルフィルターレンチ JTC

    フューエルフィルターレンチ

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番8-98096004-0寸法(mm)102・8ポイント差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種いすゞ(エンジン:4JJ1)・日野 #300
  • MP300-5000用サンギヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    MP300-5000用サンギヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1個
    取扱停止中
    MP300-5000用
    質量(g)127
  • MP300-3000用サンギヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    MP300-3000用サンギヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1個
    取扱停止中
    MP300-3000用
    質量(g)130
  • MP300-2000用サンギヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    MP300-2000用サンギヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1個
    取扱停止中
    MP300-2000用
    質量(g)120
  • MP300-1350用サンギヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    MP300-1350用サンギヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1個
    取扱停止中
    MP300-1350用
    質量(g)106
  • MP300-800用太陽歯車 STAHLWILLE(スタビレー)

    MP300-800用太陽歯車

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1個
    取扱停止中
    MP300-800用
    質量(g)45
  • マルチパワー STAHLWILLE(スタビレー)

    マルチパワー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1個
    取扱停止中
    倍力レンチで大きなナットも締め付けできる
  • ブレーキキャリパー用インパクトレンチセット JTC

    ブレーキキャリパー用インパクトレンチセット

    JTC
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    固着したボルトを打撃で緩める事ができます。
    仕様サイズ:E18・E20・E24、サイズ:12ポイント/24mm、26mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルフィルターレンチ JTC

    フューエルフィルターレンチ

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    いすゞ ろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用
    主な適合純正品番8-98242611-0差込角(mm)12.7対応12ポイント適合エンジン型式4LE2サイズ(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃料フィルターレンチ HASCO

    燃料フィルターレンチ

    HASCO
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の燃料フィルターカバーの破損を回避!
    適合UD中型車(メイン)用角ドライブ(mm)22hex適合エンジン型式GH5、GH7年式11年車~
  • エアードライヤーレンチ HASCO

    エアードライヤーレンチ

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    いすゞ、UD、ベンツに最適。 エアードライヤーフィルター対応。 幅広のバンドで、エアードライヤーフィルターを潰さず、確実にゆるめor締め付けが出来ます!
    仕様(六角部)17H使用方法1、工具本体の刻印部を確認して、オイルフィルターにセットしてください。2、六角部にメガネトレンチなどをセットして、ゆるめor締め付けを作業を行ってください。3、締め付け時はメーカー指定値を厳守してください。適合外径(Φmm)120~140バンド幅(mm)76
  • スズキ用テンショナーレンチ HASCO

    スズキ用テンショナーレンチ

    HASCO
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    Sエネチャージ車のオートテンショナーを圧縮および開放します。 ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換作業時の必須工具です。
    適合スズキ軽自動車Sエネチャージ車専用全長(mm)427
トラック用レンチ