ブロードウォッチ当日出荷
前方4K、後方1080Pで超高画質のドライブレコーダー
前方は、高性能SONY製IMX335センサー使用で、4K画質
後方も1080Pの画質ではっきり、くっきり撮影可能
夜でも暗闇でも鮮明な映像!24時間駐車監視!
信頼性の高いSONY製335センサー使用で、夜や、暗闇、雨天時でも、今までにない鮮明な映像を残すことができます。
フロントガラスもバックカメラも超広角
フロントカメラは170度、バックカメラは150度レンズを採用
多彩な機能
サイクル録画(古い録画データから自動削除)、Gセンサー機能(衝撃センサーにより記録)、
タイムラプラス録画、緊急ビデオ録画機能等の様々な機能があります。
用途4K映像や音声などを記録する車載装置付属品バックカメラ、カーシガー電源、スタンド材質ABS寸法(mm)約90x50x35質量(g)約65(スタンド除く)電源カーシガー:入力(DC10~30V)、出力(DC5V/3A)、ケーブル長 約330cm解像度ビデオ:前方4K(SONY IMX335)、後方1080P(V35AX)LCD仕様3.0インチ音声録音ありケーブル長(cm)バックカメラ:約580メモリーカード最大128GB画角(撮影)前方約150度、後方約130度