絞り込み
画素数
- 100万未満(1)
記録メディア
- SDカード(1)
ブランド
- エフ・アール・シー
- モノタロウ(1)
- セルスター(24)
- FIRSTCOM(14)
- ブロードウォッチ(9)
- PORMIDO(7)
- エンプレイス(5)
- NEXTEC(5)
- アセントワールド(4)
- 大橋産業(BAL)(3)
- DENSO(デンソー)(3)
- JVC(3)
- IROAD(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- カーメイト(2)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- amex(2)
- 慶洋エンジニアリング(2)
- carrozzeria(2)
- VUEROID(2)
- ブランドをもっと見る
「取付方式」から絞り込む

FT-DR130W-W用裏取り直結電源ケーブル
エフ・アール・シー¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷FT-DR130W-W専用オプション用途車両のシガーソケットから電源を供給できない場合に、直接車両の配線から電源を供給できます。
30万画素長時間録画・ドライブレコーダー
エフ・アール・シー¥9,598税込¥10,5581個当日出荷連続撮影機能 連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダーとしても利用できます。 設定によりトリガ発生時(衝撃発生または手動)のみの撮影もできます。 音声録音機能 映像録画だけでなく、音声も記録できますので、よりリアルに状況を再現できます。 インストール不要 映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要です。 ビデオ出力付 ビデオ出力付ですので、車載モニターTV等で記録映像をその場で再生することができます。 また、リアルタイム映像も見れますので、本体設置の際、視野確認等に便利です。 衝撃発生時や手動によるポイントを再生 衝撃発生時や手動によるポイントが記録でき、簡単に呼び出して再生することができます。 取付簡単 カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープでフロントガラスに貼るだけです。 GPSユニットが接続可能 別売のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。 SDカードスロット ロック機能 業務使用や、複数のドライバーが使用する車にはロックをかけてSDカードを容易に抜き取れないようにできます。記録媒体SDカード付属品カー電源コード(約3m)、SDカード(2GB)、六角レンチ大・小、コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約66(取付ステー含)感度衝撃:0.01~3.00G 可変可能外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×65.5×28(取付ステー含まず)トリガー撮影:衝撃発生又は手動ボタン音声録音8bit、13.18kHzサンプリング画素数30万画素画角水平:約90度
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品













![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)