絞り込み
ブランド
  • ユピテル
  • モノタロウ(1)
  • セルスター(39)
  • コムテック(38)
  • データシステム(27)
  • 東洋マーク製作所(11)
  • エフ・アール・シー(9)
  • 槌屋ヤック(6)
  • カーメイト(5)
  • SEIWA(セイワ)(4)
  • JVCケンウッド(4)
  • GARMIN(4)
  • PAPAGO(4)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(4)
  • オンスクエア(3)
  • ミツバサンコーワ(2)
  • ENDY(2)
  • Pioneer(パイオニア)(2)
  • MTO(2)
  • ドリームプロダクト(2)
記録メディア
  • microSDカード(1)
画素数
  • 200万~300万未満(1)
モニターサイズ
  • 2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記録メディアから絞り込む
microSDカード(1)
1カメラドライブレコーダー DRY-ST1250c ユピテル1カメラドライブレコーダー DRY-ST1250cユピテル
12,980税込14,278
1台
当日出荷
200万画素、液晶搭載、16GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える
用途SDカードメンテナンスフリー(定期的なフォーマット不要)その他【GPS】無 / 【Gセンサー】有(感度調整可能)付属品5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード <16GB>(1)、取扱説明書・保証書(1)形式【映像】MOV消費電力(W)5電源電圧DC12V(5V入力)本体質量(g)約58(microSDカード含む)対応16~128GB(Class10以上)記録方式通常録画(通常録画、タイムラプス)、ベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))、駐車記録(タイムラプス)※駐車記録には別途オプションが必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×48×38※取付ブラケット(テープ貼付)装着時84(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合)構成【録画ファイル】30秒、13分45秒単位(タイムプラス中のみ)記録媒体microSDカード(16GB付属)16~128GB対応(Class10以上)解像度【最大200万画素】1080P(1920×1080)、720P(1280×720)保証期間1年(消耗品は除く)画面サイズ2.0インチ フルカラーTFT液晶画質HDR(ハイダイナミックレンジ)画素数200万画素カラーCMOSフレームレート27.5コマ/秒、1コマ/秒(タイムラプス中のみ)音声ON/OFF可能画角【最大記録】対角130°(水平98°、垂直58°)※解像度により記録される視野角が変化します。また超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。動作温度範囲(℃)-10 ~+60再生形式Windows標準の「映画&テレビ」または「Media Player」
ドライブレコーダーDRY-TW7600d用 5Vコンバーター付シガープラグコード   OP-E1109 ユピテルドライブレコーダーDRY-TW7600d用 5Vコンバーター付シガープラグコード OP-E1109ユピテル
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
前後2カメラドライブレコーダーDRY-TW7600dにて電源直結コードを使わずにシガーソケットから電源をとることができます。
コード長さ(m)4

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー関連品