絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(4)
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(1)
- 3.5(1)
- 6(1)
- 14(6)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(5)
- 15(1)
- 20(7)
- 30(7)
- 40(1)
- 50(5)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(5)
- 153(1)
- 200(4)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 4.8
- 0.38(14)
- 0.51(15)
- 0.61(17)
- 0.65(21)
- 0.7(17)
- 0.9(61)
- 1.1(49)
- 1.2(65)
- 1.5(55)
- 1.6(22)
- 1.8(51)
- 1.9(15)
- 2(20)
- 2.4(22)
- 2.5(23)
- 3.1(31)
- 3.7(19)
- 4.9(18)
- 7(17)
- 20(15)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(3)
灰(4)
黒(5)
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- カナレ電気(4)
- タツタ電線(1)
- フジクラ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 二宮電線工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 行田電線(1)
PROTERIAL(プロテリアル)・カナレ電気・タツタ電線・フジクラ・フジクラ・ダイヤケーブル・二宮電線工業・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・行田電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC
タツタ電線¥31,980~税込¥35,178~1巻(20m)ほか4日以内出荷から9日以内出荷おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。種類電力ケーブル規格JIS C 3609定格電圧(V)6600試験電圧(V/1分)12000
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥6,398~税込¥7,038~1巻(5m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線
二宮電線工業¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか6日以内出荷耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。種別より線色淡黄に黒スパイラル定格電圧(V)600芯数1最高使用温度(℃)500試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
電磁シールドマイクケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか4日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本線心数4
電磁シールドマイクケーブル
カナレ電気¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか4日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)色灰線心数4シールド編組密度(%)96%以上
電磁シールドマルチケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか4日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)質量(kg)3.5/100mピッチ(mm)より:18導体断面積(mm2)0.15(AWG:26)線間容量(pF/m)心-心:162、心・シールド:200外径(mm)4.8導体構成(本/mm)30/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):1.9、心線(Ω/100m):13シールド編組密度(%)96%以上
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥34,980~税込¥38,478~1本(20m)ほか5日以内出荷可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)色黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フロンレックス電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥269,800税込¥296,7801巻(153m)5日以内出荷1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線