絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 60
  • 0.1(6)
  • 0.15(2)
  • 0.18(2)
  • 0.2(4)
  • 0.3(14)
  • 0.5(13)
  • 0.75(15)
  • 1.25(14)
  • 2(12)
  • 3.5(14)
  • 5.5(12)
  • 8(10)
  • 14(10)
  • 20(7)
  • 22(8)
  • 24(3)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 38(4)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
導体外径(Φmm)
  • 11.6(1)
シース色
  • シース色黒(1)
ブランド
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • 東日京三電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

    難燃性ポリフレックス電線

    日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
    種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平編線メッキ付 TBC 東日京三電線

    平編線メッキ付 TBC

    東日京三電線(4件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1巻
    当日出荷
    種別より線種類産業機械用ケーブル全長(m)10JIS規格JCS 1236素線径(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線仕様書番号SPI150-0120B

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル