絞り込み
寸法(inch)
- 1/4(12)
- 3/8(15)
- 1/2(12)
- 1/2×3/8(4)
- 5/8(9)
- 3/4(15)
- 3/4×1/2(6)
- 3/4×5/8(4)
- 1(14)
- 1-1/4(13)
- 1-1/4×1(4)
- 1-1/2(13)
- 1-1/2×1(3)
- 1×1/2(4)
- 1×5/8(4)
- 1×3/4(4)
- 2(12)
- 2-1/2(6)
- 3(6)
- 4(5)
- 寸法(inch)をもっと見る
エコロジープロダクト
「寸法(inch)」から絞り込む

ヒッチングN付
フローバル¥979~税込¥1,077~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
チャージ口金N付
フローバル¥999~税込¥1,099~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
ゲージ下N付
フローバル¥539~税込¥593~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
標線ゲージ(Φ6.35用)
イチネンTASCO¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径6.35用
標線ゲージ(Φ15.88用)
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径15.88用
標線ゲージ(Φ22.22用)
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径22.22用