絞り込み
使用目的
- 交換・補修・メンテナンス(1)
- 刈り込み・仕上げ(1)
- 剪定(2)
- 園芸・家庭菜園(1)
- 果実などの採取・収穫(2)
- 枝刈り(3)
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(6)
- BAHCO(バーコ)(114)
- Berger(34)
- DAISHIN(大進)(46)
- アルス(99)
- アルスコーポレーション(224)
- エスコ(64)
- カマキ(71)
- サボテン(64)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- フェルコ(39)
- 千吉(109)
- 喜久和(97)
- 岡恒(37)
- 浅香工業(36)
- 越乃興三(33)
- 越路(35)
- 近正(85)
- 鋼典(38)
- ブランドをもっと見る

高枝切鋏グラスファイバー
E-Value(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。用途剪定・整枝・収穫作業用仕様W滑車付材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン幅(mm)180高さ(mm)1470質量(g)1410奥行(mm)30刃長(mm)300全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)切断能力(mm)(生木)25加工刃部:フッ素加工使用目的剪定、収穫作業、整枝
伸縮式高枝切鋏(鋸付き)
E-Value(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本翌日出荷剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。用途高枝切鋏仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ刃長(mm)55(のこぎり 300)全長(m)1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)(生木)10使用目的高枝切
伸縮式高枝切鋏 剪定刃
E-Value¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ質量(g)約1050切断能力(mm)【生木】8全長(cm)約199~327
草取り18番 立ち刈りハサミ
E-Value(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。全長(mm)900質量(g)1540刃長(mm)320材質(柄部)アルミ材質(刃)刃物鋼
刃長伸縮式高枝切鋏
E-Value¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷2段パイプで3.0mまで伸縮可能。刃長タイプで葉刈り作業もできます。用途剪定・整枝・収穫作業用材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ幅(mm)80全長(mm)伸縮サイズ:1.8~3m(5段階調節)高さ(mm)1860質量(g)1280奥行(mm)25切断能力(mm)5使用目的剪定、収穫作業、整枝
伸縮式強力型刈込鋏
E-Value¥7,798税込¥8,5781個当日出荷剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。用途刈込鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)最短650、最長1000質量(g)980刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)最長時10/最短時15使用目的刈込