絞り込み
ブランド
切断対象
使用目的
全長(mm)
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
30・35・40・42・45・48・50・55・60・65・70・75・80・130・150・160・165・180・195・210・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目:

2,157件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宝長久寛文作 さつき鋏 鋼付 浅香工業宝長久寛文作 さつき鋏 鋼付浅香工業
2,598税込2,858
1丁
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途さつきの手入れ、細枝切りに全長(mm)180刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約3材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)125使用目的切り、手入れ切断対象さつき、細枝
宝長久寛文作 刃長大久保鋏鋼付 浅香工業宝長久寛文作 刃長大久保鋏鋼付浅香工業
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に全長(mm)200刃渡り(mm)70切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)255使用目的園芸、農作業
宝長久寛文作 刃長園芸鋏鋼付 浅香工業宝長久寛文作 刃長園芸鋏鋼付浅香工業
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます
用途込み入った場所での芽切りに全長(mm)210刃渡り(mm)70切断能力(mm)(生木)約10材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)210切断対象
宝長久寛文作 A型剪定鋏鋼付 浅香工業宝長久寛文作 A型剪定鋏鋼付浅香工業
3,698税込4,068
1丁
翌々日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に全長(mm)200刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)約15材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)230使用目的剪定作業切断対象果樹、生木
軽量ミニ刈込鋏 軽ミニ 村国軽量ミニ刈込鋏 軽ミニ村国(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
欠品中
軽量で、扱いやすいミニタイプ。軽くて女性にも使いやすい。
寸法(mm)396×114×42質量(g)309材質(ケース)PVC材質(柄部)材質(刃)S65MO
葉刈鋏 菊堂葉刈鋏菊堂(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。
用途生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に全長(mm)270刃長(mm)115切断能力(mm)Φ8寸法(mm)325×80×30材質(本体)S58C質量(g)253使用目的仕上げ、葉刈り切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)60±1
ホーム鋏 SunGardenホーム鋏SunGarden
999税込1,099
1丁
当日出荷
刃先はサビにくいステンレススチール喰い込みやすく、すべりにくいのこ刃加工
用途芽切・小枝切り手芸・布切りにくるみ割りに全長(mm)190刃長(mm)80切断能力1年目の若枝約Φ8mm寸法(mm)250×100×13材質(本体)ステンレス特殊刃物鋼質量(g)115使用目的切、切り、割り、手芸切断対象くるみ、小枝、布、芽硬度HRC(刃部)50±1材質(ハンドル)ABS樹脂
ガーデニング鋏 アルスガーデニング鋏アルス
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
家庭菜園にオススメのガーデニング剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太めの枝までカットでき、果樹・野菜・花など幅広い用途で手軽に使えます。 切断作業がラクな「剪定刃」タイプ。
用途庭木の剪定に全長(mm)160刃長(mm)30仕様専用キャップ付き、替刃式付属品刃カバー材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ質量(g)82使用目的剪定切断対象庭木アズワン品番65-0324-96RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
ガーデニング鋏 アルスガーデニング鋏アルス
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
高級ステンレス刃使用の花はさみ。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 大きなグリップで握りやすく、草花の手入れやフラワーアレンジメントに適しています。
用途花木のお手入れに全長(mm)184刃長(mm)58仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き、打ち合いクッション付属品刃カバー材質ステンレス鋼ソフトグリップ質量(g)110使用目的お手入れ切断対象花木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:9
伸縮式刈込鋏K-900Z アルス伸縮式刈込鋏K-900Zアルス
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
用途生垣・植え込みの葉刈りに切断能力(mm)6刃長(mm)150全長(mm)720~1050質量(g)980仕様ダイヤルナット刃カバー付きトラスコ品番410-3289材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式強力型刈込鋏 SK11伸縮式強力型刈込鋏SK11(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏全長(mm)650~1000刃長(mm)160切断能力(mm)(生木)最長時7/最短時15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)960使用目的刈込
本鍛造刈込鋏 全鋼 鋭型刃 千吉 金本鍛造刈込鋏 全鋼 鋭型刃千吉 金
4,998税込5,498
1個
当日出荷
鋭型刃で細かい作業にも。
用途剪定・整枝作業用切断能力(mm)(生木)15材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)190高さ(mm)670質量(g)1000奥行(mm)35使用目的剪定、整枝作業
ガーデンナイフ 千吉ガーデンナイフ千吉(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)25高さ(mm)170質量(g)80奥行(mm)15
刃長大久保鋏 千吉 金刃長大久保鋏千吉 金
3,598税込3,958
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。鋼付刃で切れ味抜群。刃長タイプで効率抜群。
用途木鋏切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼質量(g)260切断対象
古流鋏 千吉 金古流鋏千吉 金(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼幅(mm)105高さ(mm)175質量(g)220奥行(mm)20
ガード付葉刈鋏 千吉ガード付葉刈鋏千吉(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。軽量・丈夫なアルミボディ。
用途木鋏全長(mm)260刃長(mm)110材質刃部:刃物鋼質量(g)260切断対象
高枝鋏 ポールスリム2段式 長刃 ムサシ高枝鋏 ポールスリム2段式 長刃ムサシ
7,598税込8,358
1丁
4日以内出荷
超軽量タイプです。まとめて刈り込みができる長刃仕様です。切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。2段式1.8m~3m(13段階伸縮)タイプです。高枝専用ノコギリを付ければ太い枝もカットできます。
全長(mm)3000刃長(mm)117切断能力(mm)8トラスコ品番387-8082質量(g)950材質(刃)ステンレス(J40S)材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1800アズワン品番64-8901-35
ウルトラロッソ7 近正ウルトラロッソ7近正(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
女性にピッタリ。コンパクトサイズ 刃の開きがワイド フッ素加工でヤニを低減
用途剪定鋏全長(mm)185刃長(mm)45質量(g)170材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(切刃)高級フッ素加工(受刃)無電解ニッケルメッキPA+GF エラストマー最大切断径(Φmm)(生木)約10材質(柄部)PA+GF エラストマー使用目的剪定鋏
木助植木鋏 ケース ニシガキ工業木助植木鋏 ケースニシガキ工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)350質量(g)320適合サイズ(mm)4寸・5寸
枝切はさみ エスコ枝切はさみエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
用途EA650BX、BX-100/-112用全長(mm)330切断能力(Φmm)【生木】25までエスコ品番EA650BX-6質量(g)550ロープ長さ(m)6
万能ハサミ エスコ万能ハサミエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
刃元にエッジがついている為丸い物も切れます。 0.1mmまでのステンレス板も切断可能です。 刃先キャップ付。
大久保鋏 エスコ大久保鋏エスコ
3,690税込4,059
1個
当日出荷
全長(mm)190刃長(mm)60エスコ品番EA650AA-5
園芸鋏 BAHCO(バーコ)園芸鋏BAHCO(バーコ)
2,598税込2,858
1丁
欠品中
トラスコ品番384-4673
替刃高枝切り鋏専用 替刃 ムサシ替刃高枝切り鋏専用 替刃ムサシ
459税込505
1パック(3枚)
3日以内出荷
刃を替えるたびに新品の切れ味 薄刃0.6mm+アンビル構造で切る力の負担20%軽減で軽く切れます。(メーカー従来品アンビル刃と比較) 刃を簡単に交換できる 究極の薄刃を実現 刃のみの交換で経済的
質量(g)4(1枚)刃の厚さ(mm)0.6対応機種替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.621)、替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.631)使用目的高枝切り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×0.6×19材質(刃)高炭素鋼
ウルトラライト鋏 近正ウルトラライト鋏近正(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
P-530・TP-530Sは従来製品よりおよそ50%の重さで、非常に軽く、疲れにくいです。TP-530Sは刃、バネ、リペットが全てステンレス製でさびにくい仕様です。
全長(mm)185質量(g)55刃長(mm)42材質(バネ部)ステンレスバネ材質(柄部)エラストマー形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
大久保鋏ケースカン付 Forza大久保鋏ケースカン付Forza
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!カン付だから取り外しもラクラク!
用途大久保鋏収納ケース。材質牛黒床皮全長(mm)300質量(g)151使用目的収納
衝撃吸収 収穫はさみ サボテン衝撃吸収 収穫はさみサボテン
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
クッション機能で腱鞘炎対策。 吸収クッション機能により、切断時におきる手への衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。 No.AG-1は収穫・軸(芯)切りに。大きく曲がった刃は、実を傷付けにくい。
寸法(mm)160オレンジ刃型大曲
替バネ(No.1318S専用ステンレス製) サボテン替バネ(No.1318S専用ステンレス製)サボテン
169税込186
1セット(2本)
翌々日出荷
適合品番1318S
No.L-81用替刃 カマキNo.L-81用替刃カマキ
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
適合L-81
ギヤ式刈込鋏 カマキギヤ式刈込鋏カマキ
3,598税込3,958
1丁
翌々日出荷
全身焼入で丈夫な刃先! 軽い力で、切断能力50%アップ! ギアの応用で女性もラクラク作業! 高い所や低い所の使い分けができる! 二段階グリップ。 切断能力15mm。
用途低い所で使用するとき。 高い所で使用するとき。全長(mm)650刃長(mm)140質量(g)800
PSV-8用替刃 近正PSV-8用替刃近正
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
刃部には無電解ニッケルメッキ+フッ素加工を施し生木のシブやヤニの付着を防ぐ効果を持続。鋭い切れ味で切断面もキレイ。
用途アンビル剪定鋏8(PSV-8)の替刃として。
アーティフィシャル カッター ブラック 近正アーティフィシャル カッター ブラック近正
5,798税込6,378
1丁
6日以内出荷
太い茎に対応するワイドに開く刃。バネ付クッションが手の衝撃を吸収。
用途果樹の剪定作業・庭木の剪定作業。
剪定鋏エフビー アルス剪定鋏エフビーアルス
2,798税込3,078
1丁
翌日出荷
ガーデニングや果樹剪定に活躍する、握りやすい剪定鋏。握るだけで簡単に開く安全ワンタッチストッパーです。切断時の衝撃を吸収する打ち合いクッションゴム入り。落下防止のため、グリップにはストラップなどが通せる穴があいています。
用途ガーデニング・果樹剪定に。グリーン表面処理刃:ハードクローム仕上げ切断能力(mm)目安:15材質(刃)高炭素刃物鋼
ミニクリエーションF 先丸 坂源ミニクリエーションF 先丸坂源
3,498税込3,848
1本
翌々日出荷
刃が短く先端が丸いミニサイズのフッ素樹脂加工の生花ハサミです。切断箇所が支点より近いため、力が入りやすく軽い力で切れるのでお子様や年配の方にも使いやすいです。茎の導管をつぶさずに切れるため、水の吸い上げが良く花持ちも長くなります。
用途生花、園芸用。刃長(mm)30加工フッ素樹脂加工柄長さ(mm)90材質(柄部)エラストマ樹脂材質(刃)刃物用炭素鋼
アンビル剪定鋏8 近正アンビル剪定鋏8近正
4,998税込5,498
1本
当日出荷
太くて硬い枝でもラクに切れるアンビル式剪定鋏です。アンビル式で切断時に力が一点に集中して太くて硬い枝でも少ない力でカットできます。刃部には無電解ニッケルメッキ+フッ素加工を施し生木のシブやヤニの付着を防ぐ効果を持続できます。鋭い切れ味で切断面もキレイです。
用途果樹の剪定作業・庭木の剪定作業。材質刃加工:無電解ニッケルメッキ+フッ素加工全長(mm)210質量(g)260刃長(mm)50材質(柄部)アルミダイカスト材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
電動剪定鋏スゴセン ライト アルス電動剪定鋏スゴセン ライトアルス
39,980税込43,978
1台
当日出荷
剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンライトです。初心者向けの充電式剪定鋏、25mmの枝が剪定できます。2段階の刃の開き調整が可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。
用途果樹造園の剪定作業。仕様(切り刃)3段刃仕様付属品ストラップ穴1個付き全長(mm)295質量(g)920(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)2.5~4.5(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)標準:1~2.5(バッテリー1本あたり)充電時間(時間)1~2.5(バッテリー1本あたり)切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
電動剪定鋏スゴセン プロ アルス電動剪定鋏スゴセン プロアルス
69,980税込76,978
1台
当日出荷
剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンプロです。プロの果樹農家・造園業者向け充電式剪定鋏です。40mm迄の枝が剪定可能です。刃の開き調整は任意で無段階に可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。
用途果樹造園の剪定作業。仕様ストラップ穴2個付き、ストラップ1個付き、(切り刃)3段刃仕様、(受け刃)鍛造刃で滑り止め防止機能+ワニ刃付き全長(mm)290質量(g)1005(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)高炭素刃物鋼充電時間(時間)標準:1~2(バッテリー1本あたり)メッキダブルコーティングメッキ切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
高枝切鋏 (絶縁) エスコ高枝切鋏 (絶縁)エスコ
22,400税込24,640
1本
翌日出荷
絶縁性に優れています。刃の長さよりΦ25mmの枝が切断可能。アンビルタイプのため、摩擦抵抗も少なく、切れ味が長持ちしやすく、耐久性が高いです。
質量(kg)1.7全長(m)3.5切断能力(mm)Φ25 (生木)材質(柄部)グラスファイバーロープ長さ(m)3材質(刃)超強力型鉄製収納時全長(m)1.45
枝切鋏 (ラチェット式/伸縮柄) エスコ枝切鋏 (ラチェット式/伸縮柄)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
アンビル型。ラチェットアクション切断により、1回の切断ではなく刃が徐々に閉じていくので太い枝も簡単にカットできます。ラチェット機構により力が増幅され、切断が容易になります。切れ味が長持ちするSK5カーボンスチール製上刃。PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現。ハンドルは伸縮式でねじるとロック出来ます。伸縮式ハンドルは710mmから1030mmまで伸び、届きにくい場所や成長の早い場所の刈り込みに最適です。軽量でありながら丈夫で耐久性のあるアルミニウムハンドル。滑り止めグリップ。
全長(mm)710~1030質量(kg)1.94刃長(mm)50切断能力(mm)Φ50材質(柄部)アルミ材質(刃)SK5炭素鋼フッ素コーティング
収穫鋏 剪定タイプ トップマン[工具・金物]収穫鋏 剪定タイプトップマン[工具・金物]
949税込1,044
1個
8日以内出荷
細身剪定タイプ
仕様フッ素切断能力(mm)9サイズ(mm)180

農具』には他にこんなカテゴリがあります