絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- 油漢(5)
- K-CON(キタコ)(3)
- プロト(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- KITACO(2)
- NOJIMA ENGINEERING(2)
- CF POSH(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- PMC(1)

ホース変換ジョイント
KIJIMA(キジマ)(50件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。仕様クリップ付
ワンウェイバルブ ボールタイプ
KIJIMA(キジマ)(46件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)材質アルミ寸法(mm)6全長(mm)43.5仕上アルマイト
コネクター
KIJIMA(キジマ)(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製用途水、ガソリン、オイル
ガソリン コック ナイロン ホース内径6mm用
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷ナイロン製の樹脂タイプガソリンコック。金属製のコックに比べ軽量化ができるのでホース間に設置してもストレスを少なく使用出来ます。材質ナイロンホース内径(Φmm)6材質(ボディ)樹脂
ワンウェイバルブ ダイヤフラムタイプ
KIJIMA(キジマ)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷本体は耐ガソリン素材のPA66を採用し、弁にも耐ガソリン性に優れたバイトン素材を使用したダイヤフラム式のワンウェイバルブが登場!従来のタイプよりも耐ガソリン性が向上、ダイヤフラム弁が気体や液体の逆流を防ぎます。本体に流れを示す矢印あり。ガソリンの流れを止めるには200kPaの背圧が必要。解放圧力は2kPaを超えると開きます。使いやすさを考え4サイズを設定。
フューエルジョイント
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ワンタッチで分割、接合出来るのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性がアップ! 分割時は本体の内蔵バルブが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパータイプはインサート側にもバルブが内蔵)仕様樹脂ボディー Wストッパー
フューエルジョイント
KIJIMA(キジマ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ワンタッチで分割、接合できるのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性アップ!! 分割時は本体の内蔵バブルが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパ-タイプはインサート側にもバブルが内蔵)材質樹脂ボディー適合ホース内径(Φmm)8