絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,436件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 秤量瓶 アズワン

    秤量瓶

    アズワン(4件のレビュー)
    1,713税込1,884
    1本
    当日出荷
    材質硬質ガラス目盛なし
  • アルミトレー角型 アズワン

    アルミトレー角型

    アズワン
    12,177税込13,395
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 広口瓶 取手付 瑞穂化成工業

    広口瓶 取手付

    瑞穂化成工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
    用途液体の保存・保管等耐熱温度(℃)80仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり
  • PYREX メスシリンダー PYREX(パイレックス)

    PYREX メスシリンダー

    PYREX(パイレックス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JISクラスA。シルバーステイン目盛。
  • ヘマトクリット毛細管 エルマ

    ヘマトクリット毛細管

    エルマ
    979税込1,077
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
    全長(mm)75内径(Φmm)1.1~1.2
  • エコノミーPE瓶(細口) ケニス

    エコノミーPE瓶(細口)

    ケニス(11件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
  • メスシリンダー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスシリンダー(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
  • TPXビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • 広口T型瓶 アズワン

    広口T型瓶

    アズワン
    14,652税込16,117
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)口形状広口
  • 万能ポリ容器 BOLL

    万能ポリ容器

    BOLL(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    外径(Φmm)[ゴム止め]8仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)1目盛(mL)100材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)PTFE
  • PEボトル アズワン

    PEボトル

    アズワン(2件のレビュー)
    406税込447
    1本
    当日出荷
    口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
    材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)

    ビーカー PP製

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
    材質PP(ポリプロピレン)種類ビーカー目盛あり
  • ねじ口瓶用 パッキン(ソフトロンPP貼り) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶用 パッキン(ソフトロンPP貼り)

    NEG(日電理化硝子)
    699税込769
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ソフトロンPP貼り
  • JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 透明)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    159税込175
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • クリアー広口ボトル サンプラテック

    クリアー広口ボトル

    サンプラテック
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
    材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
  • フリー容器(ボンドボトル) GA(グリーンエース)

    フリー容器(ボンドボトル)

    GA(グリーンエース)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。 耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5L灯油缶 消防法適合品 北陸土井工業

    5L灯油缶 消防法適合品

    北陸土井工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶
    当日出荷
    灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。適合マーク付。消防法適合品。
    材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(g)(約)550容量(L)(約)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×145×230
  • SPボトル 広口 三商

    SPボトル 広口

    三商
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
    材質PP容量(mL)2000質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
  • KM ステンレス ミニ バケツ EBM(江部松商事)

    KM ステンレス ミニ バケツ

    EBM(江部松商事)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • フリーザーラック SSI

    フリーザーラック

    SSI
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    1.5mLマイクロチューブの収納や輸送等に便利なボックスです。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の管理が簡単です。
    材質PP寸法(mm)71×153×54滅菌オートクレーブ可能架数50本
  • フリーズボックス ケニス

    フリーズボックス

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
  • ポリ滴瓶(カラーキャップ) ケニス

    ポリ滴瓶(カラーキャップ)

    ケニス(1件のレビュー)
    589税込648
    1組(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    蓋の色は3色ありますので、試薬を区別する際に便利です。
    容量(mL)10材質PP
  • ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
    仕様ボールバルブ付、フタ付材質(フタ)ステンレス取手あり
  • 500ml 計量カップ(耐熱) エスコ

    500ml 計量カップ(耐熱)

    エスコ(1件のレビュー)
    650税込715
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991KA-37材質AS樹脂寸法(mm)A:96、B:158、C:110容量(mL)5001目盛(mL)(20mLを下限として)10耐熱温度(℃)100
  • BHL-2000KNo.1(N) TAKEMOTO

    BHL-2000KNo.1(N)

    TAKEMOTO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。
    トラスコ品番772-5922材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)104透明容量(mL)2220高さ(mm)309質量(g)142奥行(mm)104
  • 金属缶 天切缶 アズワン

    金属缶 天切缶

    アズワン(7件のレビュー)
    2,465税込2,712
    1缶
    当日出荷
    材質SPTFS(ティンフリースチール)質量(g)約1080容量(L)18外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×350アズワン品番1-1806-04
  • 取付バンド SIBATA(柴田科学)

    取付バンド

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
    用途セパラブルフラスコ用クランプ
  • ケミカルコック ナット付き 瑞穂化成工業

    ケミカルコック ナット付き

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
    用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)適合2100、2101、2102材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)寸法H(mm)87寸法B(mm)17.5寸法W(mm)90耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合寸法E(ねじ寸)20A
  • バイアル瓶用 アルミキャップ マルエム[理化学・容器]

    バイアル瓶用 アルミキャップ

    マルエム[理化学・容器]
    16税込18
    1個ほか
    当日出荷
    バイアル瓶用のアルミキャップです。より密閉性を高めたいときに。
    材質アルミ
  • メスシリンダー(比重用) アズワン

    メスシリンダー(比重用)

    アズワン
    1,752税込1,927
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様目盛無しタイプ材質硼珪酸ガラス-1
  • 共通摺合拡大アダプター アズワン

    共通摺合拡大アダプター

    アズワン
    3,861税込4,247
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • バイオシリコセン 信越ポリマー

    バイオシリコセン

    信越ポリマー
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    綿栓と同等の通気性を備えた通気栓です。
    材質シリコンオレンジオートクレーブの可否可(121℃・20分)
  • バイトン栓 TGK(東京硝子器械)

    バイトン栓

    TGK(東京硝子器械)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
    材質フッ素ゴム
  • ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 赤キャップ付

    DURAN(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし) サンプラテック

    ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)

    サンプラテック
    87税込96
    1個(1個)
    翌日出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP
  • TPXメスシリンダー サンプラテック

    TPXメスシリンダー

    サンプラテック
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
    用途研究施設、食品加工工場に。材質TPX(R)樹脂
  • 缶用キャップ 大(65mm) ヒモ付 千曲化成

    缶用キャップ 大(65mm) ヒモ付

    千曲化成
    319税込351
    1個
    当日出荷
    千曲化成製大口缶用内径65mmキャップです。
    用途千曲化成製缶口部内径65mmの缶にお使いいただけます。落下防止のつり輪付タイプです。材質HDPE(高密度ポリエチレン)ナチュラル質量(g)30内径(Φmm)65(キャップ内径)RoHS指令(10物質対応)対応パッキンあり
  • AS ケミカルシリンダー サンプラテック

    AS ケミカルシリンダー

    サンプラテック
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質メチルペンテンポリマー
  • 穴あきシリコンゴム栓 アラム

    穴あきシリコンゴム栓

    アラム
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    材質シリコン穴径(Φmm)6
ガラス・樹脂・金属容器